カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 接着剤・補修材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no.0144」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーフフィーダーバケット 1テート型 グレイ No.144 未来のアグリ

    カーフフィーダーバケット 1テート型 グレイ No.144

    未来のアグリ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    哺乳用バケツ 8L前後面フラット形状で壁や柱にフィットします。
    質量(g)678寸法(cm)245×112
  • 正角瓶 瑞穂化成工業

    正角瓶

    瑞穂化成工業(12件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管 等耐熱温度(℃)本体:80、中栓:60仕様目盛付、中栓付材質ポリエチレン(PE)形状角型目盛あり基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)白中栓あり
  • (No.144-3) SCS13A F型10K ボール弁【ボールSCS13A・フルボア】 昭和バルブ

    (No.144-3) SCS13A F型10K ボール弁【ボールSCS13A・フルボア】

    昭和バルブ
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状二体型材質(本体)SCS13A使用圧力(MPa)1.37(120℃以下)、0.98(150℃以下)材質(軸)SUS304材質(シート)PTFE接続管フランジ材質(ボール)SCS13Aハンドル形状レバー式口径フルボア呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
  • 正角黒色瓶 瑞穂化成工業

    正角黒色瓶

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    遮光性に優れています。中栓付き。正方形なので、隙間なく収納できます。食品にも使用できます。
    用途遮光が必要な液体の保存・保管等仕様遮光性、中栓付材質ポリエチレン(PE)目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • スペアキー 1個 キーNO.944/144 HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)

    スペアキー 1個 キーNO.944/144

    HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    内容スペアキー1個
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥940~税込¥1,034~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥3,290~税込¥3,619~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 二輪車用ブレーキパッド NTB

    二輪車用ブレーキパッド

    NTB(134件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷から13日以内出荷
    カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 大工さんの補修箱 ハウスボックス

    大工さんの補修箱

    ハウスボックス
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷
    セット内容シェラックつや消し12本(色No.103、104、137、138、144、156、161、163、178、350、900、980)、電池コテ(電池別売)、ツインマーカー(小)×2本、ゴシゴシスクレーパー、スチールウール、ウエス、ケース、説明書危険物の類別非危険物
  • ジーニッシュマニキュア ジーニッシュマニキュア

    ジーニッシュマニキュア

    ジーニッシュマニキュア
    ¥1,100税込¥1,210
    1本(8mL)
    当日出荷から3日以内出荷
    もっと簡単に時短にセルフネイルを楽しみたい。キレイな仕上がりを持続させたい。そんなマニキュア派の WISHに応える。-ジーニッシュマニキュア-。「単色でもキマる」徹底研究のカラーセレクトと。ジェルネイル成分配合により。マニキュアにも「持続力」をプラス。驚くほどの「速乾、ツヤ、持続力」を実現する。次世代のマニキュアブランドです
  • ピンセット 三商

    ピンセット

    三商
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    のりが付かない非粘着加工品。
  • タイムカウンタ HENGSTLER

    タイムカウンタ

    HENGSTLER
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    当日出荷から61日以内出荷
    コンパクトサイズ リセット機能がなく、通算時間のカウントが可能 多種の電源電圧タイプを取り揃えており、使用環境に応じた選択が可能 取付具による簡単取付 オプションフレームと組合せることで、お好みのパネル形状として使用可能 動作状態を目視可能(通電中は右端桁の矢印が下向きに回転)
    型式60Hzタイプ寸法(mm)24×48(パネルカット寸法:22.2×45)質量(g)約50取付方式取付具使用(本体付属)使用温度範囲(℃)10~+50構造DINVDEパート1に準拠、保護等級Ⅱ、汚染レベル2、過電圧カテゴリーⅡ接続電気的接続:ネジ端子(No.250型ファストン端子としての使用も可能)測定時間単位:0.01時間(36秒)文字高(mm)5(文字幅:2)保護等級IEC144:IP40(前面)、IP66(シール使用時、前面)、IP20(ネジ端子部)、IP00(No.250型ファストン端子部)ディスプレイ7桁、0から99999.99h消費電力(VA)0.3(AC100V)、0.6(AC115V)、0.7(AC200/230V)、350mW(DC12-36V)リセットなし動作範囲電源電圧:公差±10%(DC12-36V、AC100V、AC115V、AC200V)、公差±15%(AC230V)保存温度範囲(℃)-20~+70取付方向地面に対し数字ホイール軸が水平を維持(表示向きは不問)耐衝撃(m/s2)IEC068-2-27:800(6ms)耐振動(m/s2)IEC068-2-6:30(10~500Hz)各種認証UL:E130453(M)、CSA(ACタイプのみ)
  • ステンブラシ 3種セット サンフレックス

    ステンブラシ 3種セット

    サンフレックス
    ¥799税込¥879
    1セット(3本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて磨き、汚れ落としをするセットです。
    用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。セット内容Φ17mmカップ型、Φ5mm筆型、Φ22mmホイール型×各1材質ステン線軸径(Φmm)2.34ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])30000
  • キーホルダー タン ニッサチェイン

    キーホルダー タン

    ニッサチェイン
    ¥3,998税込¥4,398
    1ケース(5個)
    翌々日出荷
    仕様キーホルダータントラスコ品番127-8722色その他質量(g)30
  • インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品 工進

    インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品

    工進
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    4日以内出荷
    インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番GV-9I-AAA-2
  • サイドミラー エルフNPR 84- OAK

    サイドミラー エルフNPR 84-

    OAK
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    パーツNo.8-94272-144-0、96300-06D81、8-94272-144、8-97032-027、8-97032-027-0適合メーカーISUZU、NISSAN
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    ¥8,098税込¥8,908
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • 0144正角1L用キャップ 瑞穂化成工業

    0144正角1L用キャップ

    瑞穂化成工業
    ¥139税込¥153
    1個
    6日以内出荷
    瑞穂化成工業の「0144 正角1L」専用のキャップです。
    用途キャップの交換・紛失時等適合No.0144
  • プレート BIGM(丸山製作所)

    プレート

    BIGM(丸山製作所)
    ¥219税込¥241
    1個
    8日以内出荷
    部品名称プレート図解NoMCZ310AV(14) 本体部品_No.144、MCZ300AV(12) 本体部品_No.144、MCZ300AV(10) 本体部品_No.144、MCZ300AVT(10) 本体部品_No.132、MCZ310AV(12) 本体部品_No.144
  • 0144正角1L中栓 瑞穂化成工業

    0144正角1L中栓

    瑞穂化成工業
    ¥65税込¥72
    1個
    8日以内出荷
    瑞穂化成工業の「0144 正角1L」専用の中栓です。
    用途中栓の交換・紛失時等適合No.0144