カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
- 事務用品(2)
- エンジン工具(2)
- 制御機器(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建築金物(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
「no.0186」の検索結果

クリーン取手 No.186
シロクマ¥5,898税込¥6,4881組4日以内出荷材質アクリル+亜鉛合金サイズ221高さ(mm)52全長L(mm)221寸法D(Φmm)25仕上白足幅【P】200座幅(mm)【W】Φ21サイズ(mm)【付属ビス】M6×60
正角缶(片口・取っ手付き)
瑞穂化成工業(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷中栓付き。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管等ノズルなしその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)目盛なし口数片口耐熱温度(℃)80コックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合中栓あり取手あり
正角缶
瑞穂化成工業¥2,798~税込¥3,078~1個6日以内出荷片口タイプの正角缶です。中栓付き。食品にも使用できます。オプションで「0839 キャップロート5L・10L用」があります。用途液体の保存・保管等容量(L)10材質ポリエチレン(PE)寸法H(mm)300寸法D(mm)215寸法W(mm)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×215×300耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
集塵機用 吸込フードNO.5 外径Φ200-内径Φ186
スイデン¥49,900税込¥54,8901個翌々日出荷トラスコ品番813-1228質量(kg)2.6外径×内径(Φmm)【ダクト接続部】186×200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×315×210
ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 21面
エレコム¥689税込¥7581個当日出荷さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。用途適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。寸法(mm)【用紙】210×297、【一片】70×42.3色ホワイト枚数【テストプリント用紙】1枚用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ紙質上質紙、マット、プリンタ兼用タイプ紙厚(mm)総厚:0.16、ラベル厚:0.09坪量(g/m2)150面付21余白なし用紙サイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機ラベル形状四角
手甲保護手袋 プロテコーライン
アトム(3件のレビュー)¥499税込¥5491双当日出荷手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。摩擦に強い天然ゴムのすべり止め付きで、強力なグリップ効果を発揮!。通気性に優れ、ムレにくい!。プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!用途機械、自動車整備、土木作業、物流の台車運搬、建築などトラスコ品番434-9385
インバーター発電機 GV-16i-AAA-4 部品
工進(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷工進インバーター発電機GV-16i-AAA-4用部品用途部品の交換に適合品番GV-16I-AAA-4
インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品
工進(1件のレビュー)¥219税込¥2411個4日以内出荷インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品用途部品の交換に適合品番GV-9I-AAA-2
ビジブルブック(一覧式帳簿)
LION (ライオン事務器)¥6,998税込¥7,6981冊4日以内出荷から5日以内出荷帳簿の記録性とカードの一覧性を合致させた動的管理のための能率的なシステムです。一目でチェックができ、管理指示がスピーディーに行えます。材質表紙:発泡PPシート(黒)、台紙:PVCシート
ミニセラホイール Φ18×6×1.7
サンフレックス¥3,198~税込¥3,518~1袋(10枚)6日以内出荷ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材高さ(mm)6穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)18
電磁接触器 220 V dc 3極 LC1Dシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥179,800税込¥197,7801個7日以内出荷Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D95MW )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。仕様●コイル電圧:220 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:95 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●奥行き:186mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:844-8918アズワン品番65-7350-79