カテゴリ
- 制御機器(318)
- バイク純正部品(86)
- 自動車純正部品(62)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
- 配管・水廻り設備部材(59)
- パソコン/周辺機器(49)
- 作業工具(44)
- 空調・照明・電設資材(41)
- 塗装・養生・内装用品(39)
- 電動工具(38)
- オフィス家具(27)
- 科学研究・開発用品(26)
- 機構部品(24)
- 切削工具(24)
- 農業機械(23)
- 事務用品(22)
- 物流用品(21)
- メカニカル部品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 自動車補修部品(17)
- 電気材料(16)
- 建材・エクステリア(14)
- 防犯用品(13)
- 防災用品(11)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 医療(9)
- 厨房用品(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 梱包用品(6)
- 研磨材(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 空圧工具(6)
- 溶接用品(5)
- 安全標識(5)
- 測定用品(5)
- カー用品(5)
- 建築金物(4)
- 学童・教育用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク部品(3)
- 保管用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 作業服(1)
- 完成車(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- IDEC(和泉電気)(94)
- YAMAHA(ヤマハ)(86)
- DiodesZetex(67)
- MAZDA(マツダ)(58)
- AMPHENOL(55)
- Panasonic(パナソニック)(45)
- エムオースプレーイング(38)
- RS PRO(33)
- エスコ(27)
- 日東工業(22)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- SMC(17)
- KTC(17)
- イトーキ(16)
- 修理(14)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(12)
- onsemi(12)
- フエニックス・コンタクト(9)
- ブランドをもっと見る
「pn-2」の検索結果

ポップコーンメーカー PN-02
ライソン¥2,798税込¥3,0781個当日出荷メジャーカップにコーン(ポップコーン用)を入れ、スイッチオン!。1回で約60gのポップコーンが簡単に作れます。油を使わないからヘルシー。バタフライタイプ・マッシュルームタイプどちらのタイプのポップコーンも作れます。色々なフレーバーが楽しめるアレンジレシピ付きです。できあがったポップコーンに味付けをしたり、溶かしたキャラメルやチョコをよく混ぜれば、色々な味が楽しめます。日本で、世界で唯一のポップコーンの協会「日本ポップコーン協会」公認!。本製品を使用して考案した公式レシピをWEBで公開しています。
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
エムオースプレーイング¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、ラッカー塗料・ウレタン塗料・強溶剤系塗料・メラミン塗料(高希釈)用、建築仕上げ・建具・家具・エレベーター等内装仕上げ塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
エムオースプレーイング¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌日出荷ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、メタリック塗料・パール塗料・クリアー塗料(小面積)・車両用ウレタン塗料用、自動車補修・建具・家具・プラスチック・その他補修業向け材質真鍮
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
エムオースプレーイング¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(1液)・フタル酸塗料・ラッカー塗料・カシュー塗料・アンマートン塗料・プラサフ塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1.5
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
エムオースプレーイング¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(2液)・強溶剤系塗料・ラッカー塗料・メラミン塗料用、建築仕上げ・金属・機械・焼付塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1.2
PN/PN1/PN2 調整ボルト用ナット
ダイワアドテック¥299~税込¥329~1個当日出荷から10日以内出荷取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。材質SS400相当表面処理三価クロメート処理品
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
エムオースプレーイング¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の下塗り(錆止め)塗料や瓦用塗料等向けに使用します。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、タールエポ塗料・錆止め塗料・EP塗料・ジンク塗料・変性エポキシ塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)3
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
エムオースプレーイング¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、主に一般外壁塗料や屋根の上塗り(薄膜)塗料向けに使用します。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、弱溶剤ウレタン塗料(厚膜)・フタル酸塗料・ラッカー塗料・水性塗料・フッ素塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)1.8
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
エムオースプレーイング¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の上塗り(中粘度・水性等)塗料向けに使用します。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、EP塗料・OP塗料・ジンク塗料・錆止め塗料・鉛丹塗料・VP塗料等用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)2.5
ABAC PN-1A、PN-2Aスプレーガン用ノズル
エムオースプレーイング¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷ABAC温風低圧塗装機用スプレーガンPN-1A・PN-2Aに接続可能な塗料ノズルです。 スプレーガンをエアレスに接続した場合、屋根の上塗り(低粘度)塗料向けに使用します。用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品、AEP塗料・OP塗料・フタル酸塗料・ジンク塗料・錆止め塗料用、建築仕上げ・金属・機械塗装向け材質真鍮ノズル口径(Φmm)2
ABAC PN-2Aスプレーガンセット
エムオースプレーイング¥74,980税込¥82,4781式8日以内出荷ABAC温風低圧塗装機SG-91、2001に標準付属する、ブリード型(引金を戻してもエアーは放出する)のスプレーガン。 ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、オプションにカップの向きが変えられる自在継手を準備しております。用途ABAC温風低圧塗装機 全機種用スプレーガンノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
JD110V60WFG9PN2
ELPA(1件のレビュー)¥816税込¥8981個当日出荷ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。全長(mm)43色フロスト消費電力(W)60定格電圧(V)110口金G9定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13電球の種類ハロゲン
JD110V60WG9PN2
ELPA¥816税込¥8981個当日出荷外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。 クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。 (器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントラストが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。全長(mm)43色クリア電圧(V)110消費電力(W)60口金G9バルブ径(Φmm)13寿命約2000時間電球の種類ハロゲン
ニップル ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。形状ニップル
2穴パンチ
ナカバヤシ(15件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷ハンドルロック機能付でコンパクトに収納できます。PN-401のみ3段階奥行調整ゲージ付色マットブルー穴数2RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
PNEUMATICS MALE FOR HC-M-PN2 MODULE
フエニックス・コンタクト¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Phoenix Contactソケット / コネクタ。色: 黒 コンタクト材質: デルリンアセタール仕様●シリーズ:HC●種類:コンタクトインサート●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●オス/メス:オス●コード番号:803-3815アズワン品番65-7520-04
オイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。 ノズルキャップ・こしあみ付き ノズルのキャップはフタに装着できます。用途水・機械油などの注入に。セット内容本体容器、こし網付きノズル材質/仕上ポリエチレン(PE)ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物
ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
トーヨーオートポンプ
三宅化学(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷満タンになると自動で停止する、電動灯油ポンプ。入り切りがしやすい大きなスイッチでらくらく操作。 単1形乾電池2本で動く商品。仕様[ポンプ駆動方式]ダイレクト・ドライブ方式、[電子回路素子]トランジスター材質ポリエチレン、ポリプロピレン、ABS樹脂全長(mm)745色ホワイト×グレー質量(g)249タイプ自動停止センサー赤外線フォトカプラー流量(L/min)約9使用液灯油(JIS1号灯油)使用電池単一形アルカリ乾電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5×74.5使用温度-5~+45℃
プラスチックニードル
武蔵エンジニアリング(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981パック(50個)当日出荷材質針:ステンレス(SUS304)針元:POM(ポリアセタール)、ニードル全長(mm)30.5針長(mm)13
プラボックス
河村電器産業(45件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。 耐衝撃性に優れています。 ドアは簡単にボディーと分離できます。 ねじや南京錠による施錠が可能です。 遅燃性樹脂を使用しています。 軽量で穴あけ加工が容易です。仕様露出形、ABSドア付材質【ボデー、ドア】ABS樹脂色クリーム(マンセル2.5Y9/1近似)保護構造IP33D設置場所屋内外兼用材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付扉形式片扉取付基板木製基板 15mm(方眼目盛付)
...