カテゴリ
- 農業機械(27)
- 切削工具(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 事務用品(3)
- 作業工具(3)
- 測定用品(2)
- 医療(2)
- 研磨材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 梱包用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(26)
- 日研工作所(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 瑞穂化成工業(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- LION (ライオン事務器)(2)
- 福助工業(2)
- 日本医理器材(2)
- エスコ(1)
- エレコム(1)
- 岡崎精工(1)
- 工進(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- フジ矢(1)
- サンフレックス(1)
- シロクマ(1)
- 友屋(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「no.0190」の検索結果

角棒取手 No.190
シロクマ¥21,980~税込¥24,178~1組(2本)4日以内出荷両面用です。材質自然木+真鍮高さ(mm)67寸法D(mm)(□)30座幅(mm)【W】Φ34サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
扁平缶(片口・取っ手付き・小ノズル付き)
瑞穂化成工業(32件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。用途液体の保存・保管等内径A(Φmm)30その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ポリエチレン(PE)口内径(Φmm)30口数片口ノズルありコックなし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合取手ありパッキンあり
扁平缶片口5L用キャップ
瑞穂化成工業(1件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷瑞穂化成工業の「0190 扁平缶片口5L」専用のキャップです。用途キャップの交換・紛失時等適合0190、0190GY、0313適合本体No.0313材質ポリエチレン(PE)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
PPバット No.0 190×125×24H
TGK(東京硝子器械)¥399税込¥4391枚6日以内出荷豊富なサイズの樹脂バットです。材質PP外形寸法(mm)190×125×24H容量(L)0.35板厚(mm)2底内寸法(mm)161×92×22H
のぼり旗 期間限定カルビ一人前190 No.SNB-222 W600×H1800
トレード¥2,898税込¥3,1881枚9日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。 周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様●外形寸法(mm)横×縦:600X1800●仕立て:チチ●材質/仕上:ポンジ●原産国:日本●コード番号:323-9951アズワン品番67-8838-93
ラベルシール A4 プリンタ兼用 44面 バーコード 商品ラベル 強粘着 22/50シート
エレコム(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。用途裏面の台紙が厚く切り込みが入っているためハサミ不要ではがしやすく、大量の宛名・表示ラベル貼り作業もスムーズに行えます。 適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。寸法(mm)【一片】48.3×25.4色ホワイト枚数【テストプリント用紙】1枚用紙マット プリンタ兼用タイプ紙質上質紙紙厚(mm)総厚:0.16、ラベル厚:0.09坪量(g/m2)150面付44面付余白四辺余白用紙サイズA4(210mm×297mm)ラベル形状四角
ワイヤーカッター WC1-190
フジ矢(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷脅威のテコ機能で最高の切れ味を実現!ステンレス製ワイヤーも楽々切断!用途ワイヤーロープの切断に最適です。トラスコ品番369-4461寸法(mm)190質量(g)120寸法d(mm)54寸法a(mm)191寸法e(mm)5寸法b(mm)31切断能力(Φmm)ワイヤーロープ/4.0ステン線(HRC20)/1.8寸法c(mm)20
丸のこ
HiKOKI(ハイコーキ)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷から翌々日出荷鉄板製ベース、集じん機接続可能電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5500対応材質木工用コード長さ(m)2心・5仕様・用途集じん機接続可取付穴径(Φmm)20材質(ベース)鉄板
ニューポリ袋 03
福助工業¥119~税込¥131~1袋(100枚)当日出荷強度、透明度、開口性に優れています。No.5以上の外装袋には取り出し口がついておりますので大変便利です。号数によりますが化粧箱入となっております。サイズ190×100以上の商品には取り出し口がついておりますので大変便利です。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.03色透明横(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応
シグナルデジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥49,980~税込¥54,978~1台ほか当日出荷から45日以内出荷検出した位置データの合否判定結果を出力する測定器です。機械式電気接点方式のような接点劣化はありません。 出力は外部機器(シーケンサ等)へ直接接続して使用できます。(出力論理反転も可能です。)また、判定結果はLCD表示および2色LEDにも表示されます。 本測定器はピーク検出機能を備え、ピーク値や振れ幅に対する合否判定も可能です。 位置検出は絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーの発生もありません。仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源外部電源(DC5-24V)最小表示量(mm)0.001/0.01(切換可能)測定力(N)MPL:2.5以下保護等級IP54機能外部出力:-NG、OK、+NG、N-chオープンドレイン(論理反転可能)(測定データの出力はできません)、外部制御:ピークスタート、プリセット設定/ゼロセット、ピーク検出機能(最大値・最小値)、振れ幅測定機能(動作の最大値と最小値の差)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能(ABS3組、INCメモリ可能)、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、キーロック機能、校正モード(外部出力がデジマチック出力になります)、エラー警告表示戻り誤差(mm)HMPE:0.003繰返し精密度(mm)RMPE:0.002適応アクセサリ●リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105※:防塵・防水性は保証できません。●デジマチック電源ユニット:No.21EZA345、校正モードを使用し、アイ・チェッカIC2000などで自動検査を行う場合に使用します。その際は、合わせて接続ケーブル:No.21EAA194(1m)、またはNo.21EAA190(2m)をご購入ください。注:通常モードで使用する際の電源の電源供給器としては使用できません。●ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)●各種裏ぶた(オプション)全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
ABSデジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥25,980~税込¥28,578~1個ほか翌々日出荷から40日以内出荷電源を切って原点位置を再現できるミツトヨ独自のABS(絶体)センサーを内蔵しています。 液晶表示反転機能で作業性が向上しました。 大量の切削液かクーラント液がかかるような環境でも十分使用できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。用途治具に組み込んでの使用。仕様測定データ出力端子あり質量(g)130タイプスリム形測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個[モニタ用電池1個標準付属]測定力(N)2.5以下外枠径(mm)66最大応答速度無制限(倣い測定には対応不可)保護等級IP66データ出力デジマチック電池寿命(時間)約7000(連続使用)位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ裏ぶた仕様耳金付き取付径(Φmm)(軸径)8電池寿命(年)約1(通常使用)適応アクセサリ●耳金:No.21EZA145●ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子●ID-N用リフティングノブ:No.21EZA105●スピンドル用ゴムキャップ・耐油性(NBR系):No.21EAA423・耐久性(シリコン系):No.238774●接続ケーブル 1m:No.21EAA194 2m:No.21EAA190●USBインプットツールダイレクト USB-ITN-G(2m):No.06AFM380G●インプットツールシリーズ USBキーボード変換タイプ IT-016U:No.264-016-10 RS-232C通信変換タイプ IT-007R:No.264-007●デジマチックミニプロセッサ DP-1VA LOGGER:No.264-505●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790G 160mm フットスイッチ用:No.02AZE140G●外部ゼロセット端子付き接続ケーブル 1 m(No.21EAA210) 外部ゼロセット端子付き接続ケーブル 2 m(No.21EAA211
AC100V/ 180W 電動インパクトドライバー
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷二重絶縁、正逆転可能、無段変速、簡易着脱。回転速度を変更できる無断変速スイッチ。手にフィットし保持しやすい細握りグリップに、ソフトグリップを採用。長いネジやボルトの締付けに。最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め仕様●型番:CID-1130●電源:AC100V/180W●回転数:0~2500rpm(無負荷時)●打撃数:0~3100回/分●サイズ:190×60×190(H)mm●重量:1.0kg●コード長:2m●付属品:ドライバー(+)ビットNo.2×65mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●最大トルク:115N・m●締付能力:小ネジ/M4~M8普通ボルト/M5~M14高力ボルト/M5~M12
インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番GV-9I-AAA-2
セル名札
ササガワ¥99税込¥1091個5日以内出荷から6日以内出荷ピン・クリップどちらでも留められるタイプのクリップ付き。用紙は横から出し入れできます。材質PVCタイププラ両用(クリップ・ピン留めどちらでもOK)
バランスカットボーリングバー(貫通穴・重板用)
日研工作所¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削します。 送りを上げれば上げる程、切粉の排出も良くなり、荒ボーリングに最適なRACシリーズです。 2倍プラスアルファ-の切削力用途貫通穴・重板用シリーズRAC-K
バランスカットボーリングバー(アルミ・非鉄用)
日研工作所¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷ボーリングの取代を2つのチップで互いに振り分けながら切削します。 送りを上げれば上げる程、切粉の排出も良くなり、荒ボーリングに最適なRACシリーズです。 2倍プラスアルファ-の切削力 2段バランスカット用途アルミ・非鉄用シリーズRAC-A
超硬回転ヤスリ
サンフレックス¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷あらゆるワークの研削に使用できます。切り粉が小さく綺麗に研削可能です。種別ダイヤカット目材質超硬軸径(Φmm)3許容回転数(min-1[r.p.m])30000
面取カッターI型(OK-Cコート) CSC1T3シリーズ
岡崎精工¥31,980税込¥35,1781本6日以内出荷面取りカッターⅠ型(穴開タイプ)OK-C(TiAIN)コート/OK-Cコート。穴開タイプ。非鉄金属用。テーパーシャンク
ボルト(チヨウセツ)
BIGM(丸山製作所)¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷部品名称ボルト(チヨウセツ)図解NoMGC-700 前輪部品_No.190、MGC1000 前輪(内部)部品_No.380