カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
- 切削工具(4)
- 測定用品(3)
- 農業機械(2)
- エンジン工具(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「no.0194」の検索結果

アルピナ取手 No.194
シロクマ¥59,980~税込¥65,978~1組(2本)4日以内出荷両面用です。材質積層+真鍮サイズ600高さ(mm)76全長L(mm)600径D(Φmm)32足幅【P】425座幅(mm)【W】Φ32サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
(No.194-2)ダクタイル製 F型10Kスイングチャッキ弁【要部SUS403】(DS)
昭和バルブ¥81,980~税込¥90,178~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(要部)SUS403形状ストレート材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18(220℃以下のガス)1.18(120℃以下の静流水)1.37接続方式管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状ハンドル無しバルブスイングチャッキ弁
扁平缶用中栓
瑞穂化成工業¥289税込¥3181個当日出荷瑞穂化成工業製の容器専用部品です。用途中栓の交換・紛失等適合0192、0192GY、0194、0194GY種別中栓(内蓋)材質ポリエチレン(PE)タイプ10L/20L用基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ポリエチレン容器ソケット付
瑞穂化成工業¥6,298税込¥6,9281個6日以内出荷から9日以内出荷容器本体にPT,Rc3/8のソケット(ナット)を取り付けています。食品にも使用できます。使用用途に合わせてお好みのPT3/8サイズのコックやジョイントなどを取り付けることができます。用途PT,R3/8のバルブを取付ることで液体の保管、排出等が可能になります。他機器からの接続等も可能です。色白材質(本体)PEねじの呼び寸法10A目盛なし耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合材質(取手)PP
インバーター発電機 GV-16i-AAA-4 部品
工進(2件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から6日以内出荷工進インバーター発電機GV-16i-AAA-4用部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番GV-16I-AAA-4
リニヤゲージカウンタ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥55,980税込¥61,5781個当日出荷インラインや測定室でも使用できるリニヤゲージ用小型カウンタです。高速・省スペースで生産現場の可視化、生産性向上、情報蓄積を実現しました。小型カウンタ(EJカウンタ)は最大8台連結可能で、リニヤゲージを最大16軸接続できます。DINレール上で、各ユニットをケーブルレスでダイレクト接続できるので、場所を取りません。連結した全てのユニット、ゲージは電源1本で全て駆動可能です。小型カウンタ(EJカウンタ)とインタフェースユ ニットを 連 結し 、産 業 用 インタフェース(CC-Link)を通してのデータ出力が可能。常時データのモニタリングや傾向管理を実現します。またUSBインタフェースを備えており、パソコンとも簡単に接続できます。同じカウンタに接続された2軸間の和差演算が可能です。仕様●外部入出力/対応通信規格:EJカウンタ8台+インタフェースユニット(オプション)1台(最大リニヤゲージ接続数:16本)●対応ゲージ信号:差動方形波、原点付差動方形波(5、1、0.5、0.1μm分解能)ポート数リニヤゲージ接続ポート:2入力電圧(V)10V~27VDC使用可能機種LG100(変換ケーブル不要)、LFG-Z(変換ケーブル/No.21NZA194必要)、LGF/LGK/LGB/LG(変換ケーブル/No.21HZA193必要)最大消費電力(W)1台のみ/3以下(リニヤゲージ2本含む)、 最大連結時/30以下(インタフェースユニット およびリニヤゲージ16本含む)表示単位mmRoHS指令(10物質対応)対応ユーザーインタフェースキー数:4、表示:負符号+8桁およびインジケータ(表示軸数は1軸、手動で切替)入力周波数(MHz)応答周波数:5ミツトヨ品番542-080I/Oポート入力/4ポート(Ch切替、ピーククリア、ホールド、プリセット)、出力/4ポート(Err/ALLGO、公差公差判定)
ABSデジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥25,980~税込¥28,578~1個ほか当日出荷から40日以内出荷電源を切って原点位置を再現できるミツトヨ独自のABS(絶体)センサーを内蔵しています。 液晶表示反転機能で作業性が向上しました。 大量の切削液かクーラント液がかかるような環境でも十分使用できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。用途治具に組み込んでの使用。
替刃式 エース 目地払いビット ルーター用
兼房¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から42日以内出荷研磨による外周の変化がないため仕上り制度はいつも均一です。替刃は両面使用できます。ベアリング付のため、抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。用途ベアリングガイドによるストレート倣い加工付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具、交換用ベアリング 1260ZZ軸径(Φmm)12刃径(Φmm)12刃数(p)1締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト
替刃式 エース 目地払いビット トリマー用
兼房¥19,980税込¥21,9781本当日出荷研磨による外周の変化がないため仕上り制度はいつも均一です。替刃は両面使用できます。ベアリング付のため、抵抗が少なくスムーズに作業が行えます。用途ベアリングガイドによるストレート目地払い加工付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具、交換用ベアリング 1050ZZ止め輪付軸径(Φmm)6刃径(Φmm)10刃数(p)1締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト対応機械トリマー
シグナルデジマチックインジケータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥49,980~税込¥54,978~1台ほか当日出荷から45日以内出荷検出した位置データの合否判定結果を出力する測定器です。機械式電気接点方式のような接点劣化はありません。 出力は外部機器(シーケンサ等)へ直接接続して使用できます。(出力論理反転も可能です。)また、判定結果はLCD表示および2色LEDにも表示されます。 本測定器はピーク検出機能を備え、ピーク値や振れ幅に対する合否判定も可能です。 位置検出は絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーの発生もありません。仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm測定範囲(mm)12.7シリーズ543電源外部電源(DC5-24V)最小表示量(mm)0.001/0.01(切換可能)測定力(N)MPL:2.5以下保護等級IP54機能外部出力:-NG、OK、+NG、N-chオープンドレイン(論理反転可能)(測定データの出力はできません)、外部制御:ピークスタート、プリセット設定/ゼロセット、ピーク検出機能(最大値・最小値)、振れ幅測定機能(動作の最大値と最小値の差)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能(ABS3組、INCメモリ可能)、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、キーロック機能、校正モード(外部出力がデジマチック出力になります)、エラー警告表示戻り誤差(mm)HMPE:0.003繰返し精密度(mm)RMPE:0.002適応アクセサリ●リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105※:防塵・防水性は保証できません。●デジマチック電源ユニット:No.21EZA345、校正モードを使用し、アイ・チェッカIC2000などで自動検査を行う場合に使用します。その際は、合わせて接続ケーブル:No.21EAA194(1m)、またはNo.21EAA190(2m)をご購入ください。注:通常モードで使用する際の電源の電源供給器としては使用できません。●ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)●各種裏ぶた(オプション)全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷インバーター発電機 GV-9I-AAA-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番GV-9I-AAA-2
替刃式 エース フラッシュビット ベアリング付タイプ
兼房¥21,980~税込¥24,178~1本5日以内出荷から42日以内出荷替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。ベアリング付のため、作業が軽快に行えます。またガイド部分にあたる材のヤケ防止に効果があります。ガイド部分にあたる材が軟らかい場合は「軟材用」をお使いください。ベアリング部分が幅広くなっていますので、ガイド部の材にキズをつけず安心して作業が行えます。軟材用はベアリングが2つになります。用途軽快な作業が要求される倣い加工付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、交換用ベアリング 1280ZZ、ゆるめ治具軸径(Φmm)12刃長(mm)20刃径(Φmm)12締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト対応機械ハンディルーターなど
替刃式 エース フラッシュビット 標準タイプ
兼房¥16,980~税込¥18,678~1本5日以内出荷から42日以内出荷替刃式のため刃先径が常に一定で、仕上り精度が均一です。標準タイプには、一般用・薄物用・芯刃付があります。一般用W、及び芯刃付の上・下刃の間隔は13mmに、薄物用Wは上下間隔が8mmに設定してあります。厚み5mm以上の合板などのくり抜きには芯刃付をご利用ください。用途フラッシュ材の窓ぬき・外周の目地払い付属品替刃チップ 2枚、ビット用六角レンチ 1.5mm、予備ボルト M3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト、ゆるめ治具軸径(Φmm)12刃長(mm)20締付ボルトM3×3(M303)クボミ先ホロセットボルト対応機械ハンディルーターなど
超硬回転ヤスリ 2.9X7XΦ3軸
サンフレックス¥1,798税込¥1,9781本6日以内出荷回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削材質超硬軸径(Φmm)3形状楕円型高さ(mm)7許容回転数(min-1[r.p.m])30000ヤスリ部形状ダイヤカット目適合材石、ガラス、金属等外径(mm)2.9
ベアリングカバー
BIGM(丸山製作所)¥6,598税込¥7,2581個8日以内出荷部品名称ベアリングカバー図解NoCDA-4 薬剤タンク部品_No.194、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.121
扁平缶用トレー
瑞穂化成工業¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷液だれによる設置場所の汚れを防ぎます。 PP発泡体なので水洗いができ、衛生的です。適合0193、0193GY、0194、0194GY、019438、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207MG、0207PK、0315、0317、0318、0483、0488、0761、0763、0772、0773、0775材質PP低発泡(PP)寸法H(mm)28寸法D(mm)360寸法W(mm)915寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915×360×28適合容器No.019438、No.0317、No.0775No.0482、No.0487、No.0207BL、No.0207GYNo.0832、No.0834、No.0488、No.0761、No.0318No.0481、No.0484、No.0489、No.0207BK、No.0829No.0833、No.0193、No.0763、No.0772、No.0194GYNo.0485、No.0207、No.0207Y、No.0830、No.0837No.0194、No.0315、No.0773、No.0204、No.0486No.0207R、No.0207G、No.0831、No.0838、No.0483
6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(5個)8日以内出荷規格M82シユ部品名称6カクナツト図解NoCDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.194、CDA-4 エンジンルーム カバー部品_No.23、CDA-4 薬剤タンク部品_No.240、CDA-4 薬剤タンク部品_No.203、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.141、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.200、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.210、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.154、CDM-2 本体フレーム ファンケース部品_No.77、CDM-2 本体フレーム ファンケース部品_No.54、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.129、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.206B