カテゴリ

  • 農業機械(749)
  • 事務用品(28)
  • 作業工具(24)
  • 制御機器(16)
  • 切削工具(14)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 研磨材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • バイク部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • テープ(2)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)

「no.10 5m」の検索結果

906件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホッチキス針 10号 MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス針 10号MAX(マックス)[事務用品・工具](133件のレビュー)
279税込307
1箱(5000本)ほか
当日出荷
高品質のホッチキス針
幅(mm)8.4サイズ10号針針長(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ホッチキス針 10号針 モノタロウホッチキス針 10号針モノタロウ(96件のレビュー)
29税込32
1箱(1000本)ほか
当日出荷
価格重視の汎用的なホッチキス針です。
用途紙を綴じる作業に。幅(mm)9.4サイズ10号針1連接着本数50材質軟鋼線材針長(mm)5
ステープル針 10号 コクヨステープル針 10号コクヨ(7件のレビュー)
94税込103
1箱(1000本)ほか
当日出荷
適合SL-M13、M14、MF23、M63N、M73N、MF83、F-WBB101、WBB106材質軟鋼線材幅(mm)8.4サイズ10号針針長(mm)5
ホッチキス HP-10 MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス HP-10MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
100pcs充填
適合使用針/No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M、No.10-1Mステンレス、カラー針No.10-1Mグレー質量(g)182最大綴じ奥行(mm)52針装てん数(本)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)25×172×70針装てん方法マガジンスライド方式繰り返し・詰め替え対応
H10型ステープル SK11H10型ステープルSK11(28件のレビュー)
449税込494
1箱(1000本)
当日出荷
電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。ステープル幅(mm)10適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質厚さ(mm)1.2表面処理亜鉛メッキ
ホッチキス針 3号(10mm足) MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス針 3号(10mm足)MAX(マックス)[事務用品・工具](15件のレビュー)
539税込593
1箱(2400本)
当日出荷
中型ホッチキス3号シリーズ用針 針足の長さ10mm
適合HD-3D・3DFR幅(mm)11.5サイズ3号針針長(mm)101連接着本数50トラスコ品番423-7676質量(g)180RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
小型ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]小型ホッチキスMAX(マックス)[事務用品・工具](28件のレビュー)
499税込549
1台ほか
当日出荷
握りやすくなったニューボディー、耐久力15万回の高性能。 再生材使用率96.4%。 個装/紙ケース(約85%の再生紙使用)。100pcs充填
質量(g)94
ホッチキス針(11号) MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス針(11号)MAX(マックス)[事務用品・工具](23件のレビュー)
99税込109
1箱(1000本)ほか
当日出荷
バイモ11シリーズホッチキス針2個パック
適合バイモ11シリーズ専用針幅(mm)10.4サイズ11号針針長(mm)61連接着本数50
ホッチキス針 3号 MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス針 3号MAX(マックス)[事務用品・工具](16件のレビュー)
149税込164
1箱(1000本)ほか
当日出荷
幅(mm)11.5針長(mm)6適合HD-35・35DF・3・3DE・3DFR・3DL・3LDⅢ・TG-H・TG-A(N)サイズ3号針1連接着本数50RoHS指令(10物質対応)対応
ステープラー<パワーラッチキス>(フラットタイプ)32枚とじ コクヨステープラー<パワーラッチキス>(フラットタイプ)32枚とじコクヨ(64件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
コンパクトなボディーで通常の1.6倍の枚数も軽々綴じられるステープラー「パワーラッチキス」。軽とじ機構搭載なので枚数の多い書類もずれることなく片手で閉じることができます。女性の手にもすっぽり収まるサイズの本体には10号針を100本装填可能。ワンタッチオープン方式なので針入れも簡単に行えます。従来のホッチキスでとじた後の書類を重ねると、ホッチキスのとじ裏が山形になっているので、とじた所がかさばりますが、パワーラッチキスはとじ裏が平らなフラットクリンチ機構が搭載されているのでスッキリと重ねることができるので書類がかさばりません。
用途軽い力で32枚とじられる!とじ裏が平らなフラットクリンチステープラー適合10号針綴じ枚数PPC用紙約20~32枚程度外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×80×64材質(カバー)R-ABS針装てん数(本)100グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ホッチキス 32枚 10号針 50本装填 軽くとじれるタイプ モノタロウホッチキス 32枚 10号針 50本装填 軽くとじれるタイプモノタロウ(69件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
軽い力で約32枚までの用紙を簡単にとじる事ができます。 針の装填は本体の黒い部分を押すとマガジンが開きます。
用途用紙のとじ作業に。適合使用針/10号針綴じ枚数32質量(g)108寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)25×80×70最大綴じ奥行(mm)29針装てん数(本)50繰り返し・詰め替え対応
ホッチキス針10号 スマートバリューホッチキス針10号スマートバリュー(1件のレビュー)
51税込56
1個(1000本)ほか
当日出荷
お求めやすいホッチキス針。
綴じ枚数~20枚仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質亜鉛メッキ鉄線
ホッチキス 20枚 10号針 100本装填 モノタロウホッチキス 20枚 10号針 100本装填モノタロウ(28件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
スタンダードなホッチキスです。針を100本装填できます。
用途用紙のとじ作業に。適合使用針/10号針綴じ枚数20質量(g)78寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×100×41最大綴じ奥行(mm)53針装てん数(本)100繰り返し・詰め替え対応
スリムラチェットドライバー SK11スリムラチェットドライバーSK11(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。クラス最薄の全高16mmを実現しました(16mmビット装着時)。 高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。市販の六角対辺6.35mmビットが使用できます。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。仕様回転切替レバー付種類セット品山数52先端形状プラス/マイナス機能早回し機能付商品構成セット品送り角度(°)7
エキストラクターセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)エキストラクターセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(10本)
当日出荷
折れたり、なめたボルトの救出作業に。ドリル5本とエキストラクター5本をセット。
用途折れた、なめたボルトの除去に付属品【ドリル】5/64、7/64、5/32、1/4、19/64【エキストラクター】No1、No2、No3、No4、No5質量(g)320対応ボルト:M3~M4【ドリル5/64・エキストラクターNo.1】、M4~M5【ドリル7/64・エキストラクターNo.2】、M5~M7【ドリル5/32・エキストラクターNo.3】、M7~M10【ドリル1/4・エキストラクターNo.4】、M10~M16【ドリル19/64・エキストラクターNo.5】
工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm モノタロウ工具セット 両開タイプ 差込角9.5mmモノタロウ(18件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット(50点組)
当日出荷
様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に差込角(mm)9.5セット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個)質量(kg)4.5外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1台
当日出荷から36日以内出荷
色(本体)オフホワイト
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,800税込1,980
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ナット&ボルトゲージ 快段目盛付 SK(新潟精機)ナット&ボルトゲージ 快段目盛付SK(新潟精機)
889税込978
1個
当日出荷
各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20材質(本体)ABS本体質量(g)50最大測定長(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
ブレーキケーブル NTBブレーキケーブルNTB(135件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から52日以内出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用) SIBATA(柴田科学)簡易水質検査キット シンプルパック(お徳用)SIBATA(柴田科学)(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(48回分)
当日出荷から12日以内出荷
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。 ・軽くて小型な分析セット 手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。 ・操作は検水を吸い込み振るだけ 試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。 ・1回の測定にシンプルパック1コを使用 1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。) ・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く) 呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。 ・測定にあたり、経験や専門知識は不要 検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
折損タップ除去用ドリル EX-H-DRL OSG(オーエスジー)折損タップ除去用ドリル EX-H-DRLOSG(オーエスジー)(17件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
破損タップ除去、焼き入れ鋼(58~68HRC)、ステライトなどの穴加工忘れに使用します。
材質超硬合金(CARBIDE)シャンク精度h7
積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
5,898税込6,488特価
1台ほか
当日出荷から41日以内出荷
355ミリ切断機 マキタ355ミリ切断機マキタ(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
パワフルで粘り強い切断力。
切断能力(mm)アングル(90°時)137、(45°時)100刃物外径(Φmm)355刃物内径(Φmm)25.4回転数(min-1[r.p.m])3800電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号203本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×500×620付属品切断砥石No.10、ボックスレンチ17(782210-8)質量(kg)16.6
スナップファスナー SK11スナップファスナーSK11(4件のレビュー)
959税込1,055
1パック(10組)
当日出荷
スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700)長さ(mm)約6径(Φmm)約15ねじ下穴サイズ(mm)約3最大取付物厚さ(mm)約3
パワーフラット MAX(マックス)[事務用品・工具]パワーフラットMAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
にぎりやすく、疲れないロングボディ。
使用針No.10-1M/2M/5M綴じ枚数約2~26枚質量(g)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×26×62釘装てん数(本)100最大綴じ奥行(mm)30グリーン購入法適合再生材使用率(%)83繰り返し・詰め替え対応
名刺用紙 両面 マイクロミシン マルチプリント A4サイズ エレコム名刺用紙 両面 マイクロミシン マルチプリント A4サイズエレコム(2件のレビュー)
899税込989
1冊(25シート)
当日出荷から3日以内出荷
インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、熱転写プリンタ、コピーにご使用いただけるマルチカードです。 2~3回用紙のミシン目を折り曲げると簡単に切り離し出来ます マルチプリント用紙(ホワイト) 紙厚(標準)157g/m 0.185mm 細かいマイクロミシンカットでエッジがきれい 無料ダウンロード名刺テンプレートをご用意 写真画像の印刷には適していません 名刺サイズ(91x55mm)
紙厚(mm)0.19坪量(g/m2)157
プロスペック搭載ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]プロスペック搭載ホッチキスMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
150針を一度に装てんでき、作業用途にぴったりなホッチキス。可変倍力機構搭載で新感覚の軽いとじ心地。小型ホッチキス初!可変倍力機構(PAT)搭載。本体の高さをおさえ、握りやすさと軽とじの両立を実現。
仕様針残量確認窓、リムーバー付材質(本体)再生ABS質量(g)150ステープル装填数150本綴じ枚数約20枚最大綴じ奥行(mm)53グリーン購入法適合使用針NO.10-1M・2M・5M繰り返し・詰め替え対応
ホッチキス強力タイプ PLUS(プラス)[文具]ホッチキス強力タイプPLUS(プラス)[文具]
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ホッチキス強力タイプ。とじ位置調節は階段状になっており、紙の厚さに対してどの針が適しているかわかります。(目安です)針がつまった場合でも、フレーム先端があくので簡単に針が取り除けます。(スライドオープンフレーム)簡単な方法で分解できるので、材質ごと(金属、樹脂)に分別廃棄できます。本体は堅固な鋼板製なので、安定感があり抜群のとじ性能です。個装体積はハンドルをロックする工夫によりメーカー従来比で約20%減容化しています。針装填100本。使用針:NO.50(6・10・15mm)とじ枚数:PPC用紙約2枚~130枚。とじ位置調節:5~69mm※書類の枚数や厚さに適した針をご使用ください。プラスNo.50以外の針は使用しないでください。
使用針NO.50(6・10・15mm)ブルー綴じ枚数PPC用紙約2~130枚材質鋼板、ハンドル:30%再生樹脂質量(kg)0.9外形寸法(mm)W64×D283×H186調節範囲(mm)とじ位置5~69装填数100本/回繰り返し・詰め替え対応
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ステープル F線 モノタロウステープル F線モノタロウ
78税込86
1箱(1000本)ほか
当日出荷
主に手動のガンタッカーで使用するタッカー針です。
用途キャンバス張り、家具製作、内装クロスの下地張り、断熱材止め、桟止めなど。材質軟鋼線材(Q195)ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステープル J線 モノタロウステープル J線モノタロウ(17件のレビュー)
329税込362
1箱(5000本)
当日出荷
主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。
用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に材質軟鋼線材(Q235)線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
ホッチキス HD-10NX MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス HD-10NXMAX(マックス)[事務用品・工具](17件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
50pcs充填
仕様再生材使用率/71.3%適合使用針/No.10-1M質量(g)75綴じ枚数20最大綴じ奥行(mm)51針装てん数(本)50寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)46×21×90グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ソケットレンチセット E-ValueソケットレンチセットE-Value(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(40点組)
当日出荷
ラチェットハンドルは72山ギアを採用。また、ソケットサイズは5.5mm~19mmまでフルサイズ対応(ミリ)です。ディープソケットはエクステンションバーを使用せずにダイレクトに深い所に使えるだけでなく、持っているだけでカッコイイ!
セット商品数40セット内容6.35sqソケット(5・5.5・6・7・8・9mm)、9.5sqソケット(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm)、9.5sqディープソケット(10・12・13・14・17mm)、9.5sqラチェットハンドル、9.5sqユニバーサルジョイント、9.5sqエクステンションバー(75・150mm)、ソケットアダプター(凹9.5mm×凸6.35mm)、ビットアダプター、6.35sqドライバーハンドル、クロスビット(No.1・2・3)、マイナスビット6mm、六角ビット(2.5・3・4・5・6mm)、トルクスビット(T10H・T15H・T20H)、メタルケース材質クロームバナジウム、クロームメッキ質量(kg)2.44ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)320×150×145
ワーデル 竹虎ワーデル竹虎(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(3巻)
当日出荷
伸縮性:強撚糸(綿100%)による特殊織で圧迫性・支持性に優れています。 低刺激性:アクリル・樹脂粘着剤を使用しているので、皮膚への刺激が低く、カブレの心配がありません。 通気性:粘着面には独自の塗工を施しているため、通気性が良く、ムレにくく、皮膚呼吸を妨げません。 接着性:独自配合の粘着剤と塗工により、高い皮膚接着力を保持。剥がしたあと糊残りがありません。
テープ長さ(m)5(伸長)テープ種類伸縮粘着剤アクリル系
ホッチキス針 10号針(ステンレス) MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス針 10号針(ステンレス)MAX(マックス)[事務用品・工具](15件のレビュー)
279税込307
1箱(1000本)
当日出荷
小型・10号シリーズ使用針
サイズ10号針適合HD-10NL・10/B・10NX・10D・10DES・10DB・10NLCK・HP-10幅(mm)8.4針長(mm)51連接着本数50
メカビット マルチクラフトメカビットマルチクラフト(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(60点)
当日出荷
オフィスでもご家庭でも活躍するツールセット。
用途メンテナンス作業、修理・補修など、あらゆる場面に対応。入組点数60セット内容【ドライバー】No.1×75、No.2×100、-6×100、No.2×38【精密ドライバー】No.00、No.0、-1.4mm【六角棒レンチ】1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm【9.5mm角プラグソケット】11・12・13・14・15・17・19mm【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8・9・10mm【ドライバービット】(軸長30mm)No.0・No.1・No.2×2・No.No.3・-4mm・-5mm・-6mm【六角ビット】8・10mm【ヘクスローブビット】T8・T10・T15・T20・T25・T30【コンベックス】3m【カッター】S型【ダイヤモンドヤスリ】【アルミ柄ハクソーフレーム】【モンキーレンチ】150mm【9.5mm角ソケットアダプター】【9.5mm角エクステンションバー】75mm【ウォーターポンププライヤー】【ラチェットハンドル】【ネールハンマー】【スピンナーハンドル】【ビットアダプター】【ラジオペンチ】150mm質量(kg)3.5ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×310×82
コピー偽造予防用紙 原本識別 100枚入 A4サイズ 個人情報保護法対策 エレコムコピー偽造予防用紙 原本識別 100枚入 A4サイズ 個人情報保護法対策エレコム
899税込989
1パック(100枚)
当日出荷
プリンタ-を選ばないマルチプリント用紙採用。インクジェットプリンタ-の他カラ-レ-ザ-プリンタ,モノクロレ-ザ-プリンタ、熱転写、コピ-機,ワ-プロで印刷できます。 コピ-すると”COPY”の文字が出ます。 お探しNO.X012 坪量83.5g/m 紙厚0.105mm 顔料インクに対応しております。 本製品はコピ-側の書類内容を読めなくする物ではありません。 改ざんを防止したい書類:重要会議資料・社内マニュアル。原本確認が必要な資料:処方箋・チケット・成績証明書などに最適な商品です。 本製品のCOPY予防面にはあらかじめグレ-の色柄が入っております。
グレー用紙マルチプリント用紙
液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジに対応。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。
仕様●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書質量(kg)約3.5使用温度範囲(℃)0~50電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4Aサイズ(inch)27表面処理非光沢使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×614×194コントラスト比4000:1表示色1677万色 sRGB87% / DCI-P3 71%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度16ms入力端子HDMI×1/Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250
...