カテゴリ

  • 農業機械(209)
  • 制御機器(58)
  • 溶接用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no.200a」の検索結果

293件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヴァルブコックグリース ヴァーデン

    ヴァルブコックグリース

    ヴァーデン
    ¥17,980税込¥19,778
    1缶(1kg)
    当日出荷
    BヴァルブコックグリースNo.200A(VCNo.200A)は、合成潤滑油と無機系増ちょう剤を主成分とする無滴点グリースです。 他に類を見ない粘ちょう性は独特の性能を示し、樹脂や金属間に塗布することによって、優れたダンパー作用・消音効果を発揮するグリースであります。
    用途電子楽器等のダンパー用 / テープデッキ等のフロントドアーの潤滑用 / 洗濯機等の止水および潤滑用 / 電子機器のチャンネル,スイッチ,スライド部分の潤滑用 / 水道用バルブにおける止水および潤滑用 / 自動車電磁ロックのリンク部の消音および潤滑用成分合成潤滑油 、無機系増ちょう剤 、高分子化合物 、ゴム系粘度指数向上剤色白色または無色使用温度(℃)-20~120ちょう度不混和:130~160(25℃、UW)使用目的止水、消音、潤滑引火点(℃)220以上滴点無(JIS K2220)基油合成潤滑油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL銅板腐食合格(JIS K2220)特性潤滑/消音危険物の性状非水溶性
  • S.Pファイル No.200K A4S LION (ライオン事務器)

    S.Pファイル No.200K A4S

    LION (ライオン事務器)
    ¥769税込¥846
    1冊
    4日以内出荷
    スタンダードな背紙デザインで、角金具によって補強されています。
    仕様とじ具:2重スプリングとじ具材質(表紙)紺ファイバー貼り、縁金具・角金具付、(芯材)再生紙色紺サイズA4判S型本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)226×36×307アズワン品番64-8269-94収容数300枚(30mm)グリーン購入法適合
  • PEMI-200A No.1(N) ミラーマット並 TAKEMOTO

    PEMI-200A No.1(N) ミラーマット並

    TAKEMOTO
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザインで幅広い用途にて使用されます。
    トラスコ品番772-5841材質ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)45色透明容量(mL)216高さ(mm)163質量(g)21.4奥行(mm)45
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥720~税込¥792~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,230~税込¥2,453~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • YD-200KR2部品 NO25 ヒューズ 1A パナソニックコネクト

    YD-200KR2部品 NO25 ヒューズ 1A

    パナソニックコネクト
    ¥219税込¥241
    1個
    5日以内出荷
  • YD-200KR2部品 NO26 ヒューズ 3A パナソニックコネクト

    YD-200KR2部品 NO26 ヒューズ 3A

    パナソニックコネクト
    ¥239税込¥263
    1個
    5日以内出荷
  • YD-200KR2部品 NO24 ヒューズ 8A パナソニックコネクト

    YD-200KR2部品 NO24 ヒューズ 8A

    パナソニックコネクト
    ¥239税込¥263
    1個
    5日以内出荷
  • YD-200KR2部品 NO23 ヒューズ" 5A パナソニックコネクト

    YD-200KR2部品 NO23 ヒューズ" 5A

    パナソニックコネクト
    ¥239税込¥263
    1個
    5日以内出荷
  • トグルクランプ用 ゴム付ボルト カクタ

    トグルクランプ用 ゴム付ボルト

    カクタ(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ゴム硬度ショア70度
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2:No.500(タキゲン)。3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)。4:旧 型。5:A-121-H型(現行型 タキゲン)。6:0061型(現行型 タキゲン)。7:旧 型。8:No.300(タキゲン)。9:No.030(タキゲン)。吊り下げ用リング付。※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。
    用途配電盤、分電盤用の合鍵に。500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。タキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)90本体寸法(mm)110×31×16
  • 平形回転ハンドル Panasonic(パナソニック)

    平形回転ハンドル

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    仕様ハンドル金具(止め金)付
  • インパクトドライバセット KTC

    インパクトドライバセット

    KTC
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    当日出荷
    ハンマでグリップエンドを叩く(インパクトを与える)と、その力が回転方向に変化します。 強く締付けたねじや錆びついたねじを緩める場合に威力を発揮します。 締付、緩め両方向で使用できます。 補給部品として、本体(SD30-B)、ビットホルダー(SD30-8H)、クロスビット(SDP-1~3)、マイナスビット(SDM-1.0~1.8)、クロスビットショート(SDP-1S~3S)、マイナスビットショート(SDM-1.0S~1.8S)、ブローケース(SD6A-P)を設定しています。
    セット内容本体(SD30-B)、ビットホルダー 対辺8mm(SD30-8H)、クロスビット No.1(SDP-1)、クロスビット No.2(SDP-2)、クロスビット No.3(SDP-3)、マイナスビット 先端厚み1.6(SDM-1.6)、クロスビットショート No.2(SDP-2S)、クロスビットショート No.3(SDP-3S)、ブローケース(W200×D84×H49)(SD6A-P)全長(mm)142.5先端形状マイナス、クロス商品構成セット品先端サイズ(mm)30
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が、使用できます。シャッター付なので、異物の進入を防ぐ構造です。 キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点、B点共に可能です(2点抜き)。
    用途配電盤・分電盤・受電設備内の蓋や扉の施錠用材質SUS304/ZDC、ZDC、SPCC、S、SPHC、C3713P質量(g)74部品名称ロック、ケース、取付ナット、回転規制カム、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー表面処理3価クロメート、Cr、Niキー番号No.200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガスケット BIGM(丸山製作所)

    ガスケット

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(5個)
    当日出荷
    図解NoMJS-21 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.18、GS51TR-50 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ガスケット_No.19、KC26B-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.16、CBC230 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ガスケット_No.23、MKF-340(ステンレスバイド) キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.22、MB2660U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、SV23A エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.16、MBC266L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、MB200G-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.22、MB265SPU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.23、MB3230DU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.24、BP2521MA エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ガスケット_No.17、MB2610G エンジン キャブレタなど
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スロットルワイヤ BIGM(丸山製作所)

    スロットルワイヤ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    規格750LI/O69.5図解NoBC30M 本体部品_No.20、BC26MA-1 本体部品_No.23、BC231RSN 本体部品_No.22、BC23 BIG-M 本体部品 スロットルワイヤ_No.24、BK23 本体部品_No.22、KC26M 本体部品_No.21、BC23B 本体(ハンドル)部品 スロットルワイヤ_No.11、AD-20A 本体部品 スロットルワイヤ_No.20、MB320AU 本体部品_No.40、BC230M 本体部品_No.26、DB32D-C B 本体部品_No.40、CBC320 本体部品 スロットルワイヤ_No.26、AC23S 本体部品 スロットルワイヤ_No.31、SV23A 本体部品_No.20、KC20A-1 本体部品_No.22、BC2000A 本体部品 スロットルワイヤ_No.29、MB200U 本体部品_No.35、BC26C 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、JC23S 本体部品_No.29、MB200-1U 本体部品_No.35、BC21C 本体部品 スロットルワイヤ_No.22、MB200U-C 本体部品_No.35など
  • スタータアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    スタータアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    規格19~25フクム図解NoBK23AL エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.18、BCG200C エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.18、KC20A-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BP2521A エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、BC20T エンジン(リコイルスタータ)2014年11月-部品 スタータアセンブリ_No.2、BC200T エンジン リコイルスタータ部品_No.2、BC20C(8枚刃) エンジン(リコイルスタータ)部品 スタータアセンブリ_No.18、JHC26J エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.2、BC260T エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.2、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ EE201部品 スタータアセンブリ_No.2、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 スタータアセンブリ_No.18、BC26T エンジン リコイルスタータ部品_No.2など
  • オイルシール S10.5 24 7 BIGM(丸山製作所)

    オイルシール S10.5 24 7

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    規格S10.5247部品名称オイルシール S10.5 24 7図解NoMS310ESL-2M 動力噴霧機部品_No.33、MRS30-130 動力噴霧機部品_No.25、MS413MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MS200EA-H クランクケース 吸水弁部品_No.25、MS415R4CFS-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、MBW35GP-M ポンプ部品_No.22、MS410RC-2M 動力噴霧機(1)部品_No.26、MS2502 本体部品_No.24、MS410EA-2K 動力噴霧機部品_No.29、MSV413R2-M-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MRS40H-150 クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MSA415R8C-RV(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MSV313B-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MSV413R2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.28など
  • TE Connectivity コンタクタ 接触器 LEV200A4ANA 1618387-3 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コンタクタ 接触器 LEV200A4ANA 1618387-3

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ = KILOVAC LEV200コイル電圧 = 12 V dcコンタクトの定格電流 = 500 A通常の状態の構成 = NOターミナルタイプ = ワイヤリード長さ = 93.98mm幅 = 77.72mm深さ = 60.45mm接触器、KILOVAC LEVシリーズ. 主な用途: 電源 / モータ制御回路絶縁、回路保護、産業用機械及び自動車用のバッテリの安全な交換及びバックアップ 小型パッケージ、占有体積はわずか65.5 cm 3 ハーメチックシールド及び本質安全 オープンコンタクト間の8 kVの絶縁により、高電圧及び絶縁が可能 最大定格電圧: 900 V dc コイル接続用の15インチ空中配線RoHS指令(10物質対応)対応
  • イグニッションコイルアセンブリ BIGM(丸山製作所)

    イグニッションコイルアセンブリ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    備考46~50フクム~2020年2月,2020年7月~規格AD89-41-2000部品名称イグニツシヨンコイルアセンブリ図解NoKC26NXL1 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47A、BC200T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49A、LBC264UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.49A、BK23AG エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.46、AC236S エンジン (クランクケース,スルンダ,コイル)部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.47A、BCW233SH-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42A、LBC233SL-1 クランクケース、シリンダ部品_No.47A、JC234DXL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42A、BC204S エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.49A、BP2521A エンジン クランクケース、シリンダ部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.34、BC234SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.47A、GKP252-1 クランクケース,シリンダ部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.34など
  • 回転ハンドル MA1-3K Panasonic(パナソニック)

    回転ハンドル MA1-3K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    仕様ハンドル金具(止め金)付適合キー:BN8A523002(NO.200)タイプMA1-3K(小)使用キャビネット盤用キャビネット屋外NE型 テナント用キャビネット鍵別売
  • PVSシリーズ パイロット式2ポート弁 CKD

    PVSシリーズ パイロット式2ポート弁

    CKD
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数2作動方式パイロット式
  • ACパワーモーラ取付金具 伊東電機

    ACパワーモーラ取付金具

    伊東電機
    ¥729税込¥802
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • ハイパーソー REX(レッキス工業)

    ハイパーソー

    REX(レッキス工業)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番337-9710質量(kg)4切断能力鋼管:外径216mm(200A)[200A切断時には、別売ののこ刃No.24(381004)が必要になります]、ステンレス鋼管:外径140mm(125A) 肉厚3mm以下(ステンレス鋼管の切断には、オプションの薄のこ刃用ソーホルダーと、薄のこ刃が必要です)モーター単相シリースモーター、 入力1200Wストローク量(mm)26ストローク数(min-1)950~2050
  • [ノンスパーク]ドライバーセット エスコ

    [ノンスパーク]ドライバーセット

    エスコ
    ¥43,800税込¥48,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642XA-1セット内容EA642HS-1 No1×75mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HS-2 No2×105mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HS-3 No3×155mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-10A 10×200mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-8A 8.0×80mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-8B 8.0×150mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、ケース種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • リードスイッチ RS Pro RS PRO

    リードスイッチ RS Pro

    RS PRO
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷
    仕様スイッチ形状 = フラットスイッチタイプ = Magnetic Proximity極/投の設定 = 単極単投通常の状態の構成 = 常時開出力タイプ = SPST-NO電流 Max = 1.25 A最大AC電圧 = 200V最大DC電圧 = 200Vコンタクトポジション = NC接触抵抗 = 150mΩトータル長さ = 19.5mm長さ = 19.5mm幅 = 2.5mm適合するアクチュエータマグネットについては、品番 ; 536-1732 536-1732 を参照. SMDセンサ16 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • リモコン(KR2)用部品 パナソニックコネクト

    リモコン(KR2)用部品

    パナソニックコネクト
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • コロージョンエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    コロージョンエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    4日以内出荷
  • 高速整流ダイオード 1000V/0.2A サンケン電気

    高速整流ダイオード 1000V/0.2A

    サンケン電気
    ¥76税込¥84
    1個
    5日以内出荷
    仕様●VRM:400V●IF:0.7A●IFSM:30A●VF:2.5V●trr:1.5μs●IR:10μA●H・IR:200μA●熱抵抗:20℃/W●電装製品区分:NOアズワン品番67-0475-51
  • ZMACボーリングバー 日研工作所

    ZMACボーリングバー

    日研工作所
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    5日以内出荷
    シリーズZMAC-VテーパーHSK100A
  • TE Connectivity 電磁接触器 24 V dc 1極 LEV200シリーズ, LEV200A5NAA TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 電磁接触器 24 V dc 1極 LEV200シリーズ, LEV200A5NAA

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    コイル電圧 = 24 V dc。極数 = 1。コンタクトの定格電流 = 500 A。シリーズ = LEV200。通常端子構成 = 1NO。取付方法 = パネル取り付け。接触器 KILOVAC LEVシリーズ. 主な用途: 電源 / モータ制御回路絶縁、回路保護、産業用機械・自動車用のバッテリの安全な交換・バックアップ 小型パッケージ、占有体積はわずか65.5 cm ;sup>; ;/sup>; ハーメチックシールドによる本質安全 オープンコンタクト間の8 kVの絶縁により、高電圧用途及び絶縁用途での使用が可能 最大定格電圧: 900 V dc コイル接続用の15インチ空中配線
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リレー 24V dc SPST 基板実装タイプ 1セット 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リレー 24V dc SPST 基板実装タイプ 1セット 100個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にすることで電力フローを制御します。標準化された基板フットプリントに適合する TE は、幅広い突入電流対応能力を備え、生産ライン、ロボット、エレベータ、制御パネル、CNC 機械などのあらゆる要件に対応します。 モーション制御システム、照明、ビルシステム、太陽光、HVAC、安全性が重要となるさまざまな用途に対応します。1 極 10 / 16 A、1 フォーム A ( NO ) 10 A 定格、高感度 Coil 200 mW 小型サイズ( 18.2 x 10.2 x 14.8 mm ) Coil to contact 絶縁耐力 IEC62368-1 準拠の製品です Coil Power 450 mW 定格電力: 16 A
    仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル抵抗:2880 O●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1183アズワン品番65-8069-61
  • リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 1袋 2個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥649税込¥714
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にすることで電力フローを制御します。標準化された基板フットプリントに適合する TE は、幅広い突入電流対応能力を備え、生産ライン、ロボット、エレベータ、制御パネル、CNC 機械などのあらゆる要件に対応します。 モーション制御システム、照明、ビルシステム、太陽光、HVAC、安全性が重要となるさまざまな用途に対応します。1 極 10 / 16 A、1 フォーム A ( NO ) 10 A 定格、高感度 Coil 200 mW 小型サイズ( 18.2 x 10.2 x 14.8 mm ) Coil to contact 絶縁耐力 IEC62368-1 準拠の製品です Coil Power 200 mW 定格電力: 10 A
    仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:720 o●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1194アズワン品番65-8063-23
  • リレー 24V dc SPST 基板実装タイプ 1セット 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リレー 24V dc SPST 基板実装タイプ 1セット 100個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にすることで電力フローを制御します。標準化された基板フットプリントに適合する TE は、幅広い突入電流対応能力を備え、生産ライン、ロボット、エレベータ、制御パネル、CNC 機械などのあらゆる要件に対応します。 モーション制御システム、照明、ビルシステム、太陽光、HVAC、安全性が重要となるさまざまな用途に対応します。1 極 10 / 16 A、1 フォーム A ( NO ) 10 A 定格、高感度 Coil 200 mW 小型サイズ( 18.2 x 10.2 x 14.8 mm ) Coil to contact 絶縁耐力 IEC62368-1 準拠の製品です Coil Power 200 mW 定格電力: 10 A
    仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:2880 O●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1189アズワン品番65-8062-79
  • リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 1セット 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 1セット 100個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にすることで電力フローを制御します。標準化された基板フットプリントに適合する TE は、幅広い突入電流対応能力を備え、生産ライン、ロボット、エレベータ、制御パネル、CNC 機械などのあらゆる要件に対応します。 モーション制御システム、照明、ビルシステム、太陽光、HVAC、安全性が重要となるさまざまな用途に対応します。1 極 10 / 16 A、1 フォーム A ( NO ) 10 A 定格、高感度 Coil 200 mW 小型サイズ( 18.2 x 10.2 x 14.8 mm ) Coil to contact 絶縁耐力 IEC62368-1 準拠の製品です Coil Power 450 mW 定格電力: 16 A
    仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル抵抗:720 o●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1181アズワン品番65-8069-99
  • リレー 24V dc SPST 基板実装タイプ 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リレー 24V dc SPST 基板実装タイプ 1袋 2個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥679税込¥747
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    。TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にすることで電力フローを制御します。標準化された基板フットプリントに適合する TE は、幅広い突入電流対応能力を備え、生産ライン、ロボット、エレベータ、制御パネル、CNC 機械などのあらゆる要件に対応します。 モーション制御システム、照明、ビルシステム、太陽光、HVAC、安全性が重要となるさまざまな用途に対応します。1 極 10 / 16 A、1 フォーム A ( NO ) 10 A 定格、高感度 Coil 200 mW 小型サイズ( 18.2 x 10.2 x 14.8 mm ) Coil to contact 絶縁耐力 IEC62368-1 準拠の製品です Coil Power 200 mW 定格電力: 10 A
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:2880 O●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1196アズワン品番65-8069-64
  • リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 1セット 100個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リレー 12V dc SPST 基板実装タイプ 1セット 100個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にすることで電力フローを制御します。標準化された基板フットプリントに適合する TE は、幅広い突入電流対応能力を備え、生産ライン、ロボット、エレベータ、制御パネル、CNC 機械などのあらゆる要件に対応します。 モーション制御システム、照明、ビルシステム、太陽光、HVAC、安全性が重要となるさまざまな用途に対応します。1 極 10 / 16 A、1 フォーム A ( NO ) 10 A 定格、高感度 Coil 200 mW 小型サイズ( 18.2 x 10.2 x 14.8 mm ) Coil to contact 絶縁耐力 IEC62368-1 準拠の製品です Coil Power 450 mW 定格電力: 16 A
    仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル抵抗:720 o●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1185アズワン品番65-8063-02