カテゴリ

  • 切削工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)

「no.27100」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PZ コンクリート・石材用 ウェーブ オフセット砥石 No.27 100mm用 PROZONE

    PZ コンクリート・石材用 ウェーブ オフセット砥石 No.27 100mm用

    PROZONE(4件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1枚
    当日出荷
    補強ネット2枚入
    用途ブロック・レンガ・コンクリートなどのはつり・面取りに粒度16厚さ(mm)2.5/3.5砥材GC穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])13000硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300]外径(Φmm)103適合材ブロック・レンガ・コンクリートなどアズワン品番64-4062-53
  • マイクロクロステーブル PROXXON(プロクソン)

    マイクロクロステーブル

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    付属品取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ適合本体テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121)質量(g)800テーブル寸法(mm)210×70スライド寸法(mm)前後 各23mm/左右 各66mmハンドル目盛0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
  • シンプルドリルスタンドセット PROXXON(プロクソン)

    シンプルドリルスタンドセット

    PROXXON(プロクソン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌日出荷
    小径の穴あけや切断作業に!正確にかつ安全に作業を行うことができる。マイクロ・クロステーブルNo.27100とミニバイスNo.28310を付属した穴あけ作業向けのセットになります。
    用途小径の穴あけや切断作業に適合機種No.28512・No.28515・No.28400・No.28472・No.28473・No.26400・No.27570・No25800ストローク(mm)上下:30本体寸法(mm)ドリルスタンド:120×300テーブル寸法(mm)120×210
  • ミニ 高さ自由クランプ PROXXON(プロクソン)

    ミニ 高さ自由クランプ

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    適合本体マイクロ・ミーリング(No.24106)、フライステーブル(No.24108)、マイクロ・クロステーブル(No.27100)、マイクロ・フライステーブル(No.27110、No.27119)取付高(mm)(最大)20
  • ミニバイス PROXXON(プロクソン)

    ミニバイス

    PROXXON(プロクソン)(10件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1台
    当日出荷
    適合本体マイクロ・クロステーブル(No.27100)材質亜鉛ダイカスト製質量(g)250口幅(mm)50(広がり/33)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。