カテゴリ
- 農業機械(317)
- 梱包用品(10)
- 卓上消耗品(6)
- 安全保護具(5)
- 研磨材(4)
- 農業・園芸資材(4)
- テープ(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 制御機器(2)
- 厨房用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 機構部品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 学童・教育用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(317)
- 福助工業(13)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(4)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- タイヨーマーク(中川製袋化工)(3)
- 寺岡製作所(2)
- サンフレックス(2)
- カミイソ産商(2)
- 大黒工業(2)
- ODELIC(オーデリック)(2)
- SKC(環境測定)(2)
- インターナショナルダイヤ(2)
- コクゴ(1)
- セキスイ(1)
- NOK(1)
- カシムラ(1)
- JTC(1)
- カンダ[厨房用品](1)
- 三商(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「no.340」の検索結果

ラインテープ NO.340G
寺岡製作所(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。 鮮明な色が特長です。 セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用テープ幅(mm)50基材半硬質ビニルフィルムテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.19粘着剤ゴム系主な用途表示・安全用剥離紙なし使用場所屋内特性耐久性、耐摩耗性
エスロンテープ No.340
セキスイ(7件のレビュー)¥329~税込¥362~1巻当日出荷ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。用途配管保護用、保湿材被覆用に。基材ポリ塩化ビニール樹脂粘着剤ゴム系
NO.340 一眼形保護めがね<小型眼鏡専用>
山本光学(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷お子様・女性に最適。小型サイズ保護めがね。質量(g)40規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×60×155材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
No.340 豆正油入れ
エムタカ¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷40ccなので、二人用としても使えます。材質18-8ステンレス,PP樹脂,ガラス、シリコン高さ(mm)87質量(g)105縦(mm)42横(mm)36
テーブルマット 尺3寸 No.340 昇龍紙 あかねいろ カミイソ産商
カミイソ産商¥2,098税込¥2,3081袋(100点)5日以内出荷オールシーズン。大豆インキ使用。販売単位は1(100枚入)セットになります。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。寸法(mm)380×260
ラインテープ
寺岡製作所¥3,500~税込¥3,850~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。鮮明な色が特長です。セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用幅(mm)100色白長さ(m)20基材半硬質ビニルフィルムテープ厚さ(mm)0.19粘着剤ゴム系伸び(%)258.2主な用途表示・安全用引張強度(N/25mm)142.4粘着力(N/25mm)5.84剥離紙なし使用場所屋内特性耐久性、耐摩耗性
児童用安全めがね
ケニス¥859税込¥9451個当日出荷児童向けの小型めがねです。めがねの上から使用できます。 鼻と耳の部分は厚みがあり、快適な装着感を得ることができます。 サイド・上部クッション付で衝撃緩和・飛来物を防ぎます。材質ポリカーボネート寸法(mm)145×135×55紫外線遮断率(%)99.9
【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から92日以内出荷適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用備考片側給電・片側配線電圧(V)100-242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000入数(本)1
三商 酒精計
三商¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から6日以内出荷エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示す。全長(mm)180
ガス採取器セット
コクゴ¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷自動車の排気ガスや焼却炉など高温ガス(+60~600℃)の測定に使用する冷却器で、常温まで冷やすことができます。ホットプローブホルダーで固定すると安定性がまします。仕様高温ガス測定時に使う冷却器、 50cm
【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金) 40形
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷適合2014年~2022年4月生産の防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ中止商品専用備考片側給電・片側配線タイプ2100lmタイプ電圧(V)100-242電力(W)ランプ:14平均演色評価数(Ra)83大きさ40形ランプの種類【メンテナンス用】防雨・防湿型器具用直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1
オーロラ・スレッズ
東邦産業¥369税込¥4061個6日以内出荷【水中での軽やかな動きとカラーで魅了!】耐水性に富んだポリエステルを使用したフラッシャーです。水中での軽やかな動きと豊富なカラーで魚を魅了します!サビキ仕掛け、フライフィッシングなどで集魚効果を発揮します!
コンパクト軽量型ヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥2,098税込¥2,3081個3日以内出荷から6日以内出荷軽量約332g着用ストレスをゼロへ。頭頂部からヘルメット天頂部約33mm設計です。ヘルメット内装を新規設計でヘルメットバランスの安定感UP。製品サイズ53~62cmまで調節可能です。軽量とフィット感を追求したハンモック内装。通気性も向上し清涼感UP。No.340F-OTNは通気孔なし、No.341F-OTNは通気孔ありタイプです。材質帽体:ABS樹脂ひさし長さ(mm)約40頭囲(cm)53~62
ミラーペースト マキシマム
インターナショナルダイヤ¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷汎用性の高いオイルベースの大容量タイプの油性ダイヤモンドペーストです。優れた潤滑性と、均一性をもつ専用油剤によりダイヤモンドの性能を最大限に発揮します。のびに優れ、すぐになじみます。人体に有害な成分を含みませんので、安心してお使いいただけます。付属品専用希釈液
ミラージェル ゴールド
インターナショナルダイヤ¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷大容量タイプ。あらかじめ希釈液を配合し、ラップに最適な粘度に調整してあるので、容器から出してすぐにお使い頂けるダイヤモンドペーストです。のびが良く、乾きにくいので、ジェル状が長く保たれるため、ダイヤを引きずりません。キズがつきにくく、よりきれいな仕上がりになります。
防塵メガネ No.1340-S
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷仕様UVカット材質ポリカーボネート形状2眼型質量(g)約23レンズ色スモーク機能硬化処理材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
フクレックス 新規格袋(紐付)
福助工業(7件のレビュー)¥449税込¥4941袋(200枚)当日出荷外観は不透明で、シャリシャリとしたHDPE素材。引っ張りに強く、伸びにくい強さがあります。 。薄くても開口性に優れています。色半透明種類ポリ袋入数(枚)200
フクレックス 新規格袋 紐なし
福助工業(16件のレビュー)¥399税込¥4391袋(200枚)当日出荷フクレックスは、極薄袋のパイオニアで、豊富な品ぞろえと品質の良さで、経済的なポリ袋です。薄くても開口性に優れています。外観は不透明で、シャリシャリとしたHDPE素材。引っ張りに強く、伸びにくい強さがあります。 。薄くても開口性に優れています。色半透明種類ポリ袋入数(枚)200
タイヨーマークポリ規格袋(厚み30ミクロン)
タイヨーマーク(中川製袋化工)(6件のレビュー)¥679~税込¥747~1パック(100枚)ほか当日出荷から5日以内出荷「タイヨーマーク」で知られる昭和4年創業の老舗メーカー品です。国産で安心安全の食品衛生法対応。透明性、開口性、強度に優れたつるつるタイプの袋です。用途食品用、保存用
ニューポリ規格袋0.02
福助工業(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(100枚×10袋)当日出荷強度、透明度、開口性に優れています。外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。色透明種類ポリ袋
ボードンレックス 0.02 4穴
福助工業(11件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1パック(100枚×10袋)当日出荷から9日以内出荷優れた防曇効果、透明度があります。生鮮野菜、青果物、水産練製品等の水分を含んだ食品の包装に最適です。優れた防滴効果があります。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。優れた強度と適度なコシがあります。OPPの特性により、丈夫でコシがありますので袋詰めに適しています。
ボードンレックス 0.025 穴なし
福助工業¥5,998税込¥6,5981パック(100枚×10袋)当日出荷から6日以内出荷優れた防曇効果、透明度があります。生鮮野菜、青果物、水産練製品等の水分を含んだ食品の包装に最適です。優れた防滴効果があります。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。優れた強度と適度なコシがあります。OPPの特性により、丈夫でコシがありますので袋詰めに適しています。
ガスケット
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081セット(5個)当日出荷図解NoMJS-21 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.18、GS51TR-50 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ガスケット_No.19、KC26B-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.16、CBC230 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 ガスケット_No.23、MKF-340(ステンレスバイド) キャブレタ,リコイルスタータ部品_No.22、MB2660U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、SV23A エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.16、MBC266L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、MB200G-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.22、MB265SPU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.23、MB3230DU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.24、BP2521MA エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ガスケット_No.17、MB2610G エンジン キャブレタなど
ボードンレックス 0.025 4穴
福助工業(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981パック(100枚×10袋)当日出荷から6日以内出荷優れた防曇効果、透明度があります。生鮮野菜、青果物、水産練製品等の水分を含んだ食品の包装に最適です。優れた防滴効果があります。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。優れた強度と適度なコシがあります。OPPの特性により、丈夫でコシがありますので袋詰めに適しています。
ニューポリ規格袋0.02(紐付)
福助工業¥469~税込¥516~1袋(100枚)ほか当日出荷から6日以内出荷強度、透明度、開口性に優れています。外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。色透明
(No.34-1) JIS10K 鋳鉄 グローブ弁【要部CAC406】
昭和バルブ¥35,980~税込¥39,578~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(要部)CAC406形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.37(飽和蒸気)0.69接続管フランジ使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ






















![絞り袋 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29131753-181015-02.jpg)