カテゴリ
- 農業機械(3,637)
- 物流用品(473)
- 自動車純正部品(181)
- メカニカル部品(171)
- 科学研究・開発用品(75)
- 作業工具(57)
- 制御機器(56)
- バイク純正部品(37)
- トラック用品・パーツ(35)
- FA担当者のオススメ新商品(34)
- 卓上消耗品(26)
- 溶接用品(26)
- 切削工具(26)
- 店舗什器・備品(23)
- バイク部品(22)
- トラック純正部品(20)
- 建築金物(19)
- 安全保護具(17)
- 介護用品(16)
- 研磨材(16)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- テープ(13)
- 事務用品(13)
- 電動工具(13)
- 厨房用品(12)
- 防犯用品(11)
- 自動車用オイル・ケミカル(11)
- 塗料(8)
- 清掃用品(7)
- 測定用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- オフィス家具(5)
- 学童・教育用品(5)
- 空圧工具(5)
- 理美容(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 農具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 手袋(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(3,545)
- KITO(キトー)(465)
- トヨタ(153)
- KANA(片山チエン)(80)
- シングウ(新宮商行)(41)
- 雅(35)
- NAC(長堀工業)(34)
- スズキ(33)
- ゼノア(32)
- 三菱ふそう(25)
- 三共製作所(24)
- 椿本チエイン(21)
- 福助工業(21)
- イマオコーポレーション(19)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- TKG(15)
- カワムラサイクル(13)
- 新ダイワ(12)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「no.35」の検索結果

スコッチ ビニルテープ No.35
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥729税込¥8021巻当日出荷柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりを得られます。 UL、CSA 規格適合(UL510、CSA Standard. C22.2 No. 197-M1983) 鉛フリー用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁 各種電線、ケーブル、配管などの識別(ナンバリング) ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護質量(g)120伸度(%)225耐熱温度(℃)0~105粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30絶縁破壊電圧(kV/mm)45体積抵抗率(MΩ・m)1×106以上
3M ビニルテープ No.35 マルチカラーパック
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(5巻)当日出荷家庭用、小巻タイプです。 鉛フリータイプです。 UL510・CSA規格の認証を取得しています。 手で切断可能。用途電気配線工事での600Vまでの一次電気絶縁。 通信・LANケーブルの識別。 ケーブル接続部等を被覆して紫外線から保護。仕様手で切断可能トラスコ品番356-2492セット内容赤・白・黄・青・緑 各1巻質量(g)140粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)30
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35
KANA(片山チエン)(6件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から6日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3タイプFBN35B種類スプロケット列数1チェーンNo.35歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35
ノーブランド(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から6日以内出荷材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)9.525軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)4.8ローラ外径(Φmm)5.08
エーゲ取手 No.35
シロクマ¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷木ネジ止メです。材質真鍮高さ(mm)59寸法D(Φmm)25仕上GB座幅(mm)【W】Φ53サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25
エクセレント 500
フルプラ(98件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧容量(mL)500高さ(mm)223.5質量(g)120ノズル長(mm)80材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)材質(内容器)特殊ポリエチレン底径(Φmm)95
ガラコワイパー パワー撥水替えゴム
SOFT99(173件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
エクセレント1000
フルプラ(43件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷有機溶剤系液体の噴霧に。 多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい。 エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3~4割のコストダウンが望めます。 ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧材質本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)容量(mL)1000高さ(mm)282質量(g)145ノズル長(mm)80材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)材質(内容器)特殊ポリエチレン底径(Φmm)104使用可能液体有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等防腐剤:一般に市販されている防腐剤しみ抜き剤:油性用油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。危険物の類別非危険物
No.35 しいたけ錐<超高速ハイス錐>
大西工業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個翌日出荷から3日以内出荷ハイス材を使用している為、耐久力が抜群です。 10000回転まで使用可能。用途しいたけ栽培の穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
銅張積層板(カット基板)
サンハヤト(18件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷から3日以内出荷銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。厚さ(μm)(銅箔)35板厚(mm)1.6
鋼管用内面・保護キャップ
近藤ファイバー(1件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から6日以内出荷石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン) 本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。用途鋼管用内面の保護キャップ材質PE(ポリエチレン)形状キャップ色自然色
下方押えハンドル縦型クランプ
カクタ(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から9日以内出荷汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
布粘着テープ No.357
リンレイテープ(12件のレビュー)¥349~税込¥384~1巻ほか当日出荷重量物梱包や結束に最適です。 コストパフォーマンスを追及した商品です。 巻芯は再生紙を利用。 文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。) 白糊・重ね貼りOK用途軽~重梱包紙管外径(mm)約81紙管内径(mm)約75伸度(%)9タック(ボールNo.)31保持力(mm)0.5以下粘着力(N/10mm)7.21巻戻し力(N/10mm)0.86引張強度(N/25mm)153.5引張強度(N/10mm)56.6粘着力(N/25mm)17.64RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
チャンネルブラシラッピング
SK11(4件のレビュー)¥719税込¥7911本当日出荷サビ・ペンキはがしに適したラッピング線のチャンネルブラシです。ラッピング線は研磨力が強いので、強力なサビ落としなどに適しています。用途サビ落とし・ペンキはがし。タイプチャンネルブラシ材質(毛)ラッピング線![ホッチキス針 35号 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76149367-210824-02.jpg)
ホッチキス針 35号
MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)¥239税込¥2631箱(2000本)当日出荷適合HD-35・35DF・35L幅(mm)11.5サイズ35号針針長(mm)61連接着本数100RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤスプレー エクセレントロングノズル
フルプラ(11件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷有機溶剤系の液が噴霧できます。用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・染み抜き剤などの噴霧に幅(mm)269ノズル長(mm)180使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物
ペンギンシール353
サンスター(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(180mL×10本)当日出荷クロロプレンゴム系自動車補修用シール材 室温で固まり、接着力に優れる 耐水・耐候性に優れる 充てん後はゴム状に固まり、耐振動・耐衝撃性に優れる 乾燥後は塗装仕上げ可能用途自動車ボデーの鋼板継ぎ目シール処理用色白危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量93g
風呂屋錠 右吊(マスターキー仕様)
SSロック(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷から17日以内出荷マスターキー(別売り)対応タイプです。セット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本材質アルミ吊元右
...
































![ホッチキス針 35号 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76149367-210824-02.jpg)