カテゴリ

  • 店舗什器・備品(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「no.3538」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクセレント1000 フルプラエクセレント1000フルプラ(42件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
有機溶剤系液体の噴霧に。 多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい。 エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3~4割のコストダウンが望めます。 ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧容量(mL)1000高さ(mm)282底径(Φmm)104材質本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)145ノズル長(mm)80材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)材質(内容器)特殊ポリエチレン使用可能液体有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等防腐剤:一般に市販されている防腐剤しみ抜き剤:油性用油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。危険物の類別非危険物
包装用布粘着テープ マクセル包装用布粘着テープマクセル
7,998税込8,798
1箱(30巻)
5日以内出荷
スリオンテープ No.3538は、スフ布にポリエチレンをラミネートした基材にゴム系の粘着剤を塗布した包装用布粘着テープです。 No.3538は、基材がしなやかで手切れ性も良く、段ボールに貼っても目立たないため、一般梱包用、補修用など幅広くご使用いただけます。
用途(1)段ボール封かん、一般梱包用(2)古新聞、雑誌などの結束用(3)補修用、工作用ダンボール基材ポリエチレンラミネート布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.19粘着剤ゴム系粘着剤グリーンマーク認定
のぼり旗 手羽先 黒 No.SNB-3538 W600×H1800 トレードのぼり旗 手羽先 黒 No.SNB-3538 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 入荷しましたやさい苗 No.GNB-3538 W600×H1800 トレードのぼり旗 入荷しましたやさい苗 No.GNB-3538 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
HRS BB MTCWHRS BBMTCW
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
アングラーにとって大切なリールに使われる ボールベアリングに求められる要求は大変高度です。メーカーでは、メンテナンス性に優れたオープンタイプベアリング、メーカー純正と寸部変わらないボールベアリング、HRSBBを用意しました。
3550・3558共通18cm角度付ノズルセット フルプラ3550・3558共通18cm角度付ノズルセットフルプラ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
No.3550・3558の18cm角度付ノズルセットです。
適合本体No.3530、No.3538アズワン品番64-6732-43