カテゴリ
- 農業機械(121)
- 自動車純正部品(8)
- 物流用品(3)
- テープ(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 電動工具(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「no.416」の検索結果

工業用ゴム手袋 No.416
ハナキゴム(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷中・低濃度の酸やアルカリなど一般化学薬品に優れた耐性をもち、幅広い用途に使える天然ゴムラテックス製の安全保護手袋です。独特の製法で天然ゴムの特質を最大限に生かしておりますので、しなやかで手に良くなじみ、長時間の作業にも疲れを感じさせず、着脱も容易です。引裂・摩耗などにも十分な強度を持ちますので、薬液用以外の作業用としてもお勧めできるほか、すべり止めつきは液体取扱に効果を発揮します。用途工業用手袋種別化学防護手袋材質天然ゴム厚さ(mm)1色グリーンサイズフリー入数(双)1機能耐薬品、曲指、滑り止め付、袖口巻き上げ有全長(cm)37JIS規格JIST8116適合品中指長(cm)8手の平幅(cm)12RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性一般化学薬品耐透過性耐溶剤
床養生用PEクロス No.416
オカモト¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか4日以内出荷・フローリングなどの床養生に。・特殊粘着剤を使用していますので、糊残りしにくく床面をいためません用途床養生用色ブルー基材PE織物テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16粘着剤天然ゴム系引張強度(N/25mm)176.4粘着力(N/25mm)5.9
床養生用PEクロス
オカモト¥27,980税込¥30,7781ケース(24巻)当日出荷から4日以内出荷のりが残りにくい弱粘着タイプです。 テープにコシがあり、手切れ性に優れます。主な用途床養生用引張強度(N/10mm)70.6
マグキャッチPICO
ANEX¥459税込¥5051本当日出荷業界最小のマグキャッチ!用途着磁、脱磁などに材質本体:PC 磁石:ネオジム磁石質量(g)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×9.8×9.4適合ドリル径(mm)1.8~3.0
標準比重計 小型 19本組
三商¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から3日以内出荷少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。全長 160mm 最小目盛 0.002最小目盛0.002
折りたたみイス
LION (ライオン事務器)¥16,980税込¥18,6781脚15日以内出荷樹脂製の枠とテンション材を一体成型した座面が、適度に体圧分散された優しいフィット感を実現。前すべりを抑え、姿勢も安定させます。材質張材:ビニールレザー張り、クッション:ウレタンフォーム、脚部:スチールパイプ・クロームメッキ質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×500×775座高(mm)440スタッキング高さ(mm)61.5座面寸法(幅W×奥行D)(mm)403×434グリーン購入法適合
電動油圧ベンダー
オグラ¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷AC100Vとして待望の「ハイエンド」鉄筋ベンダー登場。 新時代の工法が求められる高強度鉄筋(SD490)に完全対応! 掃除しやすい「背面排出口」で鉄粉がたまらない。 故障の原因となる鉄粉を中へいれない「隔離構造」だから丈夫で長持ち。 オプションのローラー・カラーで、6Dまで可能に。 微調整レバー併合により任意無段階設定。用途鉄筋の曲げ加工付属品ローラー No.B25・No.425・No.422・No.416、カラー No.425・No.422・No.419・No.416・No.413・No.525・No.522・No.519、接地アダプター、六角棒レンチ(2・8・17)、スパナ(17 × 19)、防水カバー、+- ドライバー、工具箱仕様ダイヤル式種別SD490対応モデル質量(kg)94.9電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1430本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×466×441一度に曲げられる本数(SD345相当品)D25/1本、D22/1本、D19/2本、D16/2本、D13/3本、D10/4本曲げR(最小~最大)R20(カラー軸)~R62.5(標準カラー使用の場合)曲げ速度(180°曲げ)(秒)7.5(D25/SD390)曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)D25曲げ角度範囲0~180°
可搬用鉄筋ベンダー
オグラ¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷SD490鉄筋に完全対応です。曲げ角度設定はダイヤル式で、微調整レバー併用により任意無段階設定です。加工部と構造部を隔離し鉄粉を遮断できます。背面パネルの排出口を改良し鉄粉をたくさん出せます。フットスイッチを使えば作業性と操作性はさらに向上します。(別売)用途鉄筋の曲げ加工に。2018年トラスコ掲載ページ5 0424
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400
NBK(鍋屋バイテック会社)¥279,800税込¥307,7801個5日以内出荷から22日以内出荷エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。使用温度範囲(℃)5~80最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応
ニギリ
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷部品名称ニギリ図解NoBP416MTD フレーム、ハンドル、フェンダー、エンジン部品_No.22、BP416MFD フレーム、ハンドル、フェンダー、エンジン部品_No.22、BP416MFD ワゴンセット、シュドウダンプ部品_No.38、BP416MTD ワゴンセット、シュドウダンプ、ドアロック部品_No.56
ギヤ14
BIGM(丸山製作所)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷部品名称ギヤ14図解NoBP416MTD アクスル、ダイ3ジク部品_No.2、BP416MFD アクスル、ダイ3ジク部品_No.2
クレビスピン
BIGM(丸山製作所)¥119税込¥1311個8日以内出荷部品名称クレビスピン図解NoBP416MFD ワゴンセット、シュドウダンプ部品_No.26、BP416MTD ワゴンセット、シュドウダンプ、ドアロック部品_No.44
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591個8日以内出荷備考ソウコウクラツチ部品名称ハリマーク図解NoBP416MTD ハリマーク、フゾクヒン部品_No.6、BP416MFD ハリマーク、フゾクヒン部品_No.6
スロットルレバー
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷部品名称スロットルレバー図解NoBP416MFD フレーム、ハンドル、フェンダー、エンジン部品_No.13、BP416MTD フレーム、ハンドル、フェンダー、エンジン部品_No.13
オイルシール
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷部品名称オイルシール図解NoBP416MFD アクスル、ダイ3ジク部品_No.14、BP416MTD アクスル、ダイ3ジク部品_No.14
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥219税込¥2411個8日以内出荷備考S55部品名称Oリング図解NoBP416MFD アクスル、ダイ3ジク部品_No.18、BP416MTD アクスル、ダイ3ジク部品_No.18
ワイヤー
BIGM(丸山製作所)¥6,698税込¥7,3681個8日以内出荷部品名称ワイヤー図解NoBP416MTD ワゴンセット、シュドウダンプ、ドアロック部品_No.48、BP416MFD ワゴンセット、シュドウダンプ部品_No.30
シヤフト4
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷部品名称シヤフト4図解NoBP416MTD アクスル、ダイ3ジク部品_No.9、BP416MFD アクスル、ダイ3ジク部品_No.9
オイルシール
BIGM(丸山製作所)¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷部品名称オイルシール図解NoBP416MFD ミッション、テンリン、ユウドウリン部品_No.24、BP416MTD ミッション、テンリン、ユウドウリン部品_No.24
ベルトストツパ
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷部品名称ベルトストツパ図解NoBP416MFD フレーム、ハンドル、フェンダー、エンジン部品_No.4、BP416MTD フレーム、ハンドル、フェンダー、エンジン部品_No.4
ボルト
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷部品名称ボルト図解NoBP416MFD ミッション、テンリン、ユウドウリン部品_No.44、BP416MTD ミッション、テンリン、ユウドウリン部品_No.44
レバーL
BIGM(丸山製作所)¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷部品名称レバーL図解NoBP416MTD サイドクラッチ、クラッチ、ブレーキ、チェンジ部品_No.2、BP416MFD サイドクラッチ、クラッチ・ブレーキ、チェンジ部品_No.2
ワリピン
BIGM(丸山製作所)¥59税込¥651個8日以内出荷備考1.6X12部品名称ワリピン図解NoBP416MTD ワゴンセット、シュドウダンプ、ドアロック部品_No.46、BP416MFD ワゴンセット、シュドウダンプ部品_No.28
オイルキャップ
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷部品名称オイルキャップ図解NoBP416MFD ケーシング、チェンジ、サイドクラッチ、ブレーキ部品_No.8、BP416MTD ケーシング、チェンジ、サイドクラッチ、ブレーキ部品_No.8
ナット
BIGM(丸山製作所)¥119税込¥1311個8日以内出荷備考M16部品名称ナット図解NoBP416MTD ミッション、テンリン、ユウドウリン部品_No.46、BP416MFD ミッション、テンリン、ユウドウリン部品_No.46
ギヤ37
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷部品名称ギヤ37図解NoBP416MTD アクスル、ダイ3ジク部品_No.10、BP416MFD アクスル、ダイ3ジク部品_No.10
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷備考#6204部品名称ベアリング図解NoBP416MTD ミッション、テンリン、ユウドウリン部品_No.23、BP416MFD ミッション、テンリン、ユウドウリン部品_No.23
スプリングワツシヤ
BIGM(丸山製作所)¥59税込¥651個8日以内出荷備考M16部品名称スプリングワツシヤ図解NoBP416MFD ミッション、テンリン、ユウドウリン部品_No.45、BP416MTD ミッション、テンリン、ユウドウリン部品_No.45
スロットルレバーASSY
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷備考13,14フクム部品名称スロットルレバーASSY図解NoBP416MFD フレーム、ハンドル、フェンダー、エンジン部品_No.12、BP416MTD フレーム、ハンドル、フェンダー、エンジン部品_No.12