オカモト
床養生用PEクロス No.416
・フローリングなどの床養生に
・特殊粘着剤を使用していますので、糊残りしにくく床面をいためません
用途
床養生用
色
ブルー
基材
PE織物
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.16
粘着剤
天然ゴム系
引張強度(N/25mm)
176.4
粘着力(N/25mm)
5.9
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82379301
No.416
1巻
50
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
82379416
No.416
1ケース(30巻)
40
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません