カテゴリ

  • テープ(5)
  • 制御機器(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 農業機械(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)

「no.5000n」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工(旧:Permacel)

    再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS

    日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1巻ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。
    用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。テープ厚さ(mm)0.16
  • 再はく離一般用両面テープ No.5000NS ニトムズ

    再はく離一般用両面テープ No.5000NS

    ニトムズ(12件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    強力に固定!一般用両面の2倍の接着力(メーカー比)。基材強度に優れ、はがすときにちぎれにくく、きれいにはがせます。ポリプロピレンやポリスチレンなどプラスチックにもしっかり接着
    用途金属や硬質プラスチック、ガラス面へのポスターやカレンダー、各種プレートの接着に。紙工作や木工作の仮止め、接着に。OA機器や家電のクッション材、シール材の接着に粘着力(N/10mm)8.55粘着タイプ強力再剥離可被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • のり残りがしにくい両面シート WAKI(和気産業)

    のり残りがしにくい両面シート

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1袋(2枚)
    当日出荷
    この製品は日東電工(株)のNo.5000NSです。 はがしやすくて強粘着性! 接着しにくかったポリプロピレン、ポリエチレンにもしっかり接着! はがしやすいのでリサイクルにも最適! シート強度が飛躍的にアップ、はがすときにもちぎれにくい! 金属、ウレタンフォームはもちろん、通常接着しづらいポリプロピレン、ポリエチレン等を含むプラスチックにも安定した接着力を示します テープ基材の強度を向上させているので、テープをはがす際ちぎれにくくなっています 特殊な粘着性剤を使用しているので、長期間接着してもはがす際にほとんどのり残りがありません
    RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
  • はがせる一般両面テープNO.5000ND ニトムズ

    はがせる一般両面テープNO.5000ND

    ニトムズ(2件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1巻
    当日出荷
    基材が強く、のり残りがしにくいタイプです。接着剤や釘が使えないガラス面や金属、木材などの粗面にも対応します。
    用途ガラス、金属、木材、ベニヤ板、プラスチック素材に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.32引張強度10.0N/10mm特性はがせる2018年トラスコ掲載ページ6 1969適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 両面テープNo.5000NS スリットカット品 アズワン

    両面テープNo.5000NS スリットカット品

    アズワン
    ¥1,861~税込¥2,047~
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    材質基材/不織布、粘着剤/特殊アクリル系厚さ(mm)0.16長さ(m)50
  • 3481585_はがせる一般両面テープNO.5000ND ニトムズ

    3481585_はがせる一般両面テープNO.5000ND

    ニトムズ
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1箱(120個)ほか
    4日以内出荷
  • HS1T 安全基準インターロックスイッチ 2NC Type 2 Lock IDEC(和泉電気)

    HS1T 安全基準インターロックスイッチ 2NC Type 2 Lock

    IDEC(和泉電気)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    The Idec HS1T series of products are slim safety interlock switches which are Ideal for use on large doors and large equipment requiring strong locking force。The head rotating structure can be easily rotated without removing the head to allow the actuator entry direction to be changed easily which prevents invalid operation。Mechanical indicator function allows the lock status to be easily identified from the front while the rear unlock mechanical indicator is pressed。Spring clamp terminals offer excellent vibration resistance, preventing wires from loosening。No need for additional tighteningIt is the smallest in the industry with 5000N locking force Side conduit model available Two and four contact models available Spring clamp terminal prevents loosening of wires Energy efficient 200mA solenoid consumption Solenoid lock and spring lock models available Mechanical durability upto 2,000,000 operations
    仕様●通常端子構成:2NC●ロックタイプ:タイプ2●最大AC電圧:250V●シリーズ:HS1T●コード番号:213-1655アズワン品番65-7798-08
  • HS1T 安全基準インターロックスイッチ 1NC 1NO Type 2 Lock IDEC(和泉電気)

    HS1T 安全基準インターロックスイッチ 1NC 1NO Type 2 Lock

    IDEC(和泉電気)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    7日以内出荷
    The Idec HS1T series of products are slim safety interlock switches which are Ideal for use on large doors and large equipment requiring strong locking force。The head rotating structure can be easily rotated without removing the head to allow the actuator entry direction to be changed easily which prevents invalid operation。Mechanical indicator function allows the lock status to be easily identified from the front while the rear unlock mechanical indicator is pressed。Spring clamp terminals offer excellent vibration resistance, preventing wires from loosening。No need for additional tighteningIt is the smallest in the industry with 5000N locking force Side conduit model available Two and four contact models available Spring clamp terminal prevents loosening of wires Energy efficient 200mA solenoid consumption Solenoid lock and spring lock models available Mechanical durability upto 2,000,000 operations
    仕様●通常端子構成:1 NC / 1 NO●ロックタイプ:タイプ2●最大AC電圧:250V●シリーズ:HS1T●コード番号:213-1658アズワン品番65-7798-07
  • HS1T 安全基準インターロックスイッチ 1NC 1NO Type 2 Lock IDEC(和泉電気)

    HS1T 安全基準インターロックスイッチ 1NC 1NO Type 2 Lock

    IDEC(和泉電気)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    。The Idec HS1T series of products are slim safety interlock switches which are Ideal for use on large doors and large equipment requiring strong locking force。The head rotating structure can be easily rotated without removing the head to allow the actuator entry direction to be changed easily which prevents invalid operation。Mechanical indicator function allows the lock status to be easily identified from the front while the rear unlock mechanical indicator is pressed。Spring clamp terminals offer excellent vibration resistance, preventing wires from loosening。No need for additional tighteningIt is the smallest in the industry with 5000N locking force Side conduit model available Two and four contact models available Spring clamp terminal prevents loosening of wires Energy efficient 200mA solenoid consumption Solenoid lock and spring lock models available Mechanical durability upto 2,000,000 operations
    仕様●ロックスタイル:電源●通常端子構成:1 NC / 1 NO●ロックタイプ:タイプ2●最大AC電圧:250V●シリーズ:HS1T●コード番号:213-1659アズワン品番65-7798-58
  • ポータブル土壌pH/硝酸/Eh計 藤原製作所

    ポータブル土壌pH/硝酸/Eh計

    藤原製作所
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    8日以内出荷
    土壌pH・土壌硝酸・水質硝酸・土壌Eh機能が1台で行えます。 最大100地点までメモリー可能です。 RS232C外部出力に対応しています。
    仕様ガラス電極法pH:測定範囲・分解能/0~14・0.01、表示範囲/0.01~14.00、ガラス電極法分解能/1mV、土壌用(V):ウルシ膜硝酸イオン電極法表示範囲/-1999~1999m、ガラス電極法分解能Eh(mV)(V):白金電極比較電極法測定範囲・分解能/-793~999・1m、白金電極比較電極法表示範囲/-1999~1999m、ウルシ膜硝酸イオン電極法/NO3-N:測定範囲・分解能/50~5000mg/L・1mg/L、表示範囲/0~9999mg/L、ウルシ膜硝酸イオン電極法温度:測定範囲・分解能/0~50℃・0.1℃、表示範囲/0.0~99.9℃表示ガラス電極法/pH・温度・時刻、土壌用(ウルシ膜硝酸イオン電極法)/硝酸濃度・温度・時刻、白金電極比較電極法/Eh・時刻
  • ブラインドリベツト BIGM(丸山製作所)

    ブラインドリベツト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥469税込¥516
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格NSA4-3図解NoKBM-300N スイッチボックス部品_No.6、SSW-400C-2 送風機部品_No.10、BSM-1030L 2002ネン オプション1部品_No.20、BSD-5000L-1 スイッチボックス部品_No.6、BSM-1230L オプション1部品_No.20、SSW-400CM-3 ボンネット部品_No.21、SSW-400C ボンネット部品_No.17、MSC1-103DW-1 本体部品 ブラインドリベツト_No.13、SSW-400CM ファン駆動部品_No.28、MSC1-103DW 本体部品 ブラインドリベツト_No.13、SSW-400C ファン駆動部品_No.28、BSM-1030L 1998ネン 希望付属品1部品_No.20、SSW-400CM-2 ボンネット部品_No.21、BSM-830L 2002ネン オプション1部品_No.20、SSW-400C-2 ボンネット部品_No.21、SSW-400CM ボンネット部品_No.17、BSM-830L 1998ネン 希望付属品1部品_No.20、BSD-5000L-1 希望付属品部品_No.6
  • グロメツト BIGM(丸山製作所)

    グロメツト

    BIGM(丸山製作所)
    ¥499税込¥549
    1個
    8日以内出荷
    規格C-30-BW19-2EPUL部品名称グロメツト図解NoBSM-640SLT 14M オプション3 (自動調圧装置 回転計)部品_No.11、BSM-640SLT 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.11、BSM-640SLT 12M オプション3 (自動調圧装置 回転計)部品_No.11、KBM-300N スイッチボックス部品_No.3、BSM-640SLT 12M オプション2 (電動センタバルブ)~2016年9月部品_No.11、BSD-5000L-1 希望付属品部品_No.14、BSM-1270SLT(18) オプション10 (3連電動バルブ)~2016年9月部品_No.39、SSA-F1010 燃料タンク部品_No.31、BSM-640SLT-B 12M オプション2 (電動センタバルブ)2016年10月~部品_No.11、BSM-640SLT-B 14M オプション2 (電動センタバルブ) 2016年10月部品_No.11、BSM-640SLT 14M オプション2 (電動センタバルブ) ~2016年10月部品_No.11など