カテゴリ
- テープ(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
「no.5000nd」の検索結果

はがせる一般両面テープNO.5000ND
ニトムズ(2件のレビュー)¥889~税込¥978~1巻当日出荷基材が強く、のり残りがしにくいタイプです。接着剤や釘が使えないガラス面や金属、木材などの粗面にも対応します。用途ガラス、金属、木材、ベニヤ板、プラスチック素材に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.32長さ(m)20引張強度10.0N/10mm特性はがせる2018年トラスコ掲載ページ6 1969適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ) No.5000ND
日東電工(旧:Permacel)¥139,800~税込¥153,780~1箱(2巻)ほか25日以内出荷厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。用途金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。材質基材:高強度不織布、粘着剤:アクリル系長さ(mm)50000厚さ(mm)0.32色ホワイト長さ(m)50使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)8.5引張強度(N/10mm)17.5テープタイプ手で切断可能
厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ) No.5000ND
日東電工(旧:Permacel)¥139,800~税込¥153,780~1箱(2巻)ほか25日以内出荷厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。用途金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。材質基材:高強度不織布、粘着剤:アクリル系長さ(mm)50000厚さ(mm)0.32色ホワイト長さ(m)50使用温度範囲(℃)0℃~60℃粘着力(N/10mm)8.5引張強度(N/10mm)17.5テープタイプ手で切断可能