厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ) No.5000ND
厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。
使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。
テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。
- 用途
- 金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。
OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。
- 材質
- 基材:高強度不織布、粘着剤:アクリル系
- 長さ(mm)
- 50000
- 厚さ(mm)
- 0.32
- 色
- ホワイト
- 長さ(m)
- 50
- 使用温度範囲(℃)
- 0℃~60℃
- 粘着力(N/10mm)
- 8.5
- 引張強度(N/10mm)
- 17.5
- テープタイプ
- 手で切断可能
両面テープ一般用途用 の新着商品
カテゴリ





















