カテゴリ
- テープ(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

塩化ビニル用 超強力両面テープ No.501MN
ニトムズ(9件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷ビニルシートなどの接着に最適!用途塩化ビニルの接着に。 配管保護用塩ビフィルムの接着に。 自動車内装材の接着に。質量(g)123粘着力(N/10mm)(SUS)5.50、(ABS)5.60、(PE)3.08、(PP)4.67、(PVC)7.75粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
20mmx20m 超強力・両面テープ
エスコ¥1,320税込¥1,4521巻翌日出荷軟質塩化ビニル素材にもしっかり接着。耐可塑剤、耐熱・耐候性に優れています。※ポリエチレン・ポリプロピレンには接着できません。仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0980●商品名:No.501MN●幅(mm):20●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:配管保護用の塩ビフィルム、自動車内装材の接着に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら