カテゴリ
- 農業機械(3,187)
- テープ(16)
- 切削工具(14)
- 作業工具(7)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
- トラック純正部品(6)
- 卓上消耗品(4)
- 機構部品(4)
- 理美容(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 自動車補修部品(4)
- 測定用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 塗料(2)
- 測定関連サービス(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 作業服(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(3,170)
- HAKKO(白光)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- martor(3)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エクセル(3)
- カクタ(3)
- スターエム(15)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2)
- ニトムズ(3)
- フジテコム(2)
- フルプラ(17)
- ユナイテッドアスレ(2)
- レニショー(2)
- 三菱ふそう(5)
- 大黒工業(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(11)
- 日栄インテック(3)
- 武蔵ホルト(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(32件のレビュー)¥159~税込¥175~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
スモークテスター発煙管 No.501
ガステック(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(6本)当日出荷作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。TGK品番169-81-15-06型式No.501スペース発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。種類発煙管のみ
一般用両面テープ No.501K
日東電工(旧:Permacel)(2件のレビュー)¥309~税込¥340~1巻当日出荷初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着粘着力(N/10mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
塩化ビニル用 超強力両面テープ No.501MN
ニトムズ(9件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷ビニルシートなどの接着に最適!用途塩化ビニルの接着に。 配管保護用塩ビフィルムの接着に。 自動車内装材の接着に。質量(g)123粘着力(N/10mm)(SUS)5.50、(ABS)5.60、(PE)3.08、(PP)4.67、(PVC)7.75粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、パーツ
ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L
日東電工(旧:Permacel)(4件のレビュー)¥719~税込¥791~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。粗面接着、低温接着に優れています。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
No.501 超硬皿取錐
スターエム(4件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷皿取・埋め込み穴加工が一度に出来る。素材に合わせ太さ3.0mm~7.2mmまでの木工用錐・鉄工用錐に対応用途木材・軽金属の皿取・ビス埋め込み穴加工セット内容六角レンチ材質刃:超硬チップ 本体:普通鋼シャンク径(Φmm)3.0~7.2
一般用両面テープ”No.501K”
日東電工(旧:Permacel)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着。仕様手で切断可能トラスコ品番250-3330材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系色ホワイト質量(g)540テープ幅(mm)100テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.17粘着力(N/10mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
箱罠1号(片開) E type No.501
プラスワンスタイル株式会社¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷柿、鈴生り。現場に合わせた設置ができるので、賢いサルもきちんと入ることができます。用途選べる仕掛け・誤作動しにくい・作動しにくい仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式材質鉄(塗装仕上げ)質量(kg)27線径(Φmm)4.0作動方式吊りエサタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×500×1250メッシュ寸法(mm)50×30フレーム高さ(mm)760対象動物サル、ノイヌ
テーブルマット 上質No.501 赤い風船 カミイソ産商
カミイソ産商¥2,398税込¥2,6381袋(100点)5日以内出荷オールシーズン。紙質は上質(81.4g)を使用しています。販売単位は1(100枚入)セットになります。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。材質上質紙寸法(mm)380×260
Eタイプテーブルマット(上質) 魚シリーズ
大黒工業(5件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(100枚)当日出荷上質紙を使ったテーブルマットです。オールシーズンの柄を揃えているので、一年中お客様に新鮮なテーブルムードを提供できます。落ち着いた和風の絵が、料理を引き立てます。材質上質紙 70kg寸法(mm)260×380シリーズ魚
一般用両面テープ No.501K
日東電工(旧:Permacel)¥34,980~税込¥38,478~1箱(30巻)ほか22日以内出荷用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着材質不織布色ホワイトテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
一般用両面テープ”No.501K”
日東電工(旧:Permacel)¥74,980~税込¥82,478~1箱(48巻)ほか24日以内出荷初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.17粘着力(N/10mm)5.3テープタイプ手で切断可能
一般用両面テープ”No.501K”
日東電工(旧:Permacel)¥18,980~税込¥20,878~1箱(6巻)ほか24日以内出荷初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.17色ホワイト使用温度範囲(℃)0℃~60℃テープ厚さ(mm)0.17粘着力(N/10mm)5.3テープタイプ手で切断可能
21PCS.ソケットレンチセット
大橋産業(BAL)(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷セット内容【6.35mm1/4インチSq.Drive】六角ソケット(ミリ規格/7本)、スピンナーハンドル(1本)【9.5mm3/8インチSq.Drive】十二角ソケット(ミリ規格/7本)、ソケットアダプター、スパークプラグソケット、ラチェットハンドル、ブローケース(各1本)、エクステンションバー(2本)セット商品数21表面仕上げクロムメッキ仕上げ
両面接着テープ
日東電工(旧:Permacel)¥189~税込¥208~1巻当日出荷柔軟な不織布に感圧性粘着剤を含浸させた両面テープで、金属やプラスチックはもちろん、布や合成皮革などの粗面にもよく接着します。 初期接着性にすぐれています。引きはがし粘着力が強いです。用途かばんなど皮革類の仮止め・手芸品や布地材の仮止め・その他一般接着用厚さ(mm)0.17180°引きはがし粘着力(N/20mm)10.7適合用途粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋
SWAN(シモジマ)(1件のレビュー)¥93税込¥1021パック(50枚)当日出荷から3日以内出荷厚み50ミクロンとしっかりしたシリーズです。食品衛生法規格基準適合商品です。材質LDPE厚さ(mm)0.05種類平袋入数(枚)50枚
下方押え型エアークランプ
カクタ¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から47日以内出荷下方押え型エアークランプ。用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。
フレキシブルWソケット 双龍
スターエム(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷両端ワンタッチソケット採用で一手間省きました。 本体両端ワンタッチソケット採用。 軸折れの問題を解消。 しなやかに自由自在に曲がるフレキシブルシャフト。 壁際、天井作業のビス締めに。 インパクトドライバ18V対応。 コーススレッド75mmまで使用可能。 最大トルク:締める 20N.m・緩める 16N.m適合6.35mm六角軸タイプのビット、ドリルビット、両端ワンタッチソケットタイプ材質(胴管パイプ管)S15C黒染、(内部線材)亜鉛メッキ、(先端ソケット部)アルミ全長(mm)300外径(Φmm)17適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
メーター式血圧計聴診器付
ケンツメディコ(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷専用聴診器付きで携帯用として最適です。材質(メーター)亜鉛ダイカスト、(腕帯)綿測定範囲20~300mmHg質量(g)600医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021501002測定部位上腕松吉医科器械コード23-2354-00腕帯(mm)140×540医薬品医療機器等法一般医療機器
高濃度用酸素マスク
ブルークロスエマージェンシー1箱(10袋×1個)翌々日出荷肌への負担を抑えた、自然なフィット感です。ノーズクリップを調節することで最適な装着位置を維持できます。材質PVC(塩化ビニル樹脂)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01520000一般的名称酸素投与キット医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ベルト荷締機 両端アイ形
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥2,798~税込¥3,078~1本翌々日出荷から6日以内出荷運搬物の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利。 荷物にキズをつけずに、かっちりと固定・締める・緩めるが簡単にできる。 超強力ポリエステル繊維使用用途トラック用材質(ベルト)超強力ポリエステル
クロマトグラフィー用ろ紙
アドバンテック¥3,198税込¥3,5181箱(100枚)翌日出荷純粋なセルロース繊維から作られ、正確なデータを再現性よく得ることができます。入数(枚)100大きさ20×400mm最高使用温度(℃)120
フッ素 マルチヘラF (曲刃)
仁作¥799税込¥8791個5日以内出荷シール・ガム・サビ・ペンキ・接着剤・テープなどの粘着物の剥離・塗布に。フッ素樹脂コートがべたつきを防止するので、作業が滑らか。汚れも落としやすくお手入れ簡単。ゆるくR形状の刃で対象物を剥がし上げます。「高耐久性・耐衝撃性・寒冷地対応」の握り易い特殊形状グリップ。用途シール・ガム・サビ・塗膜・接着剤・テープなどの剥離や塗布に。材質ハンドル部:PPグレートポリプロピレン(耐熱温度110度)、刃部:ステンレス420J2寸法(mm)222×50×15質量(g)70刃幅(mm)50刃部硬度総焼入:硬度/HRC52度
スタンダードカラーNO.500シリーズ
オキツモ¥6,998~税込¥7,698~1缶(1kg)ほか7日以内出荷から14日以内出荷家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面仕様半ツヤ耐熱温度(℃)500
センサースイッチ付エアークランプ
カクタ¥77,980税込¥85,7781個6日以内出荷から33日以内出荷下方押え型エアークランプ。用途エアークランプは同時に複数作動でき、機械内の加工や大きなワークを加工する時などに使用すると、作業効率を上げることができます。材質スチール取付け方法フランジRoHS指令(10物質対応)対応
ベルト荷締機 No.5010H
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥2,698~税込¥2,968~1本6日以内出荷用途トラック用材質(ベルト)超強力ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.25
両面接着テープ
日東電工(旧:Permacel)¥29,980~税込¥32,978~1箱(66巻)ほか22日以内出荷用途かばんなど皮革類の仮止め・手芸品や布地材の仮止め・その他一般接着用材質不織布色ホワイトテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
採取用インクリメントスコップ
テラオカ(ANEX)¥27,980税込¥30,7781本25日以内出荷粉粒体試料のJIS規格に準拠した検査や試験のために、高い再現性で誰でも簡単に試料を採取または調整目的でご使用できます。本器は試料採取及び試料調節を行う時、サンプリングで使用する器具です。試料を均一に広げた状態にしてインクリメントスコップを底部まで差込み採取します。JIS M 8100 によりサイズの規定があります。販売以来、現在では省庁、農政局、民間の研究所等で幅広く使用されております。材質SUS304
501・502ピストル本体セット
フルプラ¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷No.501・502のピストル本体セットです。 ノズル、吸い上げパイプ13cm付き。適合本体No.501・No.502
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






























![ホッチキス針 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509652-180717-02.jpg)