カテゴリ
- テープ(17)
- 農業機械(6)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 日東電工(旧:Permacel)(3)
- ニトムズ(3)
- エスコ(2)
- セキスイ(2)
- Denka(デンカ)(2)
- カクタ(1)
- 日本緑十字社(1)
- 未来工業(1)
- 古藤工業(Monf)(1)
- アルファ(1)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
- 日東エルマテリアル(1)
- MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(1)
エコロジープロダクト
「no.51ls」の検索結果

塩化ビニル系防食テープ
日東エルマテリアル¥1,998~税込¥2,198~1パック(2巻)ほか当日出荷テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。仕様JIS Z1901認定品厚さ(mm)0.4長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~60粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
エスロンテープ No.340
セキスイ(7件のレビュー)¥329~税込¥362~1巻当日出荷ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。用途配管保護用、保湿材被覆用に。基材ポリ塩化ビニール樹脂粘着剤ゴム系
防食テープ
日東電工(旧:Permacel)(12件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷ペトロラタム系防錆・防食テープです。 配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。 切断にはカッターが必要用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。基材不織布主な用途保護用引張強度(N/25mm)79特性防錆、防食用
ビニールテープ
(568件のレビュー)¥159~税込¥175~1巻ほか当日出荷用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。破断伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)70.0剥離強度(N/25mm)1.5以上粘着力(N/25mm)4.5
配管保護テープ No.303
ニトムズ(27件のレビュー)¥419~税込¥461~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。用途配管の保温・保護・識別に。 屋外配管の簡易防水用に。 湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。タイプ非粘着
エスロンテープ#360
セキスイ(4件のレビュー)¥86~税込¥95~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷優れた電気絶縁性と耐候性を有する電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープになります。絶縁・配管工事・電線結束と幅広く活躍。 粘着力が良く、低温でも接着性能が良好です。 脱溶剤系粘着剤(エマルジョンタイプの水系粘着剤)を使用しており環境に配慮した低VOC製品になります。 15色と多色展開しており配線工事における色分けにも便利です。用途・配線工事における接続、端末処理、色分け等 ・自動車用電線結束用 ・機械工具類の絶縁用
ペトロラタム系防食テープ(2種)
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度65℃です。用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79
ペトロラタム系防食テープ(難燃性)
日東電工(旧:Permacel)¥5,798~税込¥6,378~1巻当日出荷ペトロラタム系防錆・防食テープです。NO.59Hの特性に難燃性を付与したものです。耐熱流下温度65℃です。用途コンビナートなど特別防災地域の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79特性難燃性
貼る亜鉛防腐材 ZAPテープ
MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(9件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1巻当日出荷高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。金属箔ながら柔軟で、紙用のハサミで切断が可能です。また、対象物にもよく馴染み、簡単に貼り付けることができます。用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。粘着力(N/10mm)9引張強度(N/25mm)257.5引張強度(N/10mm)103粘着力(N/25mm)22.5特性導電性、防食性
ビニルテープ No.21
ニトムズ(108件のレビュー)¥89~税込¥98~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷JISC2336取得 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末はがれが少なく、配線工事が確実にできます。 耐寒性にすぐれ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。 初期粘着性にすぐれています。 1年以上倉庫にストックしておいても品質劣化が少なく、十分に使用できます。 8色のカラーバリエーションがあり、配線の色分けにも便利です。 無鉛タイプです。用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。 結束、色分けに。伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)52.6粘着力(N/25mm)5.1特性耐寒性、初期粘着性
電気絶縁用ビニールテープ
tesa(テサ/テサテープ)(36件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10巻)当日出荷耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応
レギユレ-タ
BIGM(丸山製作所)¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷部品名称レギユレ-タ図解NoMRS40HS-150 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.51、MS415EA-LS リコイルスタータ スタータ部品_No.50、MRS30HS-130 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.51、MS315EA-LS リコイルスタータ スタータ部品_No.51
プレート
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷図解NoMS315EW 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.51、MS415EW-1 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.52、CSH-95 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.54、MS415EW 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.51、GS305E-H クランクケース、吸水弁部品 プレート_No.51、CSH-95-1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、MS315EA-1 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.51、GS305EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 プレート_No.51、MS315EA-LS 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.51、MS415ESTR-100-1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.54、MS315EA 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.51、MS415EA 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.51、MS413ESTR-100-1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.53、MS315EW-1 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.52、MS415EA-1 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.51、MS415EA-LS 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.51、GS205EH 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 プレート_No.39、CSH-95-2 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.51
ベルトカバー
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷規格クロ(N1.5)部品名称ベルトカバー図解NoMS513EA-M フレーム部品_No.39、MK313EA フレーム部品_No.44、MS413ESTR-100-1 フレーム部品_No.34、MS330CS-Fクミタテ エンジン取付部品_No.23、MS310EW-2M 本体部品_No.29、MS335EW-M-1 フレーム部品_No.27、MS313CAS-M フレーム部品_No.38、MS413EW-2K -A フレーム部品_No.27、MS330EW-2M フレーム部品_No.28、MK413EA フレーム部品_No.44、MS410EC-3M フレーム部品_No.23、MS310EW-2H 本体部品_No.29、MS313CA-K フレーム部品_No.51、MS415EA-LS フレーム部品_No.26、MS310EW-2K 本体部品_No.29、GS28EKA フレーム部品 ベルトカバー_No.24、MS410ESL-2K フレーム部品_No.29、MS513MC-A-50HZ フレーム部品_No.29、JH250F フレーム、ホースマキトリソウチ部品_No.38、MS313EA-K フレーム部品_No.44など
Vプーリ
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷規格178-AX2図解NoMS313ESL-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、GS205EH 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 Vプーリ_No.50、MS315EA 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.47、MS313EW-K クランクケース,キュウスイベン部品_No.51、MS315EA-LS 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.47、MS315EW 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.47、MS310EW-2M 本体部品_No.16、MS313EA-2K-A クランクケース 吸水弁部品_No.53、MS313CA2-2M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.50、MS315EA-1 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.47、GS205EKA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 Vプーリ_No.47、MS313EW-3M(2004) クランクケース,キュウスイベン部品_No.52、MS313EA-3M クランクケース 吸水弁部品_No.53、MS313CAS-K クランクケースなど
6カクアナツキトメネジ
BIGM(丸山製作所)¥60税込¥661個8日以内出荷規格M3図解NoMSB1100LI 本体部品_No.52、MSB1500CA 本体部品_No.51、MSB1110LI 本体部品_No.47、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.50、MSB1510LI 本体部品_No.47、LS2200BLI-15 本体部品_No.41、GSB150LI 本体部品 6カクアナツキトメネジ_No.26、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.50、MUM602 本体部品_No.20
プラグ
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷規格G1/4部品名称プラグ図解NoSSA-Z500DX 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.51、SSA-Z500 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.51、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.10、MS410R4T-M 調圧弁、吐出弁部品_No.70、BSM-500F-1 動力噴霧機部品_No.53、MS410RC-K3 調圧装置部品_No.12、MS410ENR-S 動力噴霧機2部品_No.12、MS310ESL-3K 調圧装置部品_No.12、MS550 調圧装置部品_No.66、MS450EA-M 調圧装置部品_No.2、BSA-650-1 -2シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.47、MS310EC-2K 調圧装置部品_No.12、GS305 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 プラグ_No.8、MS315EA-LS 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.7、BSA-600LDEQ(JP) 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.56、SD51 調圧装置部品_No.66、MSC1-104 セイレツマキクミタテ部品 プラグ_No.48など