カテゴリ
- 農業機械(12)
- テープ(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「no.577」の検索結果

粗面用 超強力両面テープ No.577
ニトムズ(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻ほか当日出荷ザラザラ面の素材にピッタリ接着。用途塗装鋼板への接着に。 石膏ボード、合板、コンクリートへの接着に。適合用途粗面主なワークパネル・フレーム、パーツ
凹凸面用強力両面シート
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1袋(2枚)ほか当日出荷この製品は日東電工(株)のNo.577です。 凹凸面への食い込みがよく、強力に接着します 初期接着性に優れています 工業用として多種多様の用途に使用されています 従来の両面接着テープに比べ、特殊ポリオレフィン系フォームを支持体としており、凹凸のある素材への接着性に優れています 厚みがあり、柔軟性に富み、貼り付け後のフィット感もあり、接着範囲が広がりました 裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用しています材質アクリル系粘着性剤粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
自動安全弁セット500kpa
フルプラ(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷噴霧器 No.5501、5701、7400、7450、7500、7550、7560、7700、7710、7720、7760、7800用の自動安全弁セット部品です。適合本体No.5501、No.5701、No.7400、No.7450、No.7500、No.7550、No.7560、No.7700、No.7710、No.7720、No.7760、No.7800
ノズルパッキング
フルプラ¥179税込¥1971個当日出荷噴霧器 No.5501、5701、7400、7500、7700用のノズルパッキングセット部品です。適合本体No.5501、No.5701、No.7400、No.7500、No.7700アズワン品番64-6732-26
ピストン部セット26mm径
フルプラ¥259税込¥2851個当日出荷No.5501、5701、7500、7550、7560、7700、7710、7720、7760、7800用のピストン部セット部品です。適合本体No.5501、No.5701、No.7500、No.7550、No.7560、No.7700、No.7710、No.7720、No.7760、No.7800
ポンプシャフト部セット
フルプラ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷No.5701、7700、7710、7720、7760、7800用のポンプシャフト部セット部品です。用途7L用適合本体No.5701、No.7700、No.7710、No.7720、No.7760、No.7800アズワン品番64-6731-84
ポンプシリンダーセット
フルプラ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷No.5701、7700、7710、7720、7760、7800用のポンプシリンダーセット部品です。用途7L用適合本体No.5701、No.7700、No.7710、No.7720、No.7760、No.7800アズワン品番64-6731-85
バンドセット
フルプラ¥639税込¥7031個3日以内出荷No.5501、5701、7400、7450、7500、7550、7560、7700、7710、7720、7760用のバンドセット部品です。適合本体No.5501、No.5701、No.7400、No.7450、No.7500、No.7550、No.7560、No.7700、No.7710、No.7720、No.7760
タンク(7L用)
フルプラ¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷No.5701、7700、7710、7720、7760用のタンクです。適合本体No.5701、No.7700、No.7710、No.7720、No.7760、No.7800
ノズルホルダー
フルプラ¥389税込¥4281個3日以内出荷噴霧器 No.5501、5701、7400、7500、7700用ノズルホルダー部品です。適合本体No.5501、No.5701、No.7400、No.7500、No.7700
ホースフック
フルプラ¥419税込¥4611個4日以内出荷No.5501、5701、7400、7450、7500、7550、7560、7700、7710、7720、7760用のホースフックセットです。適合本体No.5501、No.5701、No.7400、No.7450、No.7500、No.7550、No.7560、No.7700、No.7710、No.7720、No.7760
単頭式伸縮ノズル1段目セット
フルプラ¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷噴霧器 No.5501、5701、7400、7500、7700用の単頭式伸縮ノズル1段目セット部品です。適合本体No.5501、No.5701、No.7400、No.7500、No.7700