カテゴリ
- 農業機械(5,360)
- 電気材料(36)
- 制御機器(35)
- 作業工具(11)
- 測定用品(9)
- マスク(9)
- バイク部品(8)
- 溶接用品(8)
- テープ(6)
- 卓上消耗品(6)
- 梱包用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 手袋(5)
- 建築金物(4)
- 研磨材(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 厨房用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(5,361)
- RS PRO(19)
- シュナイダーエレクトリック(15)
- デンカエレクトロン(11)
- 3M(スリーエム)(8)
- 福助工業(8)
- 千代田精機(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- NTB(5)
- 川善(5)
- ABB(5)
- セキスイ(4)
- ホーザン(4)
- サンフレックス(4)
- レニショー(4)
- BELDEN(4)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(4)
- ミドリ安全(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「no.600」の検索結果

モデルローブ ニトリルモデル No.600
エステー(87件のレビュー)¥599税込¥6591双当日出荷特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。 また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。 食品衛生法適合。 突き刺しや摩耗に強く安全。 軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
布テープ No.600V
セキスイ(109件のレビュー)¥269~税込¥296~1巻ほか当日出荷コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)388タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214主な用途梱包用保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25特性強力テープタイプ手で切れる
布テープ No.600
セキスイ(24件のレビュー)¥339~税込¥373~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷強い粘着力、重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープです。 スフ布ベースに粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包・輸出梱包におすすめ。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。 輸出用の包装、梱包。 重梱包伸度(%)6基材厚さ(mm)0.2タック(ボールNo.)32主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60展開力(N/10mm)2.2テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
布テープ No.600Vカラー
セキスイ(47件のレビュー)¥639~税込¥703~1巻ほか当日出荷布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9.0引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)306タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
ジャストモード No.600
内外ゴム(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981足当日出荷から5日以内出荷超軽量で長時間の使用でも疲れにくい。 天板は滑り止め加工を施し、フィット感も抜群。 EVAの一体成型で、弾力があり快適な履き心地。 アウトソールは耐摩耗性に優れ滑りにくい。 カカトにも名前が書ける。材質(ソール)EVA機能超軽量、滑り止め加工、耐摩耗性靴タイプサンダル
布テープ No.600S
セキスイ(19件のレビュー)¥529~税込¥582~1巻ほか当日出荷No.600の低コストタイプスフ布ベースのテープです。 よりコストパフォーマンスを追及したスフ布ベースのテープ。 1)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 2)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 3)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。用途店頭販売用、宅配用、引っ越し梱包用伸度(%)7引張強度(kg/10mm)439基材厚さ(mm)0.19粘着力(g/10mm)293タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)245保持力(mm)0.0粘着力(N/10mm)4.40引張強度(N/10mm)43.0展開力(N/10mm)2.40テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
ガンヂーミスノン NO.600-450
カズキ高分子(4件のレビュー)¥349税込¥3841個(18mL)当日出荷水性インキにも油性インキにも対応した万能修正液です。タイプハケぬりタイプ対応インク油性・水性共用繰り返し・詰め替え対応
No.600 ウェーブカッター
スターエム(34件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌日出荷木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
ハミング取手 No.600
シロクマ¥7,998~税込¥8,798~1組(2本)4日以内出荷抗菌仕様です。両面用です。材質自然木+亜鉛合金・樹脂幅(mm)30サイズ【付属ビス】M6×80高さ(mm)70径D(Φmm)30
プローラー No.600
好川産業¥559~税込¥615~1本翌日出荷鉄扉壁面や内部の高級仕上げに適したローラーで、含みもあり、作業性に優れています。用途万能用・仕上用サイズレギュラー種類ローラー毛丈(mm)7材質(ローラー部)アクリル適合塗料SOP、EP、塩化ビニール、アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
グリーンジャージ
SHOWA(ショーワグローブ)(24件のレビュー)¥519~税込¥571~1双ほか当日出荷シームレス裏布加工+手首部分のジャージでしっかり手にフィット。 油や薬品に強い塩化ビニールをコーティングしたオールコートタイプの裏布付き手袋です。用途園芸・家庭菜園、日曜大工、農業、漁業・水産業、清掃・サービス業、運送・物流業、土木建設業、園芸・造園業仕様裏付き材質(樹脂部)塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様袖口ジャージ付
防毒マスク6000シリーズ用吸収缶
3M(スリーエム)(31件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1組(2個)当日出荷デュアルタイプの6シリーズは、吸収缶を2個装着します。 各吸収缶の測定値は吸収缶1個で測定したもので、実際に6シリーズをご使用になる時には、通気抵抗はデータ上の約1/2に、除毒能力は約2倍になるため、呼吸の負担を軽減し、快適に作業がおこなえます。また、吸収缶の着脱はバヨネット方式で、簡単におこなえます。種別吸収缶適合マスク面体6000・6000F・6500シリーズ
防じんマスク No.6000/2091-RL3
3M(スリーエム)(28件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷DOPミスト捕集効率99.9%以上の高い性能を誇るろ過材を採用し、RL3に合格した半面形取替え式防じんマスクです。ダイオキシン類対応としてレベル1の防じんマスクとしてもご使用いただけます。用途ダイオキシン類対応レベルル1、アスベスト除去作業 保護具区分3仕様半面形面体4点支持しめひもタイプ形状半面形色グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM371材質(接顔部)熱可塑性エラストマー粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
首かけデニムエプロン
高田商事(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481着当日出荷事務作業から現場作業まで幅広くお使い頂けます。 厚手タイプで、丈夫。 汚れが目立ちにくい濃紺色です。 ペン、カッター、ハサミの収納に便利なポケット付。 胸に1つ、腹部に2つポケットが付いております。種別エプロン生地デニム
防毒マスク No.6000
3M(スリーエム)(13件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。 顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。種別防毒マスク形状直結式小型色グレータイプ半面形国家検定合格番号TN165頭ひも4点支持材質(面体)エラストマー
コンタクトブロック 2NO 600 V ねじターミナル Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:Harmony XB4●定格電圧:600 V●ターミナルタイプ:ねじ●ボディ / 固定カラー付属:あり●許容電流値:10 A●CE、UL、CSA、CCC. スプリングクランプ金属製固定カラーコンタクトブロックアセンブリ. ケーブル終端あり又はなしで、ストランド / ソリッドワイヤに対応 異なるワイヤサイズを使用: 最小: 1 x 24 AWG / 0.2 mm 2 (ケーブル終端なし)、最大: 2 x 14 AWG / 1.5 mm 2 (ケーブル終端なし)、2 x 16 AWG / 1.5 mm 2 (ケーブル終端あり) 両方のケーブルクランプの開操作がシングルレバーアクションで可能 絶縁時のクランプを防ぐ設計 確実な接続を視覚的に表示 テストプローブ用穴あけ成形 スプリングクランプ式の端子接続RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバーセット
SK11(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(6本)当日出荷すべりにくくまわしやすいラバーグリップを採用しています。ケースはスタンドとしても使用できます。用途時計・メガネ・弱電機器などの組立、修理、装飾品の加工、その他の精密作業用。商品構成セット品
ミエローブ 塩化ビニール手袋”No200 K”
ミエローブ¥559税込¥6151双当日出荷優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に最適です。 袖口ジャージ付です。 手がムレにくく、丈夫な背抜き手袋です。用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。仕様裏布ありトラスコ品番114-9561材質表:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏:綿厚さ(mm)1色ブラウンサイズLL全長(cm)25中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23.5滑り止め効果あり
替刃 セキュプロ 625/セキュプロ マキシセーフ用 NO.60099
martor¥1,080税込¥1,1881袋当日出荷作業中の思わぬ力やねじれが加わっても折れにくい一枚刃タイプです。折れ刃タイプ特有の刃折れリスクを低減し、安全で快適な作業をサポートします。1枚で2ヵ所使用できます。世界三大刃物産地のひとつとして知られる、ドイツ・ゾーリンゲン発のmartor(マーター)製です。日本語訳付きの製品ラベルを貼付し出荷しています。TRAPEZOID BLADE NO. 60099/台形ブレード 番号 60099 。適合本体:SECUPRO 625(625001), SECUPRO MAXISAFE(10130610), SECUNORM 610 XDR(610002, 610001)。用途セキュプロ625(NO.625001)、セキュプロマキシセーフ(NO.10130610)、セキュノーム 610 XDR(NO.610002, NO.610001)用の替刃寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)55.5×19×0.63製品質量(g)46替刃仕様1枚で2ヵ所使用可能素材合金工具鋼
キングデラックス
キング砥石¥2,898税込¥3,1881本当日出荷刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。付属品簡易ラバー製トイシ台(黒色)材質特殊砥材粒度#6000寸法(mm)207×66×20
ニュークロステープ
Denka(デンカ)¥38,980~税込¥42,878~1ケース(36巻)ほか翌々日出荷カッター不要で真っ直ぐ切れます。 重ね貼りができ文字も書ける。 耐水性にも優れます。用途ダンボール梱包用伸び(%)27巻戻し力(N/10mm)0.9引張強度(N/10mm)44保持力(mm/60分)0.0
六角軸フレキシブルシャフト キーレスチャック
サンフレックス¥5,598税込¥6,1581本6日以内出荷チャックハンドルのいらないキーレスチャック。電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤等の動力と接続し、狭い場所や細かい作業や長時間作業で手元が軽く、取り回しが楽になり作業の負担が軽減されます。自由自在に曲がり、手軽な作業。用途砥石・ヤスリ・ブラシ・バフ等を取付け、削る磨く。仕様●チャック能力:0.8~6.0mm●入力軸:六角軸 対辺6.35mm質量(g)970全長(m)1.3適正回転数(min-1)1200~3600
安全ベスト(7cm幅) 6000
KITA(喜多)¥1,298税込¥1,4281着3日以内出荷反射テープ幅は7cmで、光を強力反射! 名前・会社名・血液型を記入できるタグ付 夜間・暗い場所での作業に最適 腰回りは、調節可能な両サイドマジックテープ採用 メッシュ素材使用で重さも軽く、疲れを軽減材質(メッシュ)ポリエステル、(反射材)塩化ビニールサイズフリー着丈(cm)55胴回り(cm)130
防じんマスク No.6000F/2091-RL3
3M(スリーエム)(11件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷面体はシリコン製で顔へのあたりも柔らかく、しなやかにフィットします。また、傷のつきにくい樹脂製レンズにより、広い視野とクリアーな視界を確保します。RL3合格のろ過材を採用した全面形面体防じんマスクです。用途ダイオキシン類の作業や放射性物質汚染区域内での作業に対応可能 アスベスト:石綿含有吹付け材の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業 その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業仕様軽量型全面形面体形状全面形色グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号TM373吸気抵抗(Pa)(平均実測値)113排気抵抗(Pa)(平均実測値)35排気抵抗(Pa)37材質(接顔部)熱可塑性エラストマー粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)160以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
扁平缶用トレー
瑞穂化成工業¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷液だれによる設置場所の汚れを防ぎます。 PP発泡体なので水洗いができ、衛生的です。適合0193、0193GY、0194、0194GY、019438、0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0207MG、0207PK、0315、0317、0318、0483、0488、0761、0763、0772、0773、0775材質PP低発泡(PP)寸法H(mm)28寸法D(mm)360寸法W(mm)915寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915×360×28適合容器No.019438、No.0317、No.0775No.0482、No.0487、No.0207BL、No.0207GYNo.0832、No.0834、No.0488、No.0761、No.0318No.0481、No.0484、No.0489、No.0207BK、No.0829No.0833、No.0193、No.0763、No.0772、No.0194GYNo.0485、No.0207、No.0207Y、No.0830、No.0837No.0194、No.0315、No.0773、No.0204、No.0486No.0207R、No.0207G、No.0831、No.0838、No.0483
No.60,No.62高圧用自己融着テープ
セルパック¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷短時間で空隙の無い均一な形成が可能です。耐湿性、耐油性、耐希酸性、耐オゾン性。耐紫外線性能。高い柔軟性を有します。寒冷地対応(40~100℃)材質EPR(エチレンプロピレン)幅(mm)19厚さ(mm)0.5色黒長さ(m)10耐電圧【破壊】42kV/mm接着強度(N/mm2)【破断時】3.0適合温度(℃)40~100吸水率(%)0.0005
塵埃簡易マスク No.1600
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷抗菌処理加工をしているので衛生的です。用途建築・土木・木工・花粉・掃除等の比較的大きな塵埃が飛散している場所に。種別取替式防じん質量(g)約30活性炭入り対象花粉等RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプお面式
...