カテゴリ
- 農業機械(1,104)
- 制御機器(109)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
- 作業工具(32)
- トラック純正部品(16)
- 科学研究・開発用品(12)
- 電気材料(10)
- 切削工具(10)
- 測定用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- バイク純正部品(7)
- 電動工具(7)
- テープ(6)
- 自動車純正部品(6)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
- 自動車補修部品(5)
- 事務用品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 卓上消耗品(4)
- 建築金物(4)
- 物流用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 店舗什器・備品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 安全保護具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 空圧工具(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(1,104)
- SMC(46)
- シュナイダーエレクトリック(19)
- XP POWER(16)
- ABB(15)
- SIEMENS(11)
- TELEMECANIQUE SENSORS(10)
- 日野自動車(9)
- 三菱ふそう(8)
- スズキ(7)
- オーエッチ工業(6)
- 寺岡製作所(6)
- 日研工作所(6)
- 日東工器(6)
- ベッセル(6)
- FINDER(6)
- デンカエレクトロン(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- HEIKO(4)
- ブランドをもっと見る
「no.70 (2)」の検索結果

プラスチックハンマー
ベッセル(31件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。種類樹脂ハンマー材質(柄部)木材質(頭)樹脂・ゴム主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
プラスチックハンマー
(93件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。種類樹脂ハンマー硬度A90材質(柄部)木材質(頭)プラスチック主な用途金型作業
ショックレスハンマー
(102件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。種類ショックレスハンマー硬度90A~95A (打撃面)材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途組立作業
ショックレスハンマー
オーエッチ工業(10件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から翌日出荷ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-10~80材質(柄部)木主な用途金型作業/機械の組立・修理
パートII ソフトハンマーFP (鉄)
オーエッチ工業(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。種類樹脂ハンマー使用温度範囲(℃)4~80硬度HDD60材質(柄部)木材質(頭)PVC主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
プラスチックハンマー
ANEX(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。 頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。 本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。 ハンマーの頭が抜けず、安心です。 後部キャップには収納スペースありトラスコ品番493-6451全長(mm)285質量(g)272種類樹脂ハンマーハンドル径(Φmm)32頭径(Φmm)25材質(柄部)PP材質(頭)TPE頭部長(mm)100主な用途土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
プラタンハンマー
ベッセル¥1,998税込¥2,1981本当日出荷手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。工作物を傷つけず、しかも摩耗、変形が少ない軟質プラスチックを使用しています。ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。用途木工組立、石材・金型など。仕様ヘッド交換可能。交換用替頭:No.076110、76-10H材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン全長(mm)315質量(g)430呼称1ポンド頭部長(mm)120頭径(mm)32
プラハンマー替ヘッド
オーエッチ工業(5件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80硬度HDD60
ゴムプラハンマー 77‐10 #1
ベッセル(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。 ゴムヘッドはグレーカラーで色移りしにくく、工作物を傷つけにくくなっています。 摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。 柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。 ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。 ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。用途木工、アルミサッシ、革細工など、1本で2つの作業ができるゴムとプラスチックのヘッド仕様ヘッド交換可能適合(プラスチックヘッド)No.076110、76-10H(ゴムヘッド)No.077110、77-10Hトラスコ品番791-9204材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン全長(mm)315質量(g)430種類ハンマー替ヘッド呼称1ポンド頭部長(mm)120頭径(mm)32
ショックレスハンマー
TRUSCO(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。種類ショックレスハンマー材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)材質(頭)ゴム樹脂(NBR)主な用途打ち込み作業
ハンマー ゴム製 黒
(77件のレビュー)¥369~税込¥406~1本当日出荷相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。用途家具や木製品の組み立てに最適。種類ゴムハンマー材質(柄部)ハードウッド主な用途組立作業材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC)
ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。 無反動構造なので打撃力が倍増。 頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。用途重作業用種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ウレタン樹脂主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
侍(サムライ)ハンマー
オーエッチ工業(22件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない全長(mm)280材質(柄部)ポリプロピレン頭質量(g)900RoHS指令(10物質対応)対応
ルーペ
BeHAUS¥2,498税込¥2,7481個当日出荷携帯に便利なスライド収納。不使用時はスライド収納で携帯・保管に便利。No.7070は、3倍+4倍=6倍・3倍+5倍=7倍、4倍+5倍=8倍、3枚合わせて10倍レンズになります。3・4・5・6・7・8・10倍の7種類の倍率で使用できるルーペです。用途マイクロフィルム・印刷物の読み取りに。種類携帯用材質(レンズ)ガラス
トロ箱 No.702.
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥8,698~税込¥9,568~1個ほか翌々日出荷用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。材質PP有効内寸(mm)733×424×160外寸(mm)860×523×207内寸(mm)792×479×197フタなしフタの有無なし
安全ベスト 5cm幅
ACE GLOVE(エースグローブ)¥989税込¥1,0881着3日以内出荷メッシュ素材で軽く、通気性の良い安全ベスト。5cmの反射テープでしっかり反射し、夜間の作業も安全です。用途建設現場、道路工事、警備員、交通誘導、イベントスタッフなど材質PVC反射テープ、ポリエステルメッシュサイズフリーサイズウエスト(cm)90~130着丈(cm)55
カバサ NINOシリーズ
鈴木楽器製作所¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷持ち手を握ってクルクルと回すように振ったり、スチールチェーンを撫でつけたりする鳴らし方があります。材質スチールチェーン・ウッドハンドル
トロ箱 No.702. 金具付
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか翌々日出荷用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。有効内寸(mm)733×424×160外寸(mm)860×523×207内寸(mm)792×479×197フタなし
丸棒ニギリバー No.702
シロクマ¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷サイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ寸法t(mm)12寸法D(Φmm)32寸法W(Φmm)70
リバプール取手 No.70
シロクマ¥39,980税込¥43,9781組(2本)4日以内出荷両面用です。材質真鍮サイズ大高さ(mm)77全長L(mm)590寸法D(Φmm)30足幅【P】425座幅(mm)【W2】Φ71サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
シート押え杭
末松電子製作所¥4,798税込¥5,2781箱(100本)5日以内出荷シートの取付用杭です。 約1m間隔で取付けてください。 (100mで約200本目安)長さ(cm)20RoHS指令(10物質対応)対応対象動物イノシシ・ハクビシン・アライグマ
マジックインキ No.700
寺西化学(84件のレビュー)¥89~税込¥98~1本ほか当日出荷から4日以内出荷極細タイプ(筆記線幅 0.7mm)のクリップ付きマジックインキです。 臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。 事務用や封筒の宛名書きに最適です。 色々な物への名前書きに、OHPシートに、園芸用の名札に、写真のメモに適しています。 CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/REなどのディスクメディアへの表記にも適しています。 キャップとペン先ホルダーにプラスチック重量の65%の再生プラスチック(R-PP)を使用しており、グリーン購入法適合及びGPNエコ商品ネット掲載商品です。用途事務用、宛名用に適しており、名前書き、園芸用、CD-R、DVD-R、BD-Rへの表記など線幅(mm)0.7
検知管
ガステック(17件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481箱(10本)当日出荷から23日以内出荷空気中に含まれる様々なガスの濃度を直読式で簡単に測定できます。 1本の検知器(ポンプ)で検知管を替えるだけで、測定できます。 直読式だから個人差がなく正確です。
...