カテゴリ

  • 事務用品(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「no.70fe」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子ホッチキス針 MAX(マックス)[事務用品・工具]電子ホッチキス針MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(5000本)
当日出荷から3日以内出荷
リムーバー RZ-A MAX(マックス)[事務用品・工具]リムーバー RZ-AMAX(マックス)[事務用品・工具](33件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
電子ホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]電子ホッチキスMAX(マックス)[事務用品・工具]
47,980税込52,778
1台
当日出荷
2枚~70枚までを電動でスピード綴じ。綴じ裏が平ら仕上げで、書類の量を約25%削減。実打部分を覆うケースキャップ内部にセーフティーバーを採用、世界の安全基準IEC62368-1に準拠。
用途ホッチキス付属品No.70FE(5000本)質量(kg)1.5奥行(mm)平行綴じ:約7~18、コーナー綴じ:約12~26、平行綴じ(手動スイッチ):約3~18消費電力(W)最大48以下スイッチ作動:針センサー方式/手動スイッチ方式電源AC100V(50/60Hz)方式綴じ:モータードライブリンク方式・針自動送り方式使用温度(℃)5~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×229×113速度綴じ:0.5秒/1本綴じ枚数2枚~70枚(※PPC用紙64g/m2時)アズワン品番65-0337-56入数1台装填数5000本/カートリッジ繰り返し・詰め替え対応
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
6,998税込7,698
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
電動リムーバ MAX(マックス)[事務用品・工具]電動リムーバMAX(マックス)[事務用品・工具]
73,980税込81,378
1台
9日以内出荷
しっかりとじた頑固な針を「自動で!」きれいにハズス。 マックス初!「電動リムーバ」。書類を差し込み、ボタンを押すだけ。最大30枚を電動でリムーブが可能。用紙をいたわる、きれいな仕上がり!資料のとじ直し、再活用を可能に。リムーブ速度は約1秒。スピーディなリムーブ作業で、時間を大幅に短縮。スタイリッシュ&コンパクト!A4のコピー用紙に収まるサイズ。かんたん便利な針の廃棄!リムーブした針は本体内に格納、500回リムーブするとランプが点滅し、針廃棄のタイミングをお知らせ。本体のQRコードから取扱説明書へのアクセスが可能。端子径が3.5mmの市販のフットスイッチ使用可能。
用途多くの針を取り外す作業の際に、針をきれいに取り外したい際に。BPO業、学校、学習塾、弁護士、会計士、金融、印刷、官公庁、出力&製本会社、広告代理店など。適合(リムーブ可能針)No.10、No.11、No.3、No.35、No.20FE、No.70FE、No.110FE、コピー機用フィニッシャ針ホワイト質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×273×105付属品ACアダプタ、電源コード、取扱説明書、お客様登録カード枚数(リムーブ)2~30枚速度(リムーブ)約1秒/1本奥行(mm)(リムーブ可能)紙端から最大27電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約60使用温度(℃)10~35使用湿度範囲15~80%アズワン品番65-1855-78繰り返し・詰め替え対応