カテゴリ
- 農業機械(184)
- 制御機器(9)
- 自動車補修部品(5)
- 電気材料(4)
- 切削工具(4)
- メカニカル部品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- バイク部品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(184)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- BELDEN(4)
- 日研工作所(2)
- 武蔵ホルト(2)
- 鯨印(WHALE)(2)
- ワルター(2)
- エスコ(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- CKD(1)
- ニチバン(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- GOAL(ゴール)(1)
- SIEMENS(1)
- ABB(1)
- EATON(イートン)(1)
- TURCK(1)
- Banner(1)
- Kraus & Naimer(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「no.80a」の検索結果

ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)
ワルター¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から9日以内出荷SUS用汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応![[ノンスパーク]ドライバーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561607-180824-02.jpg)
[ノンスパーク]ドライバーセット
エスコ¥43,800税込¥48,1801個翌日出荷エスコ品番EA642XA-1セット内容EA642HS-1 No1×75mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HS-2 No2×105mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HS-3 No3×155mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-10A 10×200mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-8A 8.0×80mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-8B 8.0×150mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、ケース種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
FA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定)
BELDEN¥2,998~税込¥3,298~1巻(10m)ほか4日以内出荷から10日以内出荷UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟用途FA向け固定用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
FA通信用ケーブル 300V (固定)
BELDEN¥2,998~税込¥3,298~1巻(20m)ほか4日以内出荷から6日以内出荷UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟用途FA向け固定用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド無シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個6日以内出荷部品名称パツキン図解NoMSB100LI 本体部品_No.7、GSB100LI 薬剤タンク部品 パッキン_No.4、GSB150LI 薬剤タンク部品 パッキン_No.4、MSB110LI 本体部品_No.7、MSB080部品_No.9、KS13S 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品_No.5、MSB151-A 本体部品_No.24、GKS100K 本体部品_No.6、MSB1110LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.4、MSB150S 部品_No.20、MJS-15B MJS-15B部品_No.20、JH15D 本体部品_No.6、MSB110S MSB110S部品_No.20、MHD10A 本体部品_No.6、LSB100LI-JA 本体部品_No.7、KS13M 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品_No.5、MSB1500LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.4、MSB1510LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.4、MSB110 MSB110部品_No.20、MSB110S(レタス) 本体部品_No.21、セオイ15DガタDX 本体部品_No.7など
バランスカットボーリングバー(鋼・ステンレス・鋳物用
日研工作所¥45,980~税込¥50,578~1個5日以内出荷高圧センタースルー対応用途荒ボーリング[鋼・ステンレス・いもの用]タイプCC型インサート[ポジタイプ]シリーズRAC-EテーパーHSK 63A
FA通信用ケーブル 30V (高屈曲)
BELDEN(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻(10m)ほか6日以内出荷絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破用途FA向け屈曲用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)シールド無シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
FA通信用ケーブル 30V シールド付き (高屈曲)
BELDEN¥6,498~税込¥7,148~1巻(10m)ほか6日以内出荷から8日以内出荷絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破用途FA向け屈曲用制御、信号ケーブル特記耐紫外線、耐薬品性、ROHS、REACH および CE指令適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1)定格電圧(V)AC30材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)難燃性VW-1、FT1、EN 60332-1-2許容曲げ半径(mm)±90°左右屈曲試験、摺動屈曲試験、垂直360°捻回試験、水平180°捻回試験シールド有(すずめっき銅編組)耐油性IRM 902、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)、IRM 903、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚線耐電圧(V/min)AC500
安全ヒンジスイッチ Banner NO/NC, M12×1
Banner¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様シリーズ:SI-HG80 、 ロックスタイル:ヒンジ 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 電流 Max:3 A @ 250 V ac, 500 mA @ 60 V dc 、 最大AC電圧:250V 、 最大DC電圧:60V 、 ケーブルのエントリの数:1 、 ケーブルのエントリのサイズ:M12 x 1 、 シャフト長さ:80mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 大型のドアを含む用途では、過剰なラジアル応力を低減するため、ヒンジスイッチをペアで取り付けるか、穴なしヒンジで取り付けます。. Turck SI-HG80シリーズヒンジスイッチ. 安全スイッチを耐荷重のヒンジ本体に統合するように設計されているので、SI-HG80シリーズはユニークです。 これにより、意図的な損壊や機械的な衝撃に対する高レベルの保護が可能となり、事故や摩耗の低減、メンテナンスコストの節約につながります。 このヒンジは180°の全範囲で操作でき、180°の全操作範囲にわたってスイッチングポイントを調整できます。. 素材: 亜鉛ダイキャスト コンタクト定格: 3.0 A @ 250 V ac、0.5 A @ 60 V dc 動作範囲: 0 → 180° 環境等級: IP67 (NEMA 4) 動作温度範囲: -25 → +70 ℃. 代表的用途: ヒンジカバーと機械に対するガード 安全フェンスシステムにおけるヒンジ付きドアとゲート モジュラ型アルミフレーム
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥8,998税込¥9,8981本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
ボデイクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥3,798税込¥4,1781個欠品中備考4~10フクム部品名称ボデイクミタテ図解NoSSW-400CM-2 傾斜散布装置(ノズル)部品_No.8、L4-520DW ノズル配管部品_No.23、SSW-400CM-3 傾斜散布装置(ノズル)部品_No.8、SSA-L600 噴頭部品_No.22、SSW-400CM 傾斜散布装置(ノズル)部品_No.8、VSM110-15 ノズル部品_No.68、SSA-C610 ノズル部品_No.54、SM-120 薬液配管(1)部品_No.6、SSA-F500 ノズル(2)部品_No.3、SSA-α1000 ノズル(2)(後側)部品_No.17、VSM100-11 ノズル部品_No.2、L4-530DW ノズル配管部品_No.13、SM-120 薬液配管(2)部品_No.6、SSW-303C 配管部品_No.51、SSW-400C-2 ノズル部品_No.3、SSA-C610 ノズル部品_No.67、L4-520DW ノズル配管部品_No.3、SSA-C610 ノズル部品_No.80、SSA-K400A 調圧弁部品_No.3、SSA-L1000 噴頭部品_No.22、VSA100-11 1990ネン ノズル部品_No.2など
ストレーナ 80メツシユ
BIGM(丸山製作所)¥255税込¥2811個8日以内出荷備考H-701-80#80部品名称ストレーナ 80メツシユ図解NoMRS30-130-1 オプション(8) アッパーノズル キク用ノズル部品_No.12、MRS30-130-1 オプション(4) スイヘイサンプノスル タバコ用ノズル部品_No.11、KBM-500D-1 オプション2 (ブラケット ライスシャワーノズル)部品_No.15、MRS30-132 オプション(8)アッパーノズル(キク用ノズル)部品_No.12、BSA-420JDASG G-3 延長ノズル 左部品_No.15、KBM-502D オプション2 (ブラケット ライスシャワーノズル)部品_No.15、BSA-535 シリーズ 第二段ブーム左、ノズル LDHシリーズ-A初号機~2004年2月部品_No.21、MSC1-105S 希望付属品部品 ストレーナ 80メツシユ_No.22、BSA-950-1 -2シリーズ ノズル組立部品_No.23、BSA-420JDASG G-3 ノズル関係 切替スイッチ部品_No.23、BSA-420S 希望付属品2部品_No.23、BSA-420JES ノズル関係、切換スイッチ部品_No.23、BSA-420JDAS 延長ノズル(右)部品_No.15など
6カクボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷仕様※2018年6月~規格M10X30(SM)図解NoMW3501B 工業用ポンプ部品 6カクボルトWSW_No.83B、MW3501K 部品 6カクボルトWSW_No.80A
ブツシユ
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷部品名称ブツシユ図解NoMGC702 ゼンリン,エンジンフレーム,ハンドル部品_No.69、MGC601 ハンドル部品_No.12、MGC701 ハンドル部品_No.12、MGC702R ハンドル部品_No.17、MGC-700 上面刈り部(ハウジング)部品_No.40、MGC602R ハンドル部品_No.17、MGC1000 刈り部右(上面)部品_No.080A、MGC701D ハンドル部品_No.12、MGC702D ゼンリン,エンジンフレーム,ハンドル部品_No.69、MGC602 ゼンリン,エンジンフレーム,ハンドル部品_No.69、MGC702RD ハンドル部品_No.17
ネームプレート
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷規格MS703S部品名称ネームプレート図解NoCBM-520BA 動力噴霧機部品_No.80、CBM-520A 動力噴霧機部品_No.80
ラベル
BIGM(丸山製作所)¥109税込¥1201個8日以内出荷図解NoBC2510 キャブレタ、リコイルスタータ部品 ラベル_No.69、MB2400K エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.80、BC2800 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ラベル_No.80、BC2400 クランクケース、シリンダ部品 ラベル_No.80、グリーンクロス2A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.79
ベンバネ
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個8日以内出荷規格0.5X18L部品名称ベンバネ図解NoMI 3A S 本体部品_No.54、MI-A2502吸水菅,ポンプ,ノズル部品_No.48、MI-A2502吸水菅,ポンプ,ノズル部品_No.80、MI-K10 ノズル部品_No.40、MI3A 本体,付属品部品_No.55
6カクボルトセット
BIGM(丸山製作所)¥329税込¥3621個8日以内出荷部品名称6カクボルトセツト図解NoMGT-800A-1 MPG-800A-1 みのるRXG80取付金具部品_No.13、MGT-800 MPG800 みのるRXG80取付金具部品_No.13、MGT-500A-1 MPG500A-1 みのるRXG8取付金具部品_No.14、MJT-8 MJT-8GT みのるRXG80取付金具部品_No.13
スロットルレバー
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷規格22ヨウ部品名称スロツトルレバー図解NoMKC21-5 クランクケース,シリンダ部品_No.80、MKC31-6 クランクケース,シリンダ部品_No.80、MKF-A435-JK 本体(駆動関係)部品_No.52、MKF-A435-JS 本体(駆動関係)部品_No.52、MKC21-6 クランクケース,シリンダ部品_No.80、MKC31-5 クランクケース,シリンダ部品_No.80


















![[ノンスパーク]ドライバーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561607-180824-02.jpg)