カテゴリ
- 介護用品(238)
- 農業機械(110)
- 自動車純正部品(51)
- トラック用品・パーツ(35)
- 厨房用品(20)
- 塗料(20)
- バイク部品(14)
- トラック純正部品(12)
- 科学研究・開発用品(9)
- 手袋(8)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- テープ(5)
- 店舗什器・備品(5)
- 自動車補修部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 制御機器(4)
- 卓上消耗品(4)
- 安全保護具(4)
- 切削工具(4)
- 作業工具(4)
- 建築金物(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- マスク(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- カワムラサイクル(238)
- BIGM(丸山製作所)(108)
- 雅(35)
- MAZDA(マツダ)(30)
- 三菱ふそう(20)
- エスケー化研(20)
- トヨタ(10)
- 杉本刃物(9)
- SHOWA(ショーワグローブ)(7)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5)
- ADVANTEC(5)
- NTB(5)
- セキスイ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- トレード(4)
- YCMコンパス(ワイシーエム)(4)
- TKG(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- KITACO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「no.88」の検索結果

円筒ろ紙(No.88RH)
アドバンテック¥11,980税込¥13,1781箱(10本)当日出荷主に排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐えます。仕様吸湿性:小厚さ(mm)2.2全長(mm)90質量(g)1.6内径×外径(Φmm)22×25耐熱温度(℃)1000捕集効率(%)>99.9入数10本組成シリカ繊維(900℃熱処理済)
円筒ろ紙 No.88RH
ADVANTEC¥11,980税込¥13,1781箱(10本)当日出荷高温排ガス中のダスト濃度測定用。900℃で熱処理。TGK品番567-40-04-83寸法(Φ×高さH)(mm)25×90アズワン品番64-1190-17
円筒濾紙 No.88R
ADVANTEC¥12,980~税込¥14,278~1箱(10本)ほか翌日出荷から38日以内出荷微細なシリカ繊維のみから成り、1000℃までの高温に耐える円筒濾紙です。アルミナバインダーは使用しておらず、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さい特長を持っています。おもに、排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。※気体中のダストサンプラーです。液体の濾過には使用できません。※気体のろ過において、フィルターがぬれると破損するおそれがあります。このような場合ははっ水製を有しているNo.89またはNo.89Sをご使用頂くことをお薦めいたします。厚さ(mm)2.2質量(g/本)1.6最高使用温度(℃)1000圧力損失(kPa)0.44組成シリカ繊維
防じんマスク(排気弁付) No.8805-DS2
3M(スリーエム)(217件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(10枚)当日出荷排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業仕様排気弁付トラスコ品番373-9767形状カップ型サイズレギュラー区分DS2質量(g)14タイプ使い捨て種類使い捨て式入数(枚)10粒子捕集効率(%)98国家検定合格番号TM438号使用限度時間(h)11吸気抵抗(Pa)(平均実測値)32排気抵抗(Pa)(平均実測値)29国家検定番号/支持方式TM438号頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10![No.88 白木ブリストルブラシ 小判 白 YAZAWA[安全靴・作業靴]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57387481-250723-02.jpg)
No.88 白木ブリストルブラシ 小判 白
YAZAWA[安全靴・作業靴]¥499税込¥5491本5日以内出荷作業しやすいサイズの100%豚毛ブラシです。材質木柄白木、白豚毛寸法(mm)137×54×35毛丈(mm)17
ゴーグルクリップ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(43件のレビュー)¥279~税込¥307~1セット(2個)当日出荷ヘルメットに取付け、ゴーグルのバンドを固定する事により、ハードな作業によるズレや脱落を防止します。 クリップ式なので着脱が簡単です。材質PCRoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム使い捨て手袋 No887 ニトリスト・スーパーロング
SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781箱(50枚)当日出荷肘までカバーできる全長40センチの使い捨てロング手袋です。 約0.15ミリと厚みのあるタイプで、ハードな作業にもお使いいただけます。用途検査、組立作業など指先感覚の必要な作業。 樹脂成型、塗装作業。 油を使用する細かな作業。 食品に直接触れる作業。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)約0.15色ブルー入数(枚)50規格食品衛生法適合全長(cm)40左右区別左右兼用粉有無粉なし食品衛生法適合
ニトリスト・タフプラス 100枚入
SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(100枚)当日出荷取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。 素手感覚が活かせる極薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。 薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。材質合成ゴム(ニトリルゴム)色ブルー入数(枚)100機能耐油性・伸縮性・薄手全長(cm)24左右区別左右兼用粉有無粉なし
鋼管用内面・保護キャップ
近藤ファイバー(1件のレビュー)¥67~税込¥74~1個当日出荷から6日以内出荷石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン) 本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。用途鋼管用内面の保護キャップ材質PE(ポリエチレン)形状キャップ色自然色
ヒーティングガン 高風速タイプ No.883-13
HAKKO(白光)(27件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷塩ビパイプの曲げ、溶接に。 ステッカー、シール、ガムテープはがしに。適合-トラスコ品番242-6412種別本体質量(g)750コード長さ(m)1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×190×75風速(m/min)1250風量(L/min)200
ヘッドライトクリップ
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(11件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷このヘッドライトクリップで、ヘッドライトや防じんメガネ(ゴグル形)を保護帽に取付けた時のゴムバンドのズレを防止できます。適合TOYO No.391F、392F専用セット内容No.88-OK(2個)、No.88-L(2個)RoHS指令(10物質対応)対応
防じんマスク No.8812J-DS1
3M(スリーエム)(47件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10枚)ほか当日出荷のれん型の排気弁により、呼気による熱気を排出し、不快感を軽減します。3M特許クールフローバルブは、わずかな呼気でも弁が開き、呼気による熱やムレも排出するため、快適に作業が行えます。用途一般粉塵作業、研磨作業国家検定合格番号TM353使用限度時間(h)12
ガラコワイパー パワー撥水 No.88
SOFT99¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。『ガラコ』を施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。用途自動車用ワイパー替えゴム使用方法1ガラス面が濡れていない状態で約3分間ワイパーを作動させてください。撥水被膜の形成が開始されます。※気温が10℃以下の場合は撥水効果の開始時間が遅くなることがあります。この時は効果が現れるまでワイパーを作動させてください。また、デフロスターでガラスの温度を上げると効果的です。※雨天時やガラスが濡れている時は撥水効果の現れが遅くなるので、効果が出ない場合は再度ガラス面が濡れていない時にワイパーを作動させてください。※洗浄効果のあるウォッシャー液を使用すると撥水効果が弱まる場合があります。※ゴム表面についている黒い粉はワイパーの動きを良くする成分のため拭き取らないでください。※払拭・撥水性能が低下してきたら早めに交換しください。※ワイパーゴムの交換は半年、ワイパーブレードは1年ごとの交換をおすすめします。※素材の特性上、記載寸法と異なる場合がありますが製品に問題はありません。長さ(mm)250
円筒ろ紙 No.88R
ADVANTEC¥32,980税込¥36,2781箱(25本)ほか6日以内出荷微細なシリカ繊維のみから成り、1,000℃までの高温に耐える円筒濾紙です。アルミナバインダーは使用しておらず、SOx・NOxなどの酸性ガスや硫酸ミストとの反応性が小さい特長を持っています。 おもに排ガス中のダスト濃度測定用に使用されます。 1000℃の温度に耐えられます。材質シリカ繊維厚さ(mm)2.2質量(g/本)1.6捕集効率(%)>99.9(0.3μmDOP)許容温度(℃)1000圧力損失(kPa)0.44吸湿度小
スタンドミラー アルミ
メリー¥799税込¥8791個当日出荷インテリアアイテムとしても使えるシンプル・スタイリッシュな化粧鏡。大きめの卓上ミラーで、顔全体がしっかりチェックできます。鏡面の角度が変えられます(360度)。厚さ1cmにたためるので、狭い隙間にも収納できます。材質鏡/ガラス フレーム/アルミニウム寸法(mm)204×175×10色シルバー質量(g)266鏡面寸法(mm)172×139
風呂屋錠 右吊(マスターキー仕様)
SSロック(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷から17日以内出荷マスターキー(別売り)対応タイプです。セット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本材質アルミ吊元右
ニトリスト・ピンク 100枚入
SHOWA(ショーワグローブ)(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(100枚)当日出荷取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。 素手感覚が活かせる極薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。 薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。用途園芸・家庭菜園にお手入れに極薄手タイプの使いきり手袋 調理に食品に直接触れる作業に素手感覚で作業をしたい方へ 車などのメンテナンスに小さな部品を扱う時に素手感覚で作業をしたい方へ 日曜大工に塗装に素手感覚で作業をしたい方へ 介護に衛生対策に食品に直接触れる作業に 農業 農業摘果作業に手にぴったりフィットして細かな作業もしやすい 農業仕分け作業に指先感覚が活かせる、極薄手タイプ 水産・漁業 水産・漁業水産(2次/最終)加工に指先感覚が活かせる、極薄手タイプ 清掃・サービス業 食品関連業 食品関連業食品に直接触れる作業に素手感覚で作業をしたい方へ 機械工業 機械工業部品の組付け作業に素手感覚で作業をしたい方へ 精密機械工業 精密機械工業検査作業に素手感覚が活かせるディスポーザブルタイプ 自動車関連業 自動車関連業樹脂成型・塗装作業に指先の感覚が必要な細かな作業に 石油・化学関連業 介護・福祉関連業 介護・福祉関連業食品に直接触れる作業に素手感覚で作業をしたい方へ材質合成ゴム(ニトリルゴム)厚さ(mm)0.08色ピンク入数(枚)100全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし
ステンレス箔粘着テープ
マクセル(7件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷ステンレス箔は、強度・耐摩擦性に優れています。 低温から高温まで、広い範囲で使用できます。用途ステンレスの目地シール、補修用。仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲-10~130℃基材厚さ(mm)0.04粘着力(N/10mm)13.7引張強度(N/25mm)675引張強度(N/10mm)270粘着力(N/25mm)34.2特性高強度、耐摩擦性再生材使用使用
ニトリスト・ニューフィット 100枚入
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,598税込¥1,7581箱(100枚)当日出荷取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。 食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。 ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。 素手感覚が活かせる極薄手タイプです。 ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。 伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。 薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。 左右兼用タイプです。 パウダーフリータイプです。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。材質合成ゴム(ニトリルゴム)色ブルー入数(枚)100機能耐油性・伸縮性・薄手全長(cm)24左右区別左右兼用粉有無粉なし
スプレー(オートクレーブ対応)
フルプラ(1件のレビュー)¥2,495税込¥2,7451個当日出荷オートクレーブ可能な消毒用スプレーです。 消毒用エタノール・逆性石鹸等の使用が可能です。材質[容器・ピストル]PP(ポリプロピレン)、[ホース]シリコン容量(mL)500アズワン品番2-7625-01噴霧量(mL)1(1回の操作)
ニトリルゴム使い捨て手袋 No.889
SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(200枚)当日出荷取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋200枚入です。食品衛生法に適合しています。ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。素手感覚が活かせる極薄手タイプです。ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。左右兼用タイプです。パウダーフリータイプです。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。用途介護・農業・水産・漁業・清掃・サービス業・食品関連業・機械工業・精密機械工業・自動車関連業・石油・化学関連業材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)約0.06色パープル入数(枚)200全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし食品衛生法適合
ニトリルゴム使い捨て手袋 No884 ニトリスト・ホワイト
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,998税込¥2,1981箱(100枚)当日出荷厚みがあり、機械加工・整備などのハードな作業でもお使い頂けます。 指先に細かな凹凸をつけることで、油や水に濡れたものに対しても優れたすべり止め効果を発揮します。用途食品加工業。 弱電機械工業。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.1色ホワイト入数(枚)100規格食品衛生法適合全長(cm)24左右区別左右兼用粉有無粉なし食品衛生法適合
携帯用ミニドライバー
ツールメイトジャパン¥699税込¥7691セット(6本組)当日出荷メガネ、時計等の精密ドライバーを小さなケースに収納仕様メガネ用ヘクスナットにも対応セット内容プラス#00・#0・#1、マイナス2mm・4mm、メガネ用ヘクスローブ寸法(mm)100×77×22質量(g)48種類セット品材質(グリップ)樹脂本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
ガードガランティア 番号錠
大阪金具¥889~税込¥978~1パック当日出荷から6日以内出荷お好みの開錠番号に設定できるダイヤル錠です。ダイヤル式ですので開錠の為のキーを持ち歩く必要はございません。用途お好きな番号3桁を自由に設定してご利用ください。材質(本体)ダイヤル:真鍮、ニッケルメッキ仕上げロックダイヤル式材質(ツル)鉄、クロムメッキ仕上げ
ニトリストホワイト
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,998税込¥2,1981箱(100枚)当日出荷材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.1色ホワイトサイズSS入数(枚)100規格食品衛生法適合全長(cm)24中指長(cm)7.4手のひらまわり(cm)16左右区別左右兼用粉有無粉なし食品衛生法適合
リビー シリンダーベース6(6ヶ入)
TKG¥2,498税込¥2,7481個(6個)翌々日出荷よりおいしく飲むためのグラスTGK品番1-2262-0601容量(mL)755直径×口径×高さ(mm)87×87×152
ニトリスト(R) スーパーロング 滅菌済 No.887シリーズ
アズワン¥8,140税込¥8,9541箱(50枚)翌々日出荷手首部分の露出を防ぐ全長40cmのロングタイプです。伸縮性があり、フィット感に優れています。仕様γ線滅菌済、左右兼用材質ニトリルゴム厚さ(mm)約0.15全長(mm)400入数(枚)50規格食品衛生法適合機能伸縮性粉有無粉なし
リビー シリンダーベース7.5(6ヶ入)
TKG¥2,598税込¥2,8581個(6個)翌々日出荷よりおいしく飲むためのグラスTGK品番1-2262-0701容量(mL)935直径×口径×高さ(mm)87×87×186
仁作 オシバサミ
富田刃物¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷魚やカニの殻など、力が必要な時は手を添えて押し切ることで、手に負担をかけることなく作業できます。材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル部/エラストマ樹脂全長(mm)190
シルクサポーター (足首用)
スリーランナー(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷シルクと吸湿・発熱素材を使用した肌にやさしいサポーターです。サイズフリー長さ(cm)18適合部位足首用適合寸法(cm)(足長)22~28松吉医科器械コード23-5164-05
...








![No.88 白木ブリストルブラシ 小判 白 YAZAWA[安全靴・作業靴]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57387481-250723-02.jpg)