カテゴリ

  • 農業機械(833)
  • 制御機器(45)
  • 溶接用品(8)
  • 作業工具(5)
  • 測定用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「no2000」の検索結果

923件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No2000ポスト 内フタ付気密型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)No2000ポスト 内フタ付気密型FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
No2000ポスト タテ型 内フタ付気密型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)No2000ポスト タテ型 内フタ付気密型FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
材質(受口)SUS304、(シュート部)SUS430、(内フタ)ABS樹脂
コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応 モノタロウコンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応モノタロウ(175件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(900mL)
当日出荷
2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。白色研磨力(ペーパー相当番手)P2000最適なポリッシャーの回転数1500rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)5.0~7.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量210g化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)最適なバフの種類研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)3~5
安全ヘルメットハンガー 固定タイプ モノタロウ安全ヘルメットハンガー 固定タイプモノタロウ(118件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
ネジ2本で取り付け 横に何個も連結可能 名前シール付 小物などをかけるのに便利なフック付
用途ヘルメット保管用寸法(高さH×幅W)(mm)230×280付属品取付け用ネジ×2本(皿頭木ネジM4×50mm)仕様1個掛け用適合ヘルメット横幅/約9cm~約23cm収納部内径/約15cm材質ABS取付ピッチ255mm(ネジ穴中心間)掛数(個)1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
PVCレインコート KITA(喜多)PVCレインコートKITA(喜多)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から3日以内出荷
(上着) ・視認性の良いクリアフード ・左胸内側にポケット付き ・手袋使用時に便利な二重袖 ・内側部分は簡易フラップで浸水防止 ・落雷防止にジュラコン®;ホック(樹脂製)を使用 (パンツ) ・ズボン前面上部空気穴付き ・ウエストゴムでゆったり履きやすい!
ネイビー混率(%)塩化ビニール100%
多目的収納ケース 瑞穂化成工業多目的収納ケース瑞穂化成工業
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
本体がフタ付なので、メガネ、ゴーグルケースを保管する際にメガネのキズ防止に最適です。
材質塩ビ(PVC)寸法H(mm)290有効内寸(mm)(1ブロック)70×90×H182寸法W(mm)368
ディスポシーツ ナビス(アズワン)ディスポシーツナビス(アズワン)
4,298税込4,728
1袋(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
フィルムをコーティングした吸水防水タイプのシーツです。吸湿性と防水性に優れ、ソフトな肌触りです。
材質レーヨン不織布30g/m2
キングデラックス No.2000 キング砥石キングデラックス No.2000キング砥石
2,998税込3,298
1個
当日出荷
あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変、短時間で切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高める標準型砥石です。
用途かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ・その他精密刃物用。仕様中仕上げ用粒度#2000寸法(mm)207×66×34タイプ標準型
普及型溶接器用火口 アセチレン用 千代田精機普及型溶接器用火口 アセチレン用千代田精機(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用ガスアセチレン
ノンスリップパルプシーツ ナビス(アズワン)ノンスリップパルプシーツナビス(アズワン)
5,998税込6,598
1袋(10枚)
翌々日出荷
滑り止め加工を施したノンスリップ防水シーツシーツ面は吸収性に優れていますので、液体物などを素早く吸収します。裏面にラミネート加工を施しており、接地面への浸透を防ぎます。汚染しやすい床に敷くことにより飛散液での感染防止に役立ちます。
材質不織布
集中加熱器用火口 プロパン用 千代田精機集中加熱器用火口 プロパン用千代田精機
4,898税込5,388
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用ガスプロパン
グリッタ溶接器用火口 アセチレン用 千代田精機グリッタ溶接器用火口 アセチレン用千代田精機
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
使用ガスアセチレン
スペアキー 栃木屋スペアキー栃木屋
249税込274
1個
7日以内出荷
メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.2000
用途鍵紛失時など材質黄銅タイプ錠前付帯部品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
グリッタ集中加熱器用火口 プロパン用 千代田精機グリッタ集中加熱器用火口 プロパン用千代田精機
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
使用ガスプロパン
国産軍手エクサーキング純綿極厚カウス軍手6双組 高田商事国産軍手エクサーキング純綿極厚カウス軍手6双組高田商事(2件のレビュー)
889税込978
1袋(6双)
10日以内出荷
安心・安全・高品質な日本製の軍手です!カウスタイプの綿100%・12本編み・1kgの国産純綿厚地軍手で手首が長く保護も出来、油作業などの汚れにも最適です。カウスタイプは工場での旋盤・穴あけ等の作業時に軍手のはめ口にゴムが無いので、脱ぎやすく巻き込まれにくく安心です。
用途重作業・切除・溶接作業向け材質綿100%キナリ入数(双)6全長(cm)約27糸本数(本)12中指長(cm)約8生産国日本
バーナットセット 摂津金属工業バーナットセット摂津金属工業
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
M5の棒状ナット
付属品六角穴付止めねじ(M5)付材質アルミ表面処理化成皮膜処理RoHS指令(10物質対応)対応
フラッシュレバーハンドル(防水型) 栃木屋フラッシュレバーハンドル(防水型)栃木屋
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
ハンドルを 2 段階で引き上げることにより、 急な飛び出しをなくし、安全性を向上させたハンドルです。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等材質/処理本体・ハンドル・シャフト・ローターケース:ZDC/Cr、パッキン:エラストマー/黒色、取付板・角穴ワッシャー・平座金:SPCC/3価クロメート、十字穴付六角ボルト:S/3価クロメート、ローター:SUS/ZDC / 3価クロメート、キー:C3713/Ni、なべ小ねじ:S/3 価クロメート、カムストッパー:SPCC/3 価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
No.2000ポスト タテ型 内フタ付気密型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)No.2000ポスト タテ型 内フタ付気密型FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
材質受口/SUS304、シュート部/SUS430、内フタ/ABS、樹脂タイプ厚壁用調整範囲(mm)(壁厚)191~290
ES2000-NO.1-C1-0-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ES2000-NO.1-C1-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ES2000-NO.4-B7-0-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ES2000-NO.4-B7-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
ES2000-NO.2-B9-0-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ES2000-NO.2-B9-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ES2000-NO.3-B8-0-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ES2000-NO.3-B8-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
ES2000-NO.4-B7-0-STK TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ES2000-NO.4-B7-0-STKTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,298税込3,628
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
絞り型溶接器用火口 アセチレン用 千代田精機絞り型溶接器用火口 アセチレン用千代田精機
13,980税込15,378
1個
27日以内出荷
使用ガスアセチレン
ES2000-NO.1-C1-0-30MM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ES2000-NO.1-C1-0-30MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
129,800税込142,780
1セット(1m×5000個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ES2000-NO.3-B8-0-50MM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ES2000-NO.3-B8-0-50MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
219,800税込241,780
1セット(1m×4000個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ES2000-NO.1-C1-0-50MM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ES2000-NO.1-C1-0-50MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
379,800税込417,780
1セット(1m×10000個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ES2000-NO.2-B9-0-50MM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ES2000-NO.2-B9-0-50MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
39税込43
1本
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ES2000-NO.0-O9-0-50MM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ES2000-NO.0-O9-0-50MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
229,800税込252,780
1セット(1m×10000個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ES2000-NO.2-B9-0-30MM TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ES2000-NO.2-B9-0-30MMTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
279,800税込307,780
1セット(1m×10000個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒラザガネ(IK2000用No.53番部品) マルナカヒラザガネ(IK2000用No.53番部品)マルナカ
49税込54
1個
6日以内出荷
キャップボルト(IK2000用No.53番部品) マルナカキャップボルト(IK2000用No.53番部品)マルナカ
59税込65
1個
6日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(9件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式DINレール取りつけ
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(7件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式直取付
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
スイッチングパワーサプライ S8VK-S omron(オムロン)スイッチングパワーサプライ S8VK-Somron(オムロン)(3件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
世界最小クラスのコンパクトボディを実現。 密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。 プッシュイン接続で簡単配線。
保護構造IP20、EN/IEC 60529による構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)寿命期待:10年以上突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)端子台プッシュインPlus端子台耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)入力変動静的:0.5%以下負荷変動静的:1.5%以下耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて)過電流保護有(自動復帰)起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)95以下
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニワトリ毛ばたき 石塚羽毛ニワトリ毛ばたき石塚羽毛(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
柔らかい羽根を厳選して使用しておりますので、 車の塗装面に安心してご利用いただけます。
種類毛ばたきグリップ長さ(mm)200
...