カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 卓上消耗品(6)
  • 梱包用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 保管用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • テープ(2)
  • 機構部品(2)
  • 理美容(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 手袋(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「no210」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんマスク DS1 モノタロウ防じんマスク DS1モノタロウ(145件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(20枚)
当日出荷
国家検定「DS1規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1入数(枚)20吸気抵抗(Pa)45以下粒子捕集効率(%)80.0以上国家検定合格番号TM692使用限度時間(h)9排気抵抗(Pa)45以下取扱説明書(1.8MB)ひもタイプお面式化学物質安全性参考資料(0.2MB)
ミエローブ 塩化ビニール手袋”No210 K” ミエローブミエローブ 塩化ビニール手袋”No210 K”ミエローブ
599税込659
1双
当日出荷
優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に最適です。 手が蒸れにくく丈夫な背抜き手袋です。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。仕様裏布あり材質表:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏:綿厚さ(mm)1オレンジ全長(cm)25滑り止め効果あり
紙粘着テープ ニチバン紙粘着テープニチバン(5件のレビュー)
479税込527
1パック(2巻)ほか
当日出荷から9日以内出荷
手切れ性があり、作業性が良好です。重ね貼りが可能です。
用途軽包装作業や、仮止め用など
シンガーニトリルディスポグローブNo.210 宇都宮製作[手袋]シンガーニトリルディスポグローブNo.210宇都宮製作[手袋](291件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100枚)
当日出荷
天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。材質合成ゴム(ニトリルゴム)全長(cm)25厚さ(mm)0.12(指部)ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油・耐薬品・耐突刺左右区別左右兼用滑り止め効果あり粉有無粉なし食品衛生法適合
LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 SWANLD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋SWAN(3件のレビュー)
239税込263
1袋(100枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
厚み20ミクロンの薄口シリーズです。吊り下げ用の紐は付いておりません。
タイプ紐なし
ニュータイプリリーフバルブ 近畿製作所ニュータイプリリーフバルブ近畿製作所(22件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
作動圧力の精度が±3%と従来の±10%に比べUP。 シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。 RVタイプはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
用途コンプレッサーや空気配管等に設置し管理が行えます。材質真鍮、バイトン他使用温度(℃)-20~80使用流体圧縮空気
コノエネイル BeHAUSコノエネイルBeHAUS
999税込1,099
1セット(10本)
当日出荷
アスファルト、コンクリートに確実に打込可能です。
用途測量の基準点として使用。アスファルト材質特殊鋼
ゴム製タイヤストッパー(ワイドタイプ) 大橋産業(BAL)ゴム製タイヤストッパー(ワイドタイプ)大橋産業(BAL)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
100mmのワイド設計で、小型から普通自動車はもちろん、RVから大型乗用車まで対応できます。 ゴム製なので、設置時のタイヤの"ずれ"や"滑り"がなく安全です。
適合車種小型、普通自動車、RV、大型乗用車材質合成ゴム質量(g)425本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×138×66
MJテナーケミカルコック(液残り防止) 瑞穂化成工業MJテナーケミカルコック(液残り防止)瑞穂化成工業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
容器底部が傾斜構造で全量に近い液を取り出すことが可能です。内容表示プレート付です。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。容器に3/4のソケット(メネジ)を取り付けています。パッキン付き目盛付。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等仕様パッキン付、3/4ソケット付、コック付き(取り外し可)材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体形状ケミカルコックねじの呼び寸法20A目盛あり寸法D(mm)230口内径(Φmm)99寸法W(mm)318口数片口目盛間隔2Lノズルなし耐熱温度(℃)80コックあり(ケミカルコック)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99幅W(mm)318取手ありパッキンあり
LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 SWANLD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋SWAN
269税込296特価
1袋(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
厚み20ミクロンの薄口シリーズです。フックに吊り下げて1枚ずつ引きだす紐付きタイプです。
タイプ紐付入数(枚)100
MJテナーケミカルコック(液残り防止) 瑞穂化成工業MJテナーケミカルコック(液残り防止)瑞穂化成工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
容器底部が傾斜構造で全量に近い液を取り出すことが可能です。内容表示プレート付です。大口径の広口タイプで洗浄も簡単です。容器に3/4のソケット(メネジ)を取り付けています。パッキン付き目盛付。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。
用途液体の保管、排出等容量(L)10材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体仕様パッキン付、3/4ソケット付、コック付き(取り外し可)トラスコ品番836-6413形状ケミカルコックねじの呼び寸法20A寸法H(mm)370寸法A(mm)99目盛あり寸法D(mm)230寸法W(mm)318寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×230×370目盛間隔2L耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)99
トーヨー スネガード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)トーヨー スネガードトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
2,498税込2,748
1セット(2個)
当日出荷
野球用品のレガースを利用して、製造しました。 装着時に足との間にできる空間で衝撃を吸収します。
用途各種修理工事。種別スネガードトラスコ品番335-7368材質ポリエチレン(PE)樹脂質量(g)440寸法(幅W×長さL)(cm)11.5/10.5×31RoHS指令(10物質対応)対応
ハイベッセル容器 アズワンハイベッセル容器アズワン
1,445税込1,590
1個
当日出荷から翌々日出荷
頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、 キャップ/PP(ポリプロピレン)、 中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
メッシュコンテナ NO型 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)メッシュコンテナ NO型岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
スタッキング金具操作によるスタッキングとネスティングの積み重ねが可能です。
フタなしコンテナ種類メッシュ
低VOC粘着テープ NITTO低VOC粘着テープNITTO
199税込219
1巻
当日出荷
環境に優しいテープです。
テープ幅(mm)19基材ポリ塩化ビニル(PVC)テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.13粘着剤ゴム系引張強度(N)39.2/19mm(目安)アズワン品番3-1626-01
ステップル JAPPYステップルJAPPY
459税込505
1箱(100個)
当日出荷
ビニールテープ NO.2100STVH 黒 日東電工ビニールテープ NO.2100STVH 黒日東電工
32,980税込36,278
1箱(10巻×20パック)
当日出荷
低VOCビニールテープPVC粘着テープは、熱安定剤として鉛化合物を使用していましたが、環境保護に考慮し、鉛化合物に替えてカルシウム亜鉛系を用いたテープに変更しており、ELV指令、RoHS指令にも対応しています。更にテープの厚さをできる限り薄くし、低ハロゲン化、軽量化にも努めています。
用途ワイヤーハーネスの電線結束、識別、ジョイント部保護に伸び(%)203体積抵抗率(Ωcm)2.9×1014引張強度(N)40.2/19mm巻戻し力高速(30M/min)[N/19mm]:10.68、低速(0.3M/min)[N/19mm]:4.36耐電圧(kV)3.5/min
アースネイル マイゾックスアースネイルマイゾックス(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌日出荷
強靭な特殊鋼の測点明示鋲です。
用途測量全般
カーボンコーム No.210 リーダーカーボンコーム No.210リーダー
849税込934
1個
3日以内出荷
静電気防止
全長(mm)216材質カーボン耐熱温度(℃)150幅(mm)クシ幅:93
竹ブラシ 太曲柄 豚毛 SK11竹ブラシ 太曲柄 豚毛SK11
549税込604
1本
当日出荷
既存品よりも毛を植え込む穴サイズを大きくし、毛量を増やしたブラシです。柄が適度に曲がっているため、平面だけではなく、曲面などにも使いやすい形状です。毛が抜けにくいよう、平線植え込みタイプを採用しています。
用途汚れ落とし・ツヤだしに。毛丈(mm)約20毛材豚毛
LHCコア用 シャンク ユニカLHCコア用 シャンクユニカ
2,448税込2,693
1本
当日出荷から翌々日出荷
リリーフバルブ 近畿製作所リリーフバルブ近畿製作所
3,798税込4,178
1個
当日出荷
作動圧力の精度が±3%です。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定しています。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクトです。材質真鍮、バイトン、他使用流体圧縮空気
リリーフバルブ 近畿製作所リリーフバルブ近畿製作所
6,498税込7,148
1個
当日出荷
作動圧力の精度が±3%。シート面が端面当りの為経年変化が少なく作動が一定している。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクトです。トラスコ品番146-5263材質真鍮、バイトン、他幅(mm)21全長(mm)54使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)1接続口径DR1/2
エクセル No.210 ウルトラジャンボクロス 丸福商会エクセル No.210 ウルトラジャンボクロス丸福商会
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
シャンプー・パーマ・カラー、様々な場面で使えるユーティリティアイテム!
首廻り(cm)52材質EVA樹脂幅(cm)110長さ(cm)128前丈(cm)83
カードホルダー No.5 外寸:210×81 DIC(旧:大日本インキ化学工業)カードホルダー No.5 外寸:210×81DIC(旧:大日本インキ化学工業)
169税込186
1個
翌々日出荷
トラスコ品番135-3109材質ポリプロピレン(PP)質量(g)14.8タイプワンタッチ外形寸法(横×縦)(mm)210×81
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等にタキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応他、200番キー、0番キー※に対応※IDEC(旧 和泉電気)製
用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)2.No.500(タキゲン)3.200番4.旧型5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)6.No.210(タキゲン)7.No.400(タキゲン)8.0番(IDEC(旧 和泉電気))9.TAK 60(タキゲン)10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)11.【現行型】0061型(タキゲン)12.旧型13.No.300(タキゲン)14.No.030(タキゲン)配電盤、分電盤用の合鍵シリンダー錠、平面ハンドル点検口の開閉、リングスリーブの補助に材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)107本体寸法(mm)110×36×16関連資料(0.58MB)
カードホルダー No.4 外寸:210×106 DIC(旧:大日本インキ化学工業)カードホルダー No.4 外寸:210×106DIC(旧:大日本インキ化学工業)
169税込186
1個
翌々日出荷
トラスコ品番135-3115材質ポリプロピレン(PP)質量(g)26.3タイプワンタッチ外形寸法(横×縦)(mm)210×106
ナイロンポリ 新Lタイプ 福助工業ナイロンポリ 新Lタイプ福助工業(86件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。厚さ(mm)0.075適合規格食品衛生法適合
ニューポリ袋 厚み0.03mm 福助工業ニューポリ袋 厚み0.03mm福助工業(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100枚×10袋)
当日出荷
外装袋には取り出し口がついています。
透明
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ベンチレーション付き防じんゴーグル No.1210 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ベンチレーション付き防じんゴーグル No.1210トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
形状ゴーグル型機能くもり止め質量(g)約65規格JIS規格品レンズ色クリアフレーム色クリア材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)セルロース0.8mm厚RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,390税込4,829
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ストレートストロー 包装なし シバセ工業ストレートストロー 包装なしシバセ工業(2件のレビュー)
979税込1,077
1箱(200本)
当日出荷
ドリングの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。
6×21cmストロー ストレート包装なし シバセ工業6×21cmストロー ストレート包装なしシバセ工業(1件のレビュー)
719税込791
1箱(500本)
当日出荷
タイプストレート包装なし
ニューポリ規格袋0.02 福助工業ニューポリ規格袋0.02福助工業(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100枚×10袋)
当日出荷
強度、透明度、開口性に優れています。外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。
透明種類ポリ袋入数(枚)1000
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応・TAK60 タキゲン・TAK55 タキゲン(No.200・TAK50兼用)※1・No.210 タキゲン・0番 IDEC(旧和泉電気)本体に鍵番号の刻印入り※No.0200も解錠可能ですが、南京錠には使用できません。
材質ナイロン・真鍮質量(kg)15本体寸法(mm)80×80×5関連資料(1.79MB)
カバー NO.2 シート セット (D2) D210-88-1J8 29 MAZDA(マツダ)カバー NO.2 シート セット (D2) D210-88-1J8 29MAZDA(マツダ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
カバー NO.2 シート セット (D2) D210-88-1J8 20 MAZDA(マツダ)カバー NO.2 シート セット (D2) D210-88-1J8 20MAZDA(マツダ)
959税込1,055
1個
翌々日出荷
カバー NO.1 シート セット (D2) D210-88-1J7 29 MAZDA(マツダ)カバー NO.1 シート セット (D2) D210-88-1J7 29MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷