カテゴリ

  • 機構部品(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 理美容(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「no350」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PE オイルジョッキー 蓋付 EBM(江部松商事)PE オイルジョッキー 蓋付EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
(取っ手)ホワイト
ステンスクレーパー 富田刃物ステンスクレーパー富田刃物
689税込758
1個
当日出荷
スーパーボールかごなし オンダスーパーボールかごなしオンダ
2,998税込3,298
1パック(300個)
当日出荷
いろいろなサイズ、変わり種が入っています。かごは付いていません。
材質合成ゴム
簡単ふすまの引き手釘打ち アサヒペン簡単ふすまの引き手釘打ちアサヒペン(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ふすまの引き手の釘打ち作業がスムーズにできます。
材質ステンレス長さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸 軸付砥石(金属用)WA材 サンフレックス六角軸 軸付砥石(金属用)WA材サンフレックス(1件のレビュー)
519税込571
1本
当日出荷から5日以内出荷
回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。粒度#60砥材WA材許容回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸適合材各種金属
テープカッター LION (ライオン事務器)テープカッターLION (ライオン事務器)
679税込747
1台
当日出荷
小巻テープも使えます。
材質(本体)再生PP樹脂製テープ種類大巻/小巻両用外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×201×109グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
オールステンロック  ツル長 SOL HARDオールステンロック ツル長SOL HARD
3,998税込4,398
1個
当日出荷
オールステンロックのツル長タイプ。 ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)呼称30
六角軸軸付砥石(WA 金属用) サンフレックス六角軸軸付砥石(WA 金属用)サンフレックス
499税込549
1個
当日出荷から10日以内出荷
仕様六角軸(対辺6.35mm)材質WA粒度60適合材金属
No.350ニトリルハード中厚手ブルー エステーNo.350ニトリルハード中厚手ブルーエステー(3件のレビュー)
269税込296
1双
当日出荷
連続した鱗模様でグリップ感を向上させております。 全面2層加工 突き刺し強度 ビニールの1.5倍
仕様伸び:115種類中厚手引張強度108摩擦係数112
オールステンロック  ツル長  同一鍵 SOL HARDオールステンロック ツル長 同一鍵SOL HARD
3,998税込4,398
1個
当日出荷
オールステンロックのツル長タイプ。同一鍵も揃えています。ステンレスチェーンと組み合わせたり、工具箱、保管箱、船舶装備品などに。
ロックキー式材質ステンレスSUS-304(内部シリンダー部分およびキーは真鍮)呼称30
エクセル No.350 カラーケープ 丸福商会エクセル No.350 カラーケープ丸福商会
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
様々な場面で使えるカラーバリエーションも豊富な低価格な防水ケープ。
首廻り(cm)46材質ナイロン100%幅(cm)95長さ(cm)80後ろ丈(cm)41
ニトリルグローブNo.350 パウダーフリー ブルー ミリオン(共和)ニトリルグローブNo.350 パウダーフリー ブルーミリオン(共和)
1,998税込2,198
1箱(200枚)
当日出荷
ラテックスグローブのような薄さで、フィット感があり伸縮性、耐久性、耐薬品性に優れ、高いバリア性能があります。 柔らかく手にフィットし、さらに指先に滑り止め加工を施しているため作業性に優れています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 食品衛生法に基づく規格基準に適合しています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など厚さ(mm)指先:0.07以上、手のひら:0.06以上、手首:0.04以上全長(mm)240以上ブルー
ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-1 3M(スリーエム)ポリエステル電気絶縁テープNo.1350F-13M(スリーエム)(2件のレビュー)
389税込428特価
1巻ほか
当日出荷から31日以内出荷
難燃性絶縁テープです。重ね貼りが可能です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用電子部品の絶縁用途。仕様難燃性(UL510)主な用途電気絶縁用引張強度(N/10mm)44定格温度(℃)130
ナイロンポリ 新Lタイプ 福助工業ナイロンポリ 新Lタイプ福助工業(86件のレビュー)
2,798税込3,078
1パック(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。厚さ(mm)0.075適合規格食品衛生法適合
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
横押し型クランプ カクタ横押し型クランプカクタ(7件のレビュー)
4,790税込5,269特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
下方押えハンドル横型クランプ カクタ下方押えハンドル横型クランプカクタ(6件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
トグルクランプ用 ゴム付ボルト カクタトグルクランプ用 ゴム付ボルトカクタ(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
ゴム硬度ショア70度
バリアOP Yタイプ 福助工業バリアOP Yタイプ福助工業(17件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(100枚)
当日出荷
バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、カビの発生を防止し、油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があり、食品の変色・脱色を防ぎます。 防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
種類三方袋入数(枚)100
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
下方押えハンドル縦型クランプ カクタ下方押えハンドル縦型クランプカクタ(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
ハウスリペアキット ハウスボックスハウスリペアキットハウスボックス(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
ソフトワックスは指先でコネるだけで自由に色混ぜでき、素早く補修できます。クレヨンタイプの補修材と比べて密着性(粘性)がとても高く、自由に成形可能な商品です。角の欠け・えぐれキズ・穴・すき間埋め補修に適しています。
用途ドア、建具、家具などの補修にセット内容ソフトワックス(約4cm/10g)4色 各1本、専用ヘラ 1個材質専用ヘラ/ABS樹脂成分ソフトワックス/パラフィンワックス・顔料危険物の類別非危険物
イージーリペアスティック(シェラックつや消し) ハウスボックスイージーリペアスティック(シェラックつや消し)ハウスボックス(1件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
瞬間硬化型(15~30秒)の充填剤スティック。ホットナイフを使用してキズ口に充填します。クレヨンタイプに比べ耐久・耐熱性に優れています。シェラックつや消し同士での混色が可能です。
成分パラフィンワックス、顔料
ベンリーキャッチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)ベンリーキャッチサンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
磁力の効かない部品の採取に、手の届かない個所で自由に曲げて使用できます。
先端径(mm)10爪長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
DUROチューブ KITACODUROチューブKITACO
999税込1,099
1個
当日出荷
プラグ、スパーク(CM-5H) BIGM(丸山製作所)プラグ、スパーク(CM-5H)BIGM(丸山製作所)
779税込857
1個
欠品中
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.08MB)図解NoMB350HU エンジン クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.12、MS072H エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.13、MS072EHR-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 プラグ、スパーク(CM-5H)_No.13、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 プラグ、スパーク(CM-5H)_No.16、MSE-50H-A クランクケース、シリンダ部品_No.13、BCS254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 プラグ、スパーク(CM-5H)_No.16、MS073H-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.13、MSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.13、HBC254H エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MB250HU エンジン クランクケースセット、フューエルタンク部品_No.13、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.16など
大工さんの補修箱 ハウスボックス大工さんの補修箱ハウスボックス
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
セット内容シェラックつや消し12本(色No.103、104、137、138、144、156、161、163、178、350、900、980)、電池コテ(電池別売)、ツインマーカー(小)×2本、ゴシゴシスクレーパー、スチールウール、ウエス、ケース、説明書危険物の類別非危険物
バツテリ(BL1860B) BIGM(丸山製作所)バツテリ(BL1860B)BIGM(丸山製作所)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
部品名称バツテリ(BL1860B)関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.8MB)図解NoMCV250BT MCV250BT部品_No.76、MB360B 駆動部、付属品部品_No.36、MCV350B MCV350B部品_No.67
スロットルレバー BIGM(丸山製作所)スロットルレバーBIGM(丸山製作所)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
規格E350100ソウトウ(16)図解NoDB265SP B 本体部品_No.33、KY23A 本体部品_No.19、MBC265CKM 本体部品_No.27、IS235 本体部品_No.25、AC32SA 本体部品 スロットルレバー_No.28、BC20C(チップソー) 本体(ハンドル)部品 スロットルレバー_No.6、OS23KU ヒロシマ 本体部品_No.26、MB350HU 本体 ハンドル部品_No.8、MBC235U 本体 ハンドル部品_No.12、JHC26U 本体部品_No.30、MB3230DU 本体部品_No.31、NK23S 本体 ギヤケース部品_No.19、MB2630DRU 本体部品_No.29、SV23A 本体部品_No.19、AC26S 本体部品 スロットルレバー_No.28、BC20B(チップソー) ハンドル部品 スロットルレバー_No.10、BC20M 本体(ハンドル)部品 スロットルレバー_No.10、AD-20A 本体部品 スロットルレバー_No.19、CBC260 本体部品 スロットルレバー_No.25、MB3030U 本体部品_No.32、MB2630DU 本体部品_No.33など