カテゴリ

  • 測定用品(8)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 事務用品(1)

「no380-m」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥5,390税込¥5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • デジマチックノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。 絶対原点をもつABSスケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しません。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。
  • ヤマト糊 ヤマト(事務用品)

    ヤマト糊

    ヤマト(事務用品)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個(2kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    ヤマト糊は、天然系の原料「植物性でんぷん」を創業以来使っており、自然から生まれた地球に優しい糊です。子供時代に誰もが出会った懐かしいでんぷん糊は、安全性に配慮しかつ、高い品質を保っており、今でも小学校や幼稚園で愛用されています。小さなお子様に安心してご使用いただけるよう、糊にはタピオカでんぷんを使用した製品です。
    用途紙接着・工作他主成分でんぷん(タピオカ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ソフトタッチマイクロ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ソフトタッチマイクロ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    定・低測定力機構をシンブル内に内蔵したコンパクト形状。 測定力は変更可能で多種のワークに対応できます。 ABSスケール ファンクションロック機能が追加され、誤操作を防止。 MeasurLinkと接続可能 スピンドルは直進式 測定面は超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途電線、紙、プラスチック、ゴムなど定・低測定力 の測定に最適です
  • 575シリーズ ABSデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    575シリーズ ABSデジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。 絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ON毎の原点合わせが不要です。また、オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。 読取り易さを追求した表示部には、文字高さ8mmの「デカ文字」を採用しました。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • ABSデジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ABSデジマチックインジケータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    電源を切って原点位置を再現できるミツトヨ独自のABS(絶体)センサーを内蔵しています。 液晶表示反転機能で作業性が向上しました。 大量の切削液かクーラント液がかかるような環境でも十分使用できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途治具に組み込んでの使用。
  • デジマチックホールテスト Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックホールテスト

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
  • デジマチックバックジョウ穴ピッチノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックバックジョウ穴ピッチノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    表示部の背面にジョウが取り付けられていますので、穴中心間距離を素早く測定が可能です。 オフセット機能、プリセット機能付きの為、測定値の直読が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • デジマチックバックジョウ片穴ピッチノギス Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチックバックジョウ片穴ピッチノギス

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台ほか
    4日以内出荷から30日以内出荷
    表示部の背面にジョウが取付けられていますので、穴を正面にして端面-穴中心距離を素早く測定することが可能です。 オフセット機能、プリセット機能付のため測定値の直読が可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途端面穴間距離測定最小表示量(mm)0.01種別端面~穴中心距離測定シリーズ573量子化誤差±1カウントを含まず最大応答速度無制限保護等級IP67デプスバーなし位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ適合穴径(Φmm)1.5~19.5適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2m:No.05CZA625●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-C(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A●穴ピッチオフセットノギス用検査器:No.05FAJ735
  • デジマチック歯厚マイクロメーター Mitutoyo(ミツトヨ)

    デジマチック歯厚マイクロメーター

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    4日以内出荷から30日以内出荷
    平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定 定圧装置付 定・低測定力機構をシンブルに内蔵したコンパクト形状。 測定力は変更可能で多種のワークに対応できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
    用途電線、紙、プラスチック、ゴムなど定・低測定力 の測定に最適です仕様●設定測定力に対する誤差:±(0.1+設定測定力/10)N、測定力のばらつき:0.1N以内(水平横姿勢±3°以内で使用した値)種別直進式歯厚タイプソフトタッチマイクロ(LCD)使用温度範囲(℃)5~40寸法L(mm)0シリーズ227出力測定データ出力電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)寸法a(mm)6.2最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント測定子直径(Φmm)14.3平面度(μm)1寸法b(mm)25平行度(μm)3寸法c(mm)5.2位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ保存温度範囲(℃)-10~60リード(mm)10最大許容誤差(μm)JMPE:±4RoHS指令(10物質対応)対応電池寿命(年)通常の使用状態で約5適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2m):No.06AFM380B
  • Bプラグ(M24) BIGM(丸山製作所)

    Bプラグ(M24)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMP381 本体,付属品,希望付属品部品 Bプラグ(M24)_No.7、MP380 本体部品 Bプラグ(M24)_No.5
  • 6カクボルト M10X25 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M10X25

    BIGM(丸山製作所)
    ¥459税込¥505
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M10X25図解NoMP381 本体,付属品,希望付属品部品 6カクボルト M10X25_No.23、MP380 本体部品 6カクボルト M10X25_No.15