カテゴリ

  • 農業機械(140)
  • 測定用品(63)
  • 梱包用品(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 手袋(7)
  • 切削工具(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 安全保護具(3)
  • 作業工具(3)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 研磨材(2)
  • 農具(2)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no380」の検索結果

関連キーワード
280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレスグリップNo.380R SHOWA(ショーワグローブ)

    ブレスグリップNo.380R

    SHOWA(ショーワグローブ)(64件のレビュー)
    359税込395
    1双
    当日出荷
    指に伸縮性の良い糸を使用し、手袋の中で指がズレにくいように工夫し、フィット感を高めています。独自の発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。水や油で濡れた状態でも手のひらの特殊パターンにより、高いすべり止め効果を発揮します。
    用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業RoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様手首ゴムタイプ
  • ブレスグリップ NO380シリーズ SHOWA(ショーワグローブ)

    ブレスグリップ NO380シリーズ

    SHOWA(ショーワグローブ)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めています。手のひらの特殊パターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。繊維部
    仕様●サイズ:L●カラー(本体):ネイビー●カラー(手首部):─●カラー(裾部):グレー●内容量:1双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):25●手のひらまわり(cm):21●中指長さ(cm):7.9●片手あたりの重量(g):21.5材質ナイロンアズワン品番65-9577-67
  • ブレスグリップ NO380シリーズ SHOWA(ショーワグローブ)

    ブレスグリップ NO380シリーズ

    SHOWA(ショーワグローブ)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。指全体にナイロンと伸縮性の高い糸を混合編みすることにより、指先までフィット性を高めています。手のひらの特殊パターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。[農業]。[水産・漁業]。[清掃・サービス業]。[運輸・物流業]。[食品関連業]。[機械工業]。[精密機械工業]。[自動車関連業]。[建築・設備メンテナンス業]。アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。樹脂部でも水等の液体は浸透するため、液体には触れないでください。熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。汚れた場合は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
    仕様●サイズ:S●カラー(本体):ネイビー●カラー(手首部):─●カラー(裾部):ダークグリーン●内容量:1双●製品寸法(手袋用)- 全長(cm):22●手のひらまわり(cm):18●中指長さ(cm):7.5●片手あたりの重量(g):17.5材質ナイロンアズワン品番65-9577-59
  • No.380ニトリル薄手腕カバー付ブルー エステー

    No.380ニトリル薄手腕カバー付ブルー

    エステー(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1双
    当日出荷
    連続した鱗模様でグリップ感を向上させております。 手の感覚を活かした作業に最適!
    袖口仕様腕カバー付
  • セキュノーム 380 NO.380001 martor

    セキュノーム 380 NO.380001

    martor
    2,998税込3,298
    1箱
    欠品中
    【安全レベル1】手軽に使える安全カッターのエントリーモデルです。カット開始後、親指をスライダーから放すと、刃先がカット対象物から離れた瞬間、本体に収納されます。カットの深さが73mmとマーター製安全カッターの中でも刃が長いタイプで、発泡スチロールや厚みのある資材のカットに最適です。刃をしならせて、湾曲した表面をカットすることができます。左手で使用する場合は刃を180°回転させて取り付けます。ドイツの機器安全法(GPSG法)に基づき行われる落下試験等の各種試験に合格し、GS認証を取得。世界三大刃物産地のひとつとして知られる、ドイツ・ゾーリンゲン発のmartor(マーター)製です。日本語訳付きの取扱説明書と製品ラベルを同梱、貼付しています。日本語訳付きの製品紹介動画を掲載しています。安全カッター(セーフティーカッター)SECUNORM 380(380001)。
    用途発泡スチロール、厚みのあるフォーム、段ボール、ロール状のシートなど使用方法刃の出し方:スライド材質(本体)グラスファイバー入り強化プラスチック質量(g)78寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)170.5×34×20替刃仕様1枚で1ヵ所使用可能素材刃:合金工具鋼適合替刃NO.79:替刃 セキュノーム 380用(10枚入)(INDUSTRIAL BLADE NO. 79/発泡スチロール用ブレード 番号 79)
  • 高枝切りバサミ ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃 ムサシ

    高枝切りバサミ ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃

    ムサシ(51件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。 最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。 3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整) 脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。 別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
    トラスコ品番387-8121全長(mm)4000質量(kg)1.2刃長(mm)54切断能力(mm)15材質(刃)アンビル刃材質(ポール)アルミ合金縮長(mm)1700アズワン品番64-8901-44
  • ホールディングテープ 日東電工(旧:Permacel)

    ホールディングテープ

    日東電工(旧:Permacel)(5件のレビュー)
    939税込1,033
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない
  • 高枝鋏 ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃用のこぎり替刃 ムサシ

    高枝鋏 ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃用のこぎり替刃

    ムサシ(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    NO380用のこぎり替刃です。
    用途鋏では切断できない箇所を、専用鋸を使用し切断します。トラスコ品番858-5888材質高炭素刃物鋼質量(kg)0.11刃長(mm)225アズワン品番64-8965-81
  • ブレスグリップ Type-R 3双入 SHOWA(ショーワグローブ)

    ブレスグリップ Type-R 3双入

    SHOWA(ショーワグローブ)
    899税込989
    1袋(3双)
    当日出荷から3日以内出荷
    「ブレスグリップtype-R」の3双パックです。手のひら部分には独自の発泡ニトリルゴムをコーティング。通気性を持たせ、ムレを軽減します。特殊スベリ止めパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。指部分には伸縮性の高い糸を採用。指先までフィットし、作業性に優れます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
    用途建設業。塗装業。ガーデニング。登山。作業全般。スポーツ全般材質【樹脂部分】ニトリルゴム【繊維部分】ナイロン・ポリエステル・その他ネイビー
  • 接続コード 東日製作所

    接続コード

    東日製作所
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • ひさし透明ヘルメット 通気孔付き(穴あき)タイプ (衝撃吸収ライナー付き) トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ひさし透明ヘルメット 通気孔付き(穴あき)タイプ (衝撃吸収ライナー付き)

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(14件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ほこりが付きにくい、帯電防止処理(帽体) キズがつきにくく、紫外線を99.9%カットする特殊ハードコーティング加工(ひさし)
    用途飛来・落下物用材質帽体:熱可塑性ABS樹脂、ひさし:熱可塑性PC樹脂質量(g)約406種類アメリカンサイズ(cm)53~62規格厚生労働省保護帽検定合格品外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×220×175衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約50名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
  • ラテックスノンパウダー ポリマーコート エンボスタイプ リーブル

    ラテックスノンパウダー ポリマーコート エンボスタイプ

    リーブル
    1,998税込2,198
    1箱(100枚)
    当日出荷
    1.ポリマー加工で着脱容易。2.フィット感がよく作業性抜群。3.グリップ力のあるラテックス手袋です。
    材質天然ゴムナチュラル全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールキルトヤッケズボン KITA(喜多)

    オールキルトヤッケズボン

    KITA(喜多)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    保温性抜群のオールキルトヤッケパンツです ウエストゴムでゆったり履きやすい! 後ろ右部分にホコリを防ぐフラップ付のポケット 防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!
    機能撥水加工
  • ボルティングクロス アズワン

    ボルティングクロス

    アズワン
    29,700税込32,670
    1枚(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    単一材質による織り網です。
    用途ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に材質ナイロン66
  • PC柄スクレーパー SUGICO(スギコ)

    PC柄スクレーパー

    SUGICO(スギコ)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    板厚(mm)1.2材質(柄部)グレードポリプロピレン材質(刃)ステンレス420J2
  • ボルティングクロス アズワン

    ボルティングクロス

    アズワン
    29,700税込32,670
    1個(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    単一材質による織り網です。
    用途ふるい分け・フィルター・ろ過・印刷・保護材等に材質ナイロン66
  • EAGLEスチールバー No.38 EAGLE

    EAGLEスチールバー No.38

    EAGLE
    859税込945
    1ケース(6本)
    当日出荷から5日以内出荷
    EAGEL(イーグル)は品質・価格・デザインにこだわった世界最高水準のスチールバーです。 お客様の賢い工具選びによるコスト削減を提案します。 イーグルは独自に企画開発され、ドイツの提携工場にて製造することにより、大幅にコストを削減すると同時に世界最高水準の品質を実現しました。 約97%の職人の方より「従来の有名メーカーのスチールバーと変わらない品質」とご評価いただいております(※メーカー調べ)。 豊富な寸法がございますので細かな箇所の切削に最適です。
    用途宝飾品加工の必需品形状テーパー質量(g)10適合材宝飾品
  • リビー エンバシー ビアグラス(6ヶ入) TKG

    リビー エンバシー ビアグラス(6ヶ入)

    TKG
    3,998税込4,398
    1個(6個)
    翌日出荷
    よりおいしく飲むためのグラス
    TGK品番1-2238-2001容量(mL)473直径×口径×高さ(mm)79×70×192
  • 樹脂網(ナイロン) 東京スクリーン

    樹脂網(ナイロン)

    東京スクリーン(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    繊維が強く摩耗性に優れる。
    長さ(m)1
  • 合成繊維網 テトロン 東京スクリーン

    合成繊維網 テトロン

    東京スクリーン
    26,980税込29,678
    1枚
    5日以内出荷
    材質テトロン(PET)長さ(m)1
  • ゴム砥石高剛性タイプ サンフレックス

    ゴム砥石高剛性タイプ

    サンフレックス
    349税込384
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ゴム砥石の弱点である砥石の割れや欠けが少なく、研磨仕上げ作業の他に、バリ取りやハードな使用にも耐えれるようになりました。騒音・振動が少なく、静かな作業環境が得られます。弾性体の為、深いキズが入らず、表面調整に最適です。耐水・耐油性に優れ、湿式でも使用可能です。
    用途二次バリを嫌うバリ取り。加工キズや打痕修正。樹脂成型型のバリ取り。機械加工部品の穴、溝の面取り研磨。各種金型の凹部研磨修正。軸径(Φmm)3
  • プラスチックグローブ ミリオン(共和)

    プラスチックグローブ

    ミリオン(共和)
    6,298税込6,928
    1ケース(10箱×100枚)
    7日以内出荷
    左右兼用。ピッタリフィットする超薄手仕上げのパウダーフリータイプです。
  • パッキン SPNO型 NOK

    パッキン SPNO型

    NOK
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPNO
  • フイルターネット 三商

    フイルターネット

    三商
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    材質ポリエステルPET幅(cm)115
  • フイルターネット 三商

    フイルターネット

    三商
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    材質ナイロン66PA
  • ホールディングテープ 日東電工(旧:Permacel)

    ホールディングテープ

    日東電工(旧:Permacel)
    99,980税込109,978
    1箱(60巻)ほか
    14日以内出荷
    ポリエステルフィルムを基材に使用した仮止め用のテープです。被着体への汚染性が少ない粘着剤を使用しているため、電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用途に適しています。
    用途電気製品・事務機器などの輸送時の部品仮止めに。厚さ(mm)0.08長さ(m)50基材ポリエステル伸び(%)100引張強度(N/25mm)215粘着力(N/25mm)9、重ね貼り:6.5巻戻し力(N/25mm)2.7保持力(mm/60分)0.2
  • のぼり旗 ラムレーズン(アイス) No.SNB-380 W600×H1800 トレード

    のぼり旗 ラムレーズン(アイス) No.SNB-380 W600×H1800

    トレード
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
  • ハーネス NO.2 リヤ (H380) MAZDA(マツダ)

    ハーネス NO.2 リヤ (H380)

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • (48216)リーフ,リヤスプリング,NO.6,_380LX_80WX11(リヤ スプリング) 日野自動車

    (48216)リーフ,リヤスプリング,NO.6,_380LX_80WX11(リヤ スプリング)

    日野自動車
    6,141税込6,755
    1個
    10日以内出荷
  • (48216)リーフ,リヤスプリング,NO.6,_380LX_70WX11(リヤ スプリング) 日野自動車

    (48216)リーフ,リヤスプリング,NO.6,_380LX_70WX11(リヤ スプリング)

    日野自動車
    5,073税込5,580
    1個
    10日以内出荷
  • (48217)リーフ,リヤスプリング,NO.7,_380LX_90WX18(リヤ スプリング) 日野自動車

    (48217)リーフ,リヤスプリング,NO.7,_380LX_90WX18(リヤ スプリング)

    日野自動車
    9,746税込10,721
    1個
    10日以内出荷
  • (48265)リーフ,リヤヘルパスプリング,NO.5,_380LX_70WX_9(リヤ スプリング) 日野自動車

    (48265)リーフ,リヤヘルパスプリング,NO.5,_380LX_70WX_9(リヤ スプリング)

    日野自動車
    3,738税込4,112
    1個
    10日以内出荷
  • のぼり旗 期間限定カルビ一人前380 No.SNB-225 W600×H1800 トレード

    のぼり旗 期間限定カルビ一人前380 No.SNB-225 W600×H1800

    トレード
    2,898税込3,188
    1枚
    9日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。 周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
    仕様●外形寸法(mm)横×縦:600X1800●仕立て:チチ●材質/仕上:ポンジ●原産国:日本●コード番号:323-3661アズワン品番67-8839-25
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    970税込1,067
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ニューポリ袋 厚み0.03mm 福助工業

    ニューポリ袋 厚み0.03mm

    福助工業(12件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(100枚×10袋)ほか
    当日出荷
    外装袋には取り出し口がついています。
  • 標準ABSデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ)

    標準ABSデジマチックキャリパ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(26件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。オーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    厚さ(mm)3.5(外側ジョウ)寸法H(mm)16シリーズ500電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01最大応答速度無制限機能ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。)サムローラあり許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ出力端子あり(測定データ)最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40電池寿命(年)通常の使用状態で約5適応アクセサリ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
  • ニューポリ規格袋03(紐付き) 福助工業

    ニューポリ規格袋03(紐付き)

    福助工業(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1袋(100枚)
    当日出荷
    コーナーに切り込みが付いていますので切り取りやすいです。
    透明種類ポリ袋入数(枚)100
  • フクレックス 新規格袋(紐付) 福助工業

    フクレックス 新規格袋(紐付)

    福助工業(7件のレビュー)
    539税込593
    1袋(200枚)
    当日出荷
    外観は不透明で、シャリシャリとしたHDPE素材。引っ張りに強く、伸びにくい強さがあります。 。薄くても開口性に優れています。
    半透明種類ポリ袋入数(枚)200
  • クーラントプルーフマイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)

    クーラントプルーフマイクロメータ

    Mitutoyo(ミツトヨ)(16件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    世界最高レベルの高性能を実現。 フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。 プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。 測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310シリーズ293電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001平面度(μm)0.3保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。)寸法c(mm)2.5位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4