カテゴリ

  • 農業機械(66)
  • トラック純正部品(5)
  • 測定用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • テープ(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no412」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PEクロス養生用 No.412 オカモト

    PEクロス養生用 No.412

    オカモト
    499税込549
    1巻
    4日以内出荷
    ・しなやかな基材、選べる4色。・特殊粘着剤を使用していますので、糊残りがほとんどありません
    用途養生用ライトブルーテープ幅(mm)50基材PE/PET織物テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.15粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)102.7粘着力(N/25mm)8
  • PEクロス養生用 No.412 オカモト

    PEクロス養生用 No.412

    オカモト
    299税込329
    1巻
    4日以内出荷
    ・しなやかな基材、選べる3色。・特殊粘着剤を使用していますので、糊残りがほとんどありません
    用途養生用ライトグリーンテープ幅(mm)38基材PE/PET織物テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.15粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)102.7粘着力(N/25mm)8
  • ポリエチレン袋0.04mm HEIKO

    ポリエチレン袋0.04mm

    HEIKO(45件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    LDPE(高圧ポリエチレン)最も一般的に利用されるプラスチックフィルム。手触りが柔らかく、しなやかな素材。
    用途小分け包装・梱包資材に。透明種類ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • オカモトPEクロス#412 オカモト

    オカモトPEクロス#412

    オカモト(5件のレビュー)
    419税込461
    1巻ほか
    当日出荷
    優れた強度。作業性の良さが自慢です。 色が目立つため貼り残しや剥がし残しもよくわかります。 特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
    用途内・外装工事の養生、引越作業、養生シートの固定に主な用途養生用引張強度(N/25mm)85粘着力(N/25mm)7.94
  • 剪定鋏用砥石 岡恒

    剪定鋏用砥石

    岡恒(20件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)150×25×9質量(g)60
  • 強力マグキャッチ ANEX

    強力マグキャッチ

    ANEX(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    電動ビット・ドライバー軸が磁力アップ!。下向きや狭い所でもネジを落とさすしっかりキャッチ!。対応サイズ:丸軸径・六角軸対辺:8mmまで。脱磁もできます。
    用途ネオジウム磁石で小型化&磁力アップ材質(本体)PP、ネオジウム磁石アズワン品番64-8372-68対応寸法(mm)丸軸:8まで。六角軸:対辺8まで。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニチューブ 三商

    ユニチューブ

    三商
    1,498税込1,648
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。
    長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様半透明
  • 糸ノコ盤用ブレード C Power sonic

    糸ノコ盤用ブレード C

    Power sonic
    799税込879
    1パック(6本)
    翌々日出荷
    糸ノコ盤用のブレードです。
    用途糸ノコ盤用のブレードとして。適合機種VS-400刃数(p)10ストローク数(min-1)1200-1600ブレードサイズ(mm)幅2.8×刃厚0.5×取付長さ127
  • ルーペ単眼鏡 ツァイス(ZEISS)

    ルーペ単眼鏡

    ツァイス(ZEISS)
    83,980税込92,378
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ソフトオイル加工強力黒革当付革手袋 高田商事

    ソフトオイル加工強力黒革当付革手袋

    高田商事
    6,898税込7,588
    1ダース(12双)
    10日以内出荷
    用途溶接業、鉄鋼業、造船業、建築・土木業など入数(双)12加工ソフトオイル加工アテ有無アテ付き
  • ミラージェル ゴールド インターナショナルダイヤ

    ミラージェル ゴールド

    インターナショナルダイヤ
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    あらかじめ希釈液を配合し、ラップに最適な粘度に調整してあるので、容器から出してすぐにお使い頂けるダイヤモンドペーストです。のびが良く、乾きにくいので、ジェル状が長く保たれるため、ダイヤを引きずりません。キズがつきにくく、よりきれいな仕上がりになります。
  • ミラーペースト マキシマム インターナショナルダイヤ

    ミラーペースト マキシマム

    インターナショナルダイヤ
    5,998税込6,598
    1本
    9日以内出荷
    汎用性の高いオイルベースの油性ダイヤモンドペーストです。優れた潤滑性と、均一性をもつ専用油剤によりダイヤモンドの性能を最大限に発揮します。のびに優れ、すぐになじみます。人体に有害な成分を含みませんので、安心してお使いいただけます。シリンジは密閉性の高いスクリューキャップ付。
    付属品専用希釈液
  • テーブルマット 尺3寸 No.412 コスモス カミイソ産商 カミイソ産商

    テーブルマット 尺3寸 No.412 コスモス カミイソ産商

    カミイソ産商
    2,098税込2,308
    1袋(100点)
    5日以内出荷
    9~10月用デザイン。大豆インキ使用。販売単位は1(100枚入)セットになります。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。
    材質寸法(mm)380×260質量(g)9
  • FTF Series 温度ヒューズ FTF-4 Series TYPE NO.412 可溶合金タイプ 冨士端子工業

    FTF Series 温度ヒューズ FTF-4 Series TYPE NO.412 可溶合金タイプ

    冨士端子工業
    10,980税込12,078
    1セット(100本)
    翌々日出荷
    温度ヒューズは低融点合金を用いた可溶合金タイプと有機化学物質を用いた感温ペレットタイプの2種類に分類されます。1.可溶合金タイプ…周囲温度の上昇を感温体(低融点合金)が感知し、感温体の持つ表面張力と特殊樹脂の作用により瞬時に回路を遮断します。2.感温ペレットタイプ…周囲温度の上昇により感温ペレットに熱が伝わり溶融・液状化しスプリング圧によりリード線と電極との接触を断ちます。このような構造により確実に回路の遮断を行います。
    仕様Tf/115℃、Th/85℃、Tm/200℃タイプNo.412定格電圧(V)AC250定格電流(A)5精度(℃)動作:112±2取得規格PSE/UL/C-UL/VDE/CCC動作温度(℃)公称:115入数(本)100
  • 濾紙 No.412 100枚入 センター穴空きタイプ ADVANTEC

    濾紙 No.412 100枚入 センター穴空きタイプ

    ADVANTEC
    3,129税込3,442
    1箱(100枚)
    7日以内出荷から33日以内出荷
    特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
    厚さ(mm)0.25白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)120表面平滑保留粒子径(μm)5破裂強さ(kPa)109湿潤破裂強さ(kPa)29
  • (MC412)LEAF NO.3 三菱ふそう

    (MC412)LEAF NO.3

    三菱ふそう
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • (MC412)LEAF NO.4 三菱ふそう

    (MC412)LEAF NO.4

    三菱ふそう
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
  • (MC412)LEAF NO.1 三菱ふそう

    (MC412)LEAF NO.1

    三菱ふそう
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
  • (MC412)LEAF NO.5 三菱ふそう

    (MC412)LEAF NO.5

    三菱ふそう
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
  • (MC412)LEAF NO.2 三菱ふそう

    (MC412)LEAF NO.2

    三菱ふそう
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
  • 濾紙 No.412 100枚入 ADVANTEC

    濾紙 No.412 100枚入

    ADVANTEC
    1,319税込1,451
    1箱(100枚)
    27日以内出荷から43日以内出荷
    特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。
    厚さ(mm)0.25白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)120表面平滑保留粒子径(μm)5破裂強さ(kPa)109湿潤破裂強さ(kPa)29
  • スプリング NO.2 リーフ (S412) MAZDA(マツダ)

    スプリング NO.2 リーフ (S412)

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • ハーネス NO.2 リヤ (W412) MAZDA(マツダ)

    ハーネス NO.2 リヤ (W412)

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • スプリング NO.2 リーフ (W412) MAZDA(マツダ)

    スプリング NO.2 リーフ (W412)

    MAZDA(マツダ)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • のぼり旗 グレープ(かき氷) No.SNB-412 W600×H1800 トレード

    のぼり旗 グレープ(かき氷) No.SNB-412 W600×H1800

    トレード
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷
    様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
    用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • POPリベット TAPD 大阪魂

    POPリベット TAPD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(28個)
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで、巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。
  • フェルトバフ サンフレックス

    フェルトバフ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    589税込648
    1セット(4枚組)
    当日出荷
    研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
    材質フェルト形状ホイール型厚さ(mm)2直径(Φmm)25穴径(Φmm)1.5許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属等
  • 測定子/TI-112HX・112HLX・412HX・152HX Mitutoyo(ミツトヨ)

    測定子/TI-112HX・112HLX・412HX・152HX

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    適合機種コードNo.(符号):513-405-10H(TI-112HX)、513-435-10H(TI-112HLX)、513-425-10H(TI-152HX)、513-465-10H(TI-412HX)、513-445-10H(TI-512HX)、513-455-10H(TI-212HX)、513-475-10H(TI-112HRX)、513-485-10H(TI-312HX)材質超硬寸法L(mm)15.2先端寸法(mm)Φ2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番103011
  • 三割コレット カトウ工機

    三割コレット

    カトウ工機
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 測定/1Dポイント Mitutoyo(ミツトヨ)

    測定/1Dポイント

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    適合機種コードNo.(符号):513-405-10H(TI-112HX)、513-435-10H(TI-112HLX)、513-425-10H(TI-152HX)、513-465-10H(TI-412HX)、513-445-10H(TI-512HX)、513-455-10H(TI-212HX)、513-475-10H(TI-112HRX)、513-485-10H(TI-312HX)材質超硬寸法L(mm)15.2先端径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番131314
  • POPリベット AD 大阪魂

    POPリベット AD

    大阪魂
    667税込734
    1セット(23個)
    翌々日出荷
    アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
  • タップコレット カトウ工機

    タップコレット

    カトウ工機
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • 測定/3Dポイント Mitutoyo(ミツトヨ)

    測定/3Dポイント

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷
    適合機種コードNo.(符号):513-405-10H(TI-112HX)、513-435-10H(TI-112HLX)、513-425-10H(TI-152HX)513-465-10H(TI-412HX)、513-445-10H(TI-512HX)、513-455-10H(TI-212HX)、513-475-10H(TI-112HRX)、513-485-10H(TI-312HX)材質超硬寸法L(mm)15.2先端径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番131315
  • アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(生地)(小箱) 友渕製作所

    アルミ - 鉄ブラインドリベットAS(生地)(小箱)

    友渕製作所
    16,980税込18,678
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理生地材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
  • ディ・チェコ 家庭用No41ペンネリガーテ 250g x12 日清フーズ

    ディ・チェコ 家庭用No41ペンネリガーテ 250g x12

    日清フーズ
    4,998税込5,398
    1箱(250g×12個)
    4日以内出荷
    厳選されたデュラム小麦と、山岳地域の良質の水を使用した低温長時間乾燥のパスタ。筋目にブルーチーズがよくのります。チーズをたっぷり使ったサラダにも合います。
  • 高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400 NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。
    使用温度範囲(℃)5~80最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • トレードチップ3 ファインフィニッシュ 日本ワグナー

    トレードチップ3 ファインフィニッシュ

    日本ワグナー
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    高い耐久性、低圧でも優れた微粒化
  • リール BIGM(丸山製作所)

    リール

    BIGM(丸山製作所)
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    図解NoKP-412 リコイルスタータ,スパイラルケース部品 リール_No.4、MP8010E リコイルスタータ,マグネト部品 リール_No.4、MP5000E-M332152リコイルスタータ,スパイラルケース部品リール_No.4、MP5000E-Kリコイルスタータ,スパイラルケース部品リール_No.4、MP8000E-K リコイルスタータ,マグネト部品 リール_No.4、KP-500 リコイルスタータ,スパイラルケース部品 リール_No.4、MP4120E-M332012 リコイルスタータ,スパイラルケース部品 リール_No.4、KP-502 リコイルスタータ,スパイラルケース部品 リール_No.4、MP5020E-M332011リコイルスタータ,スパイラルケース部品リール_No.4、MP4100E-K リコイルスタータ,スパイラルケース部品 リール_No.4、MP4120E-K リコイルスタータ,スパイラルケース部品 リール_No.4、MP8010E-M332169 リコイルスタータ,マグネト部品 リール_No.4、MP5020E-Kリコイルスタータ,スパイラルケース部品リール_No.4、KP-800 リコイルスタータ,マグネト部品 リール_No.4
  • インレツトバルブ BIGM(丸山製作所)

    インレツトバルブ

    BIGM(丸山製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMP4120E-K クランクケース,バルブ部品 インレツトバルブ_No.18、MP5000E-M332152クランクケース,バルブ部品インレツトバルブ_No.18、MP5020E-M332011クランクケース,バルブ部品インレツトバルブ_No.18、MP5000E-Kクランクケース,バルブ部品インレツトバルブ_No.18、MP4120E-M332012 クランクケース,バルブ部品 インレツトバルブ_No.18、KP-412 クランクケース,バルブ部品 インレツトバルブ_No.18、MP4100E-K クランクケース,バルブ部品 インレツトバルブ_No.18、KP-500 クランクケース,バルブ部品 インレツトバルブ_No.18、MP5020E-Kクランクケース,バルブ部品インレツトバルブ_No.18、KP-502 クランクケース,バルブ部品 インレツトバルブ_No.18