曜日別特売

PEクロス養生用 No.412

PEクロス養生用 No.412 - オカモト

・しなやかな基材、選べる3色
・特殊粘着剤を使用していますので、糊残りがほとんどありません

用途
養生用
ライトグリーン
テープ幅(mm)
38
基材
PE/PET織物
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.15
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/25mm)
102.7
粘着力(N/25mm)
8
内容量
1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82381376No.412
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする