カテゴリ
- 農業機械(66)
- トラック純正部品(5)
- 測定用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- テープ(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 研磨材(3)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(66)
- 三菱ふそう(5)
- オカモト(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- カトウ工機(2)
- ADVANTEC(2)
- 大阪魂(2)
- インターナショナルダイヤ(2)
- ANEX(1)
- 高田商事(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 日本ワグナー(1)
- 冨士端子工業(1)
- サンフレックス(1)
- Power sonic(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 岡恒(1)
- HEIKO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「no412」の検索結果

PEクロス養生用 No.412
オカモト¥499税込¥5491巻4日以内出荷・しなやかな基材、選べる4色。・特殊粘着剤を使用していますので、糊残りがほとんどありません用途養生用色ライトブルーテープ幅(mm)50基材PE/PET織物テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.15粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)102.7粘着力(N/25mm)8
PEクロス養生用 No.412
オカモト¥299税込¥3291巻4日以内出荷・しなやかな基材、選べる3色。・特殊粘着剤を使用していますので、糊残りがほとんどありません用途養生用色ライトグリーンテープ幅(mm)38基材PE/PET織物テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.15粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)102.7粘着力(N/25mm)8
ポリエチレン袋0.04mm
HEIKO(45件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷LDPE(高圧ポリエチレン)最も一般的に利用されるプラスチックフィルム。手触りが柔らかく、しなやかな素材。用途小分け包装・梱包資材に。色透明種類ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
オカモトPEクロス#412
オカモト(5件のレビュー)¥419~税込¥461~1巻ほか当日出荷優れた強度。作業性の良さが自慢です。 色が目立つため貼り残しや剥がし残しもよくわかります。 特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。用途内・外装工事の養生、引越作業、養生シートの固定に主な用途養生用引張強度(N/25mm)85粘着力(N/25mm)7.94
ユニチューブ
三商¥1,498~税込¥1,648~1本(1m)4日以内出荷から7日以内出荷酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様色半透明
糸ノコ盤用ブレード C
Power sonic¥799税込¥8791パック(6本)翌々日出荷糸ノコ盤用のブレードです。用途糸ノコ盤用のブレードとして。適合機種VS-400刃数(p)10ストローク数(min-1)1200-1600ブレードサイズ(mm)幅2.8×刃厚0.5×取付長さ127
ミラージェル ゴールド
インターナショナルダイヤ¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷から9日以内出荷あらかじめ希釈液を配合し、ラップに最適な粘度に調整してあるので、容器から出してすぐにお使い頂けるダイヤモンドペーストです。のびが良く、乾きにくいので、ジェル状が長く保たれるため、ダイヤを引きずりません。キズがつきにくく、よりきれいな仕上がりになります。
ミラーペースト マキシマム
インターナショナルダイヤ¥5,998税込¥6,5981本9日以内出荷汎用性の高いオイルベースの油性ダイヤモンドペーストです。優れた潤滑性と、均一性をもつ専用油剤によりダイヤモンドの性能を最大限に発揮します。のびに優れ、すぐになじみます。人体に有害な成分を含みませんので、安心してお使いいただけます。シリンジは密閉性の高いスクリューキャップ付。付属品専用希釈液
テーブルマット 尺3寸 No.412 コスモス カミイソ産商
カミイソ産商¥2,098税込¥2,3081袋(100点)5日以内出荷9~10月用デザイン。大豆インキ使用。販売単位は1(100枚入)セットになります。この商品につきましては、4~5営業日での出荷となりますので、ご了承ください。材質紙寸法(mm)380×260質量(g)9
FTF Series 温度ヒューズ FTF-4 Series TYPE NO.412 可溶合金タイプ
冨士端子工業¥10,980税込¥12,0781セット(100本)翌々日出荷温度ヒューズは低融点合金を用いた可溶合金タイプと有機化学物質を用いた感温ペレットタイプの2種類に分類されます。1.可溶合金タイプ…周囲温度の上昇を感温体(低融点合金)が感知し、感温体の持つ表面張力と特殊樹脂の作用により瞬時に回路を遮断します。2.感温ペレットタイプ…周囲温度の上昇により感温ペレットに熱が伝わり溶融・液状化しスプリング圧によりリード線と電極との接触を断ちます。このような構造により確実に回路の遮断を行います。仕様Tf/115℃、Th/85℃、Tm/200℃タイプNo.412定格電圧(V)AC250定格電流(A)5精度(℃)動作:112±2取得規格PSE/UL/C-UL/VDE/CCC動作温度(℃)公称:115入数(本)100
濾紙 No.412 100枚入 センター穴空きタイプ
ADVANTEC¥3,129~税込¥3,442~1箱(100枚)7日以内出荷から33日以内出荷特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。厚さ(mm)0.25色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)120表面平滑保留粒子径(μm)5破裂強さ(kPa)109湿潤破裂強さ(kPa)29
濾紙 No.412 100枚入
ADVANTEC¥1,319~税込¥1,451~1箱(100枚)27日以内出荷から43日以内出荷特殊処理を施し、湿潤強さを高めた濾紙です。高圧濾過やフィルタープレスで行う多量液の濾過など、幅広い用途をもっています。厚さ(mm)0.25色白色最高使用温度(℃)120質量(g/m2)120表面平滑保留粒子径(μm)5破裂強さ(kPa)109湿潤破裂強さ(kPa)29
のぼり旗 グレープ(かき氷) No.SNB-412 W600×H1800
トレード¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
POPリベット TAPD
大阪魂¥667税込¥7341セット(28個)当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5154) スチールマンドレル(硬鋼線) 標準的なアルミニウム合金製リベットです。リベット呼径Φ2.0mm~Φ6.4mm、かしめ最大板厚25.6mmまで、巾広い分野に対応できる豊富な品揃いをしています。
測定子/TI-112HX・112HLX・412HX・152HX
Mitutoyo(ミツトヨ)¥1,498税込¥1,6481個欠品中適合機種コードNo.(符号):513-405-10H(TI-112HX)、513-435-10H(TI-112HLX)、513-425-10H(TI-152HX)、513-465-10H(TI-412HX)、513-445-10H(TI-512HX)、513-455-10H(TI-212HX)、513-475-10H(TI-112HRX)、513-485-10H(TI-312HX)材質超硬寸法L(mm)15.2先端寸法(mm)Φ2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番103011
測定/1Dポイント
Mitutoyo(ミツトヨ)¥959税込¥1,0551個当日出荷適合機種コードNo.(符号):513-405-10H(TI-112HX)、513-435-10H(TI-112HLX)、513-425-10H(TI-152HX)、513-465-10H(TI-412HX)、513-445-10H(TI-512HX)、513-455-10H(TI-212HX)、513-475-10H(TI-112HRX)、513-485-10H(TI-312HX)材質超硬寸法L(mm)15.2先端径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番131314
POPリベット AD
大阪魂¥667税込¥7341セット(23個)翌々日出荷アルミニウム合金リベット(JIS A5052) アルミニウム合金マンドレル(高張力アルミ線) リベットボディー、マンドレル材質共に、アルミニウム合金を用いている為、耐食性に優れています。 金属母材はもとより、硬質樹脂母材の締結にも適しています。
測定/3Dポイント
Mitutoyo(ミツトヨ)¥959税込¥1,0551個翌々日出荷適合機種コードNo.(符号):513-405-10H(TI-112HX)、513-435-10H(TI-112HLX)、513-425-10H(TI-152HX)513-465-10H(TI-412HX)、513-445-10H(TI-512HX)、513-455-10H(TI-212HX)、513-475-10H(TI-112HRX)、513-485-10H(TI-312HX)材質超硬寸法L(mm)15.2先端径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番131315
ディ・チェコ 家庭用No41ペンネリガーテ 250g x12
日清フーズ¥4,998税込¥5,3981箱(250g×12個)4日以内出荷厳選されたデュラム小麦と、山岳地域の良質の水を使用した低温長時間乾燥のパスタ。筋目にブルーチーズがよくのります。チーズをたっぷり使ったサラダにも合います。
高性能グリッパ(空気圧グリッパ)|2爪平行グリッパ GP400
NBK(鍋屋バイテック会社)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷から22日以内出荷エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。使用温度範囲(℃)5~80最大圧力(bar)8RoHS指令(10物質対応)対応
リール
BIGM(丸山製作所)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷図解NoKP-412 リコイルスタータ,スパイラルケース部品 リール_No.4、MP8010E リコイルスタータ,マグネト部品 リール_No.4、MP5000E-M332152リコイルスタータ,スパイラルケース部品リール_No.4、MP5000E-Kリコイルスタータ,スパイラルケース部品リール_No.4、MP8000E-K リコイルスタータ,マグネト部品 リール_No.4、KP-500 リコイルスタータ,スパイラルケース部品 リール_No.4、MP4120E-M332012 リコイルスタータ,スパイラルケース部品 リール_No.4、KP-502 リコイルスタータ,スパイラルケース部品 リール_No.4、MP5020E-M332011リコイルスタータ,スパイラルケース部品リール_No.4、MP4100E-K リコイルスタータ,スパイラルケース部品 リール_No.4、MP4120E-K リコイルスタータ,スパイラルケース部品 リール_No.4、MP8010E-M332169 リコイルスタータ,マグネト部品 リール_No.4、MP5020E-Kリコイルスタータ,スパイラルケース部品リール_No.4、KP-800 リコイルスタータ,マグネト部品 リール_No.4
インレツトバルブ
BIGM(丸山製作所)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷図解NoMP4120E-K クランクケース,バルブ部品 インレツトバルブ_No.18、MP5000E-M332152クランクケース,バルブ部品インレツトバルブ_No.18、MP5020E-M332011クランクケース,バルブ部品インレツトバルブ_No.18、MP5000E-Kクランクケース,バルブ部品インレツトバルブ_No.18、MP4120E-M332012 クランクケース,バルブ部品 インレツトバルブ_No.18、KP-412 クランクケース,バルブ部品 インレツトバルブ_No.18、MP4100E-K クランクケース,バルブ部品 インレツトバルブ_No.18、KP-500 クランクケース,バルブ部品 インレツトバルブ_No.18、MP5020E-Kクランクケース,バルブ部品インレツトバルブ_No.18、KP-502 クランクケース,バルブ部品 インレツトバルブ_No.18