カテゴリ
- 自動車純正部品(18)
- バイク部品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
絞り込み
「no66-51-688a」の検索結果

LEDフォグランプキット
SIRIUS(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781セット4日以内出荷消費電力が少なく、バッテリーへの負担が少ないLEDフォグランプ。LEDフォグランプによる鋭い光で夜間走行の安全性が向上し、横方向に伸びる光がヘッドライトの照射範囲外を照らします。付属品取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)消費電力(W)8×2対応12V/24Vバッテリー対応キット内容フォグランプ本体 2個/スイッチキット 1個/取付けクランプ 2種類×2サイズ(Φmm)70
2.25t油圧ジャッキ ミドルリフト
Meltec(大自工業)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷油圧でらくらくジャッキUP。 1年間の保証付。 ジャッキアタッチメント付。 軽自動車~中型乗用車・ミニバンに最適。 サイドジャッキUPでSUVにも対応用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)2.25付属品ハンドル/ジャッキアタッチメントストローク(mm)約277色ブルー質量(g)11800使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約558×168×188地上高さ(mm)最低/最高:約133/410