カテゴリ

  • 家電(46)
  • 学童・教育用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 介護用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)

「nobby」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NB2100 NobbyNB2100Nobby
8,498税込9,348
1台
当日出荷から3日以内出荷
モーター開発からこだわった、パワフル軽量ドライヤー。シンプルで使い易いスイッチレイアウトでバランスの良い重心設計。電源コード引き抜きをラクにする、ラク抜きプラグ採用。
付属品セットフード(1個)質量(g)480(フード別、コード含む)、300(フード別、コード含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチ:High/Low/OFF、クールショットスイッチ本体寸法(mm)高さ194×幅205×奥行76(フード別)、高さ194×幅254×奥行76(フード付)温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、High-Hot使用時)電源コード(m)3
NB1906  ヘアドライヤー NobbyNB1906 ヘアドライヤーNobby
8,998税込9,898
1台
当日出荷
シンプルで使い易いスイッチレイアウト。手元の即冷スイッチで、温冷風が簡単に切り替可能。また、手にフィットする滑らかな曲面グリップで、握りのストレスを軽減。水洗いもできる丈夫な高性能メッシュフィルターを採用。
付属品セットフード、クイックコードバンド電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200スイッチ(即冷スイッチ)スライドロック式本体質量(g)670(フード別)温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、フードなし、High-使用時)電源コード(m)3風量調整HIGH/LOW/OFF本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)213×232×94(フード別)
NB4100 ヘアドライヤー NobbyNB4100 ヘアドライヤーNobby(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
風圧・風速×1400Wのハイパワーでパワフルな風と安定した温風を届け、ドライ時間を削減。耐久性が高く、長寿命のブラシレスDCモーター搭載。
付属品セットフード、スタンド電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1400スイッチ(即冷スイッチ)温風:赤色/冷風:青色本体質量(g)720温風温度(℃)120(周囲温度30℃、フードなし、BOOST-温風時)風量(m3/min)1.4電源コード(m)3風量調整BOOST/TURBO/SET/OFF本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226×245×77
マイナスイオンヘアドライヤー NobbyマイナスイオンヘアドライヤーNobby
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
付属品セットフード寸法(mm)高さ:180×幅:200×奥行:55(フード別)質量(g)490(セットフード別・コード含む)消費電力(W)1200温風温度(℃)90(周囲温度30℃の場合、セットフードなし、風量3-風温3使用時)電源コード(m)3電源(AC100V)50/60マイナスイオン機能約1000万個/cm3以上(※メーカー測定方/メーカー比較検証方法による)
ヘアドライヤー プロテクトイオン 軽量 小型 静電気抑制 高性能フィルター お手入れ簡単 水洗いOK ラク抜きプラグ Nobby by TESCOM テスコムヘアドライヤー プロテクトイオン 軽量 小型 静電気抑制 高性能フィルター お手入れ簡単 水洗いOK ラク抜きプラグ Nobby by TESCOMテスコム
14,900税込16,390
1個
当日出荷から4日以内出荷
毎日をサロン帰りの髪へ 本格志向の シンプル軽量モデル。
用途■サロンシェアNo.1※1ブランド『Nobby』から生まれた Nobby by TESCOM。洗練されたデザインとともに、 「私にできる、サロンクオリティ」をコンセプトに プロの技をご自宅でリアルに再現できる機能を搭載しました。 *Nobby(ノビー)はテスコムのサロン専用ブランドです。 ■※1:2022年2-3月 株式会社セイファート調べ ■ミニマムな機能でヘアドライを快適にします。 温風と冷風をワンタッチで切り替えるクールショットスイッチは、 グリップを握ったときに押しやすい位置に設定。 風量切替スイッチもシンプルな操作性。 ■メーカー従来機種より約22%※2の小型化と約19%※2の軽量化を実現。 大幅に軽量・小型化しながらも風速は34%※2アップ。 持ちやすく乾かしやすい、軽量ドライヤーです。 ※2:NIB300Aとの比較 ■乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、ドライヤーの課題。テスコム独自のプロテクトイオンは静電気を抑制し、 ワンランク上の美髪に導きます。 ■美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”プロテクトイオンは髪のツヤめきをUP※3します。 ■※3:試験方法:濡らした毛束に温風で4分30秒、冷風で30秒送風後のツヤ指数の比較 メーカー調べ ■髪の広がりを抑えてまとまる、 扱いやすい髪へ導きます。 ■※4:試験方法:濡らした毛束に温風で4分30秒、 冷風で30秒送風後のまとまり指数の比較 メーカー調べ NIB3000にて計測 ■枝毛や切れ毛を約31%抑制※5、髪の表面が整うことで、枝毛や切れ毛ができにくい髪へ。 ■※5:試験方法:温風を送風しながら1000回ブラッシングした後の 枝毛・切れ毛の発生率の比較 メーカー調べ NIB3000にて計測 ■セルフブローをサポートするセットフード※6。ブロー時にフードの先端がブラシに固定しやすい、 オリジナルデザインです。 ■※6:使用中・使用後は高温のためさわらないでください。樹脂製のブラシを使用してください。(耐熱温度120℃以上のブラシを推奨します。獣毛や木製・金属製のブラシは使用できません。)フードをブラシに強く押し当てると、ピンが変形する恐れがあります。 ■従来のフィルターに比べ耐久性の高いフィルターを採用。お手入れがしやすく水洗いも簡単に行えます。 ■レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 ■業務用の高い設計基準で安心の2年保証。※7 信頼の日本製。 ※8 ■※7:業務用で使用された場合の故障は、保証期間内であっても有料修理となります。※8:2024年11月下旬より順次切替予定。仕様【ラク抜きプラグ】○付属品セットフード(ブロータイプ)材質本体:PC/ABS質量(g)425(本体のみ)/450(セットフード付き)消費電力(W)1200スイッチ風量切替スイッチ DRY/SET/OFF、クールショットスイッチ ON/OFF電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×82×194(本体のみ)温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、DRY-HOT時)イオンプロテクトイオン保証期間2年使用地区【海外使用】×折り畳み可否×
NBT-80 トリマー用替刃 NobbyNBT-80 トリマー用替刃Nobby
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
NBT80用替刃です。
適合品番NBT80
NB2100用フード NobbyNB2100用フードNobby
399税込439
1個
3日以内出荷
適合機種NB2100
NB1905用フード NobbyNB1905用フードNobby
399税込439
1個
3日以内出荷
適合機種NB1905
ストレート ヘアアイロン 25mm シルクコーティング プロテクトイオン 60~210℃ Nobby by TESCOM テスコムストレート ヘアアイロン 25mm シルクコーティング プロテクトイオン 60~210℃ Nobby by TESCOMテスコム
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
サロンクオリティの艶ストレートへ。シルクコーティング(TM)で髪のうるおいを守り、ヘアカラーをキープするストレートアイロンです。細部までこだわり抜いた仕様で、スタイリングによる熱ダメージを抑えてツヤ際立つ美しさを実現します。プロが使用するサロンブランド『Nobby』をモデルに開発されたモデルです。
用途髪すべりがなめらかなシルクコーティング(TM)プレートを搭載。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪に残る水分量が約25%アップ(※1)。ヘアカラーの退色を約66.7%低減(※2)します。髪のうるおいを守り、ヘアカラーを美しく保ちます。 ※1:設定温度200℃のヘアアイロンNIS500A・NIS500Bを使用。健常毛1束に対して、30cmあたり4秒間かけてストロークし、連続的に10回施術した際の各コーティングの施術前後の水分量を計測。 ※2:設定温度200℃のヘアアイロンNIS500A・NIS500Bを使用。カラー処理毛1束に対して、15cmあたり2秒間かけてストロークし、連続的に10回施術した際の前後の色差を計測。 最薄部(※)たった11mmと、プロ用ストレートアイロンと同じ薄型ヘッドを実現。髪の根元までしっかり入り込み、クセを伸ばします。 ※当製品のボディ部において 頭皮に近づくヘッド部の外側は耐熱フェルトでカバーし、やけどのリスクを低減します。 両面3D「ぴたっと」プレート搭載。髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、ひとすべりでサラツヤストレートへ導きます。 温度幅60~210℃の間で、5℃刻み31段階の細やかな温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて最適な温度を選べます。 電源ONから約25秒で立ち上がるから、忙しい朝でも快適にご利用いただけます。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) プレート温度をリアルタイム(5℃刻み)に表示。設定温度到達までの目安がわかります。加熱完了は電子音でお知らせします。 プロのこだわりを反映し、熱の掛け方を変えて仕上がりを選べる2つのモードを搭載しています。髪の状態に合わせて使い方を選べます。 パワーモード:高度な温度コントロール設計により、使用中のプレート温度の低下を抑制。使いはじめから使い終わりまでムラのないスタイリング力をキープし、根元から毛先までしっかりストレートにできます。 ケアモード:しっかりクセ付けしたい根元は高温。傷みやすい毛先は低温に自動で調整。髪全体をいたわりながらスタイリングできます。 プロテクトイオン搭載。マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出します。 ※放出イオン量:約1,000万個/cm3以上。メーカー測定法/メーカー比較法による 一般的なヘアアイロンは、片面のプレート温度のみを管理するものが多く、過加熱や加熱不足が生じることがあります。NIS500Bは温度制御にこだわり、上下両方のプレートに温度センサーを搭載。安定した加熱で熱トラブルを防止し、ワンランク上のスタイリングを叶えます。 前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 開閉ロックリングを左に回すと、アイロン部の開き角度を自由に調整できるアジャスタブルロックリングを搭載。手の大きさや希望のアレンジの仕方に合わせて角度を変えることで、より使いやすくなります。 自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 握りやすさにこだわったプロ仕様のフォルムで、毎日のスタイリングがスムーズに決まる。シックなブラックと上品なスモーキーグレーの2色展開です。 電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 ラク抜きプラグ搭載。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。 AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 ※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。 業務用の高い設計基準で安心の2年保証です。 ※業務用で使用された場合の故障は、保証期間内であっても有料修理となります。 サロンシェアNo.1(数量ベース)(※)ブランド『Nobby』から生まれたNobby by TESCOM。洗練されたデザインとともに、「私にできる、サロンクオリティ」をコンセプトにプロの技をご自宅でリアルに再現できる機能を搭載しました。 ※2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)仕様●デジタル温度表示:○●ラク抜きプラグ:○●海外使用:○付属品クイックコードバンド質量(g)約350(コード込み)電源(V)AC100ー240消費電力(W)44-46スイッチ電源スイッチ「ON-OFF」、温度調節スイッチ「+/-」、モード切替スイッチ「POWER/CARE」コード長さ(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約248×約32×約70(使用時・開閉ロック全開状態)イオンプロテクトイオン機能温度メモリー機能:○、温度ロック機能:○、自動電源OFF機能:○、開閉ロック機能:○温度調節範囲(℃)60~210(5刻み)保証期間2年間
Nobby NB950 マイナスイオンヘアードライヤー テスコムNobby NB950 マイナスイオンヘアードライヤーテスコム
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
長寿命ブラシレスDCモーターを採用し、軽量&パワフルな風圧でサロンワークをサポート。
付属品セットフード寸法(mm)180×200×55ホワイト質量(g)(本体+コード)490/(本体)310電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1200スイッチ電源スイッチ:ON/LOCK/OFF、温度切替スイッチ:3/2/1、風量切替スイッチ:3/2/1、クールショットスイッチ:ON/OFFコード長さ(m)3温風温度(℃)90(周囲温度30の場合、セットフードなし、風量3-風温3使用時)マイナスイオン機能マイナスイオンユニット搭載、マイナスイオン:放出イオン量約1000万個/cm3以上
NBT90 トリマー NobbyNBT90 トリマーNobby
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
一度の充電で約180分使用できる大容量バッテリー。毛量や髪質、音が気になるお客様によって選べる回転数調整機能。
付属品スタンド、電源アダプター、アタッチメント(3・6mm)、掃除用ブラシ、オイル、取扱説明書ブラック高さ(mm)本体刈り高さ:0.4(直刃)スイッチ電源スイッチ、スピード調整スイッチ本体質量(g)140(刃付き)バッテリーリチウムバッテリー充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)1400本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)148×32×37(刃付き)使用可能時間(分間)約180入力電源(V)AC100-240 50/60Hz
ドライヤー 速乾 大風速 1300W プロテクトイオン サロンクオリティ ヘアドライヤー Nobby by TESCOM テスコムドライヤー 速乾 大風速 1300W プロテクトイオン サロンクオリティ ヘアドライヤー Nobby by TESCOMテスコム
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
プロ仕様のパワフルな速乾力が、さらにグレードアップ(※1)。業界トップクラスの大風速で、地肌から素早く乾かしサロン仕上がりの美しい髪へ。サロンシェアNo.1(※2)ブランド『Nobby』の最上位モデルをご自宅で体感できる、プロフェッショナルヘアドライヤーです。※1 メーカー従来品NIB3001との比較。 ※2ドライヤーにおいて、2024年3-6月 株式会社セイファート調べ
用途サロンシェアNo.1(※)ブランド『Nobby』から生まれたNobby by TESCOM。洗練されたデザインとともに、「私にできる、サロンクオリティ。」をコンセプトにプロの技をご自宅でリアルに再現できる機能を搭載しました。 ※ドライヤーにおいて、2024年3-6月株式会社セイファート調べ ※Nobby(ノビー)はテスコムのサロン専用ブランドです。 プロ用に独自開発した「シロッコファン」で大風圧・大風速を実現。78枚の羽根それぞれが曲面を持ち、空気をすくって力強く押し出す独自設計に。髪の根元を持ち上げ地肌からしっかりと乾かし、仕上がりに差がつきます。 プロテクトイオン搭載で、髪のツヤをアップ。マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出することで、それぞれのイオンが髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。 ※放出イオン量:約1,000万個/cm3以上。メーカー測定法/メーカー比較法による 軽量・高耐久・長寿命にグレードアップ。プロ用ブラシレスDCモーター搭載により、パワフルで安定した風を送り続けられます。 従来のDCモーターより小型化されたブラシレスDCモーター搭載で、スリム&軽量化。従来機種と比べ製品の奥行が14mmスリムに、さらに180g軽くなりました。操作がしやすく、疲れにくいため快適にヘアドライができます。 ※メーカー従来品NIB3001との比較。 温度と風量を選べる2つのスイッチを搭載。乾きづらい根元は一気に乾かし、痛みの気になる毛先は低温でいたわりドライ。プロの乾かし方を再現して、サロン帰りのツヤ髪へ導きます。 温風冷風の自動切り替えと独自の風速で、美しい仕上がりに。髪のまとまりと速乾のバランスに優れた風速で、温風と冷風を一定間隔で自動的に切り替えるモードを搭載。温風と冷風を交互に当て、最適な風速で乾かすことで、髪のツヤ10%アップ。 ※TURBO-HIGHとの比較。メーカー測定法/メーカー比較法による。ご使用方法や髪質によって個人差があります。 付属のセットフードは、フードとブラシで髪を挟み込みやすい形状に。プロの仕上げのような、安定したブローを自分で行えます。 ※使用中・使用後は高温のためさわらないでください。 ※樹脂製のブロー用ブラシを使用してください。耐熱温度110℃以上のブラシを推奨。獣毛や木製・金属製のブラシは使用できません。 ※フードをブラシに強く押しあてるとピンが変形する恐れがあります。 付属のスタンドを使って両手で乾かすことができます。ロングヘアでも疲れず快適に乾かせます。使った後は立てて収納でき、スペースを取りません。 従来のフィルターに比べ、耐久性の高い高性能フィルターを採用。お手入れがしやすく水洗いも簡単に行えます。 使いやすいラク抜きプラグ。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。仕様【コンセントタイプ】風量切替スイッチ BOOST/TURBO/SET/OFF・温度切替スイッチ HIGH/LOW/COOL・温冷自動切替スイッチ ON/OFF付属品セットフード、スタンド材質PC質量(g)620(本体のみ)、650(セットフード付き)消費電力(W)1300電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.7温風温度(℃)120(周囲温度30℃の場合、BOOST-HIGH時)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×81×226(本体のみ)、約299×81×226(セットフード付き)保証期間2年間使用地区【海外使用】×
ヘアドライヤー 折りたたみ 軽量 コンパクト スリットフード 3段階【DRY-COOL】 持ち運び 旅行 naturam ホワイト テスコムヘアドライヤー 折りたたみ 軽量 コンパクト スリットフード 3段階【DRY-COOL】 持ち運び 旅行 naturam ホワイトテスコム(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
軽量&コンパクトでシンプル機能のヘアードライヤー!
用途■重さわずか300g !※A5サイズより小さいコンパクトサイズ。折りたたみできるので、持ち運びや旅行に便利です。※フードを含む ■両サイドのスリットから外気を取り込みむことで、温風温度の上がり過ぎを防ぐ、テスコム独自のフードを採用しました。仕様【ラク抜きプラグ】×付属品スリットフードホワイト材質(本体)PP質量(g)290(本体のみ)/300(フード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチDRY-COOL-OFFコード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×69×168(フード付)温風温度(℃)110(DRY時、周囲温度30℃の場合)風量(m3/min)1.1(DRY時)保証期間1年使用地区【海外使用】×折り畳み可否
テスコム ND240A用フィルター Nobbyテスコム ND240A用フィルターNobby
219税込241
1セット(2枚)
3日以内出荷
ND240Aの付属・消耗品パーツ。
NBT90トリマー用替刃 NobbyNBT90トリマー用替刃Nobby
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
NBT90トリマー用替刃。
テスコム NB1906用高性能フィルター Nobbyテスコム NB1906用高性能フィルターNobby
359税込395
1個
3日以内出荷
NB1906の付属・消耗品パーツ。
マイナスイオンヘアードライヤー NB3100 Nobbyマイナスイオンヘアードライヤー NB3100Nobby
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
大風速×ハイパワー1500Wで、忙しいサロンワークもパワフルスピードドライ。
付属品ノズル、 フィルター2枚質量(g)約870径(Φmm)口先:44コード長さ(m)3
Nobby フェイストリマー テスコムNobby フェイストリマーテスコム
3,998税込4,398
1台
6日以内出荷
施術もメンテナンスも。扱いやすい、プロフェッショナルトリマー。 フェイス、まゆ、えりあしなどお顔の気になるパーツのお手入れに、幅広うす刃でスピーディーに施術できます。 スタイリッシュで丸みを持たせた握りやすいデザイン。 刃、キャップは水洗いできます。常に清潔なそり心地を提供いただけます。※本体は水洗いできません。 キャップ付きのため、使用後の保管時に刃を保護できます。キャップを付けたときは電源が入らないようになっています。
仕様●材質:ABS、PC●サイズ(本体/キャップ無し):高さ150×幅18×奥行18mm、重量:26g(キャップ付き・乾電池別)●電源:単4形アルカリ乾電池(LR03)×1本(別売)●連続使用時間:60分 ※使用頻度や使用方法で異なります。●付属品:キャップ、掃除ブラシアズワン品番67-9307-38
テスコム NB4100用高性能フィルター Nobbyテスコム NB4100用高性能フィルターNobby
289税込318
1個
3日以内出荷
NB4100の付属・消耗品パーツ。
NB-80 遠赤外線拡散フード NobbyNB-80 遠赤外線拡散フードNobby
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
適合機種NB1002、NB1901、NB1902、NB1903、NB1904、NB1905、NB2100、NB2500、NB2501、NB2503、NB2504、NB3000、NB3100、NB4000、NB1902DX、NB2501DX
ヘアーアイロン NBS1200 Nobbyヘアーアイロン NBS1200Nobby
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
「ブレ・ムラ・不均一」を徹底排除したプロフェッショナルストレートアイロン。細い毛束でも握りこまずにキャッチできる均一なプレート、施術しやすい開口角度に調整できるアジャスタブルロックリング搭載。
仕様温度:約60~200℃(5℃刻み)寸法(mm)246×62×28質量(g)315コード長さ(m)3プレート寸法(mm)25×90
NB2100用高性能フィルター NobbyNB2100用高性能フィルターNobby
499税込549
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
適合機種NB2100
Nobby フェイストリマー NBT221用 替刃 テスコムNobby フェイストリマー NBT221用 替刃テスコム
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
Nobby フェイストリマー NBT221用 替刃
テスコム NB4100用フィルター押さえ Nobbyテスコム NB4100用フィルター押さえNobby
289税込318
1個
3日以内出荷
NB4100の付属・消耗品パーツ。
テスコム ND240A用フィルター押さえ Nobbyテスコム ND240A用フィルター押さえNobby
639税込703
1個
3日以内出荷
ND240Aの付属・消耗品パーツ。
ストレート ヘアアイロン 25mm プロテクトイオン 60~200℃(29段階調節) Nobby by TESCOM テスコムストレート ヘアアイロン 25mm プロテクトイオン 60~200℃(29段階調節) Nobby by TESCOMテスコム
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
瞬く間に美しく。サロンクオリティの艶ストレート。摩擦ダメージを抑えながら美髪へ導く、高性能ストレートアイロンです。プロの美容師へのヒアリングを基に開発したプレートコーティングと、美容師の技術から着想を得たバランスプレステクノロジーで、優しい挟み心地・美しい仕上がり・ダメージ抑制を同時に実現します。
用途独自開発のシルキースムースコーティングで、優しい挟み心地と高いキャッチ力を両立。3層の特殊コーティングを施したプレートは柔らかさとキャッチ力を兼ね備えています。 髪に優しいプレートで、ストレート性能アップ。スタイリング力を約23%、ツヤを約12%向上させています。枝毛・切れ毛発生率も約60%低減し、髪に負担をかけずにまっすぐな仕上がりを実現します。 ※メーカー測定方法により、メーカー従来品NIS3001との比較。ご使用方法や髪質によって個人差があります。 サロンクオリティの仕上がりを叶える、高度な熱コントロール。プレートを均一に温め、細やかなセンシング・制御を行うことで使用中も温度が安定します。髪にムラなく一定の熱を伝えられるから、ワンランク上のスタイリングが叶います。 髪質やダメージ状態に合わせて、60~200℃(5℃刻み29段階)の細かな温度調整が可能。その日の自分の髪にぴったりの温度を選べます。ウィッグやエクステンションにも使用できます。 ※熱に弱いウィッグやつけ毛(エクステンション)の場合、熱による変質・変形、アイロン部にからみ付く恐れがあります。お使いになる前に必ずメーカーへお問い合わせください。 美容師の技術に着想を得て開発したバランスプレステクノロジーで、摩擦によるダメージを抑制。アイロン使用時に髪にかかる圧力をセンシングし、過度な圧力が加わった場合、振動でお知らせします。スタイリングの仕方を変えることで、ダメージを抑え髪本来の美しさを保ちます。 ※メーカー測定方法による。バランスプレステクノロジーが動作するはさみ圧と動作しないはさみ圧で測定。 テスコム独自のプロテクトイオンを放出しています。 電源を入れて12秒で立ち上がる、サロンクオリティのスピード。忙しい朝でもストレスなく使えます。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) 設定温度到達までのプレート温度推移を5℃刻みで表示。本体中央のパネルで、一目でプレートの温度変化が分かります。 使い方や手の大きさに合わせてアイロンの開口角度を調整できる、アジャスタブルロックリングが付いています。全体を整えるときは大きく開いて、細かくアレンジをしたいときは狭めて使うなど、角度を調整することでアレンジもよりスムーズに行えます。 前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 設定後5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、プラグを楽にコンセントから抜くことができます。 安心の2年保証です。 テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 ※2024年3-6月株式会社セイファート調べ材質PET、アルミニウムブラック質量(g)335(コード込)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)42スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」コード長さ(m)1.7プレート寸法(mm)25×90外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×30×40(収納時)、約250×30×80 (使用時・プレート開の状態)イオンプロテクトイオン機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【開閉ロック】◯、【ラク抜きプラグ】○温度調節範囲(℃)60~200(29段階5刻み)コーティングシルキースム-スコーティング保証期間2年間使用地区【海外使用】×立ち上がり時間(s)約12(最高温度設定時100℃到達時間)
ストレート ヘアアイロン 15mm スリムプレート シルクコーティング 100~200℃ Nobby by TESCOM テスコムストレート ヘアアイロン 15mm スリムプレート シルクコーティング 100~200℃ Nobby by TESCOMテスコム
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
髪ダメージを気にせず、指先感覚で簡単アレンジ。シルクコーティング(TM)で髪のうるおいを守り、ヘアカラーをキープするアレンジアイロンです。幅15mmのスリムプレートだから、ショートヘアのスタイリングにぴったり。ツイストやウェーブなどのニュアンスもしっかり決まります。プロが使用するサロンブランド『Nobby』をモデルに開発されたモデルです。
用途髪すべりがなめらかなシルクコーティング(TM)プレートを搭載。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪に残る水分量が約25%アップ(※1)。ヘアカラーの退色を約66.7%低減(※2)します。髪のうるおいを守り、ヘアカラーを美しく保ちます。 ※1:設定温度200℃のヘアアイロンNIS500A・NIS500Bを使用。健常毛1束に対して、30cmあたり4秒間かけてストロークし、連続的に10回施術した際の各コーティングの施術前後の水分量を計測。 ※2:設定温度200℃のヘアアイロンNIS500A・NIS500Bを使用。カラー処理毛1束に対して、15cmあたり2秒間かけてストロークし、連続的に10回施術した際の前後の色差を計測。 指先感覚を実現する15mm幅のスリムプレートと、髪の根元からしっかり挟める最薄部11.5mm(※)の薄型ヘッドを採用。短い髪でも指先で毛束をつまむような感覚で使えるから細かなニュアンスも決まりやすく、ショートヘアの方におすすめです。 ※当製品のボディ部において 頭皮に近づくヘッド部の外側は耐熱フェルトでカバーし、やけどのリスクを低減します。 両面3D「ぴたっと」プレート搭載。髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、ひとすべりでサラツヤストレートへ導きます。 温度幅100~200℃の間で、10℃刻み11段階の細やかな温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて最適な温度を選べます。 電源ONから約25秒で立ち上がるから、忙しい朝でも快適にご利用いただけます。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) プレート温度をリアルタイム(5℃刻み)に表示。設定温度到達までの目安がわかります。加熱完了は電子音でお知らせします。 一般的なヘアアイロンは、片面のプレート温度のみを管理するものが多く、過加熱や加熱不足が生じることがあります。NIS300Bは温度制御にこだわり、上下両方のプレートに温度センサーを搭載。安定した加熱で熱トラブルを防止し、ワンランク上のスタイリングを叶えます。 前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 開閉ロックリングを左に回すと、アイロン部の開き角度を自由に調整できるアジャスタブルロックリングを搭載。手の大きさや希望のアレンジの仕方に合わせて角度を変えることで、より使いやすくなります。 自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 握りやすさにこだわったプロ仕様のフォルムで、毎日のスタイリングがスムーズに決まる。シックなブラックと上品なスモーキーグレーの2色展開です。 電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 ラク抜きプラグ搭載。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。 AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 ※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。 業務用の高い設計基準で安心の2年保証です。 ※業務用で使用された場合の故障は、保証期間内であっても有料修理となります。 サロンシェアNo.1(数量ベース)(※)ブランド『Nobby』から生まれたNobby by TESCOM。洗練されたデザインとともに、「私にできる、サロンクオリティ」をコンセプトにプロの技をご自宅でリアルに再現できる機能を搭載しました。 ※2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)仕様●デジタル温度表示:○●ラク抜きプラグ:○●海外使用:○付属品クイックコードバンド質量(g)約305(コード込み)電源(V)AC100ー240消費電力(W)30-31スイッチ電源スイッチ「ON-OFF」、温度調節スイッチ「+/-」コード長さ(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約239×約29×約71(使用時・開閉ロック全開状態)機能温度メモリー機能:○、温度ロック機能:○、自動電源OFF機能:○、開閉ロック機能:○温度調節範囲(℃)100~200(10刻み)保証期間2年間
プロテクトイオンヘアードライヤー テスコムプロテクトイオンヘアードライヤーテスコム
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
サロンシェアNo.1ドライヤーメーカー(※1)速乾 Speedomシリーズ史上最軽量(※2) テスコム独自のプロテクトイオンが、美髪に導きます。 ※1 2022年2-3月株式会社セイファート調べ。 ※2 2022年11月、メーカーSpeedomシリーズのドライヤーにおいて。
用途1大風量 2.3m3/分※3 大風圧 従来機種から109%にUP※43ハイパワー1300W 大風量でも温かい風で快適ドライ 従来機種より12%軽量化!※5大風量なのに495Gを実現。500mlペットボトルよりも軽く、ロングヘアーでも疲れにくい。 乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、大風量ドライヤーの課題。テスコム独自のプロテクトイオンが大風量ドライヤーの課題を解決し、ワンランク上の美髪に導きます。 美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”プロテクトイオンは髪のツヤめきをUPします。 多くの女性が悩む髪の広がり。プロテクトイオンは、プラスイオンとマイナスイオンが髪に働いて、髪の広がりの一因となる静電気を抑制。髪の広がりをおさえます。 1965年の創業以来、テスコムが製造開発してきた業務用ドライヤーNobbyは、 高い性能からサロンシェアNO.1※1を獲得。テスコムの家庭用ドライヤーには、その技術力が生かされています。 快適にお使いいただくには、定期的なお手入れも重要。埃の溜まりがちな背面のメッシュを簡単にお手入れできます。吸い込み口フィルターには黒いフィルターを採用し、ホコリの蓄積もわかりやすいです。 ブローしやすい風の形になり、ヘアセットに便利です。 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ドライヤーの故障原因の多くが、電源コードの断線。コードが前後左右に動くため、負荷がかかりにくく長持ちします。 本体色はブラックとレッド・ホワイトの3色からお選びいただけます ※ 定格容量が1300W未満のコンセントではお使いになれません。※1 2022年2-3月株式会社セイファート調べ。※2 2022年11月、メーカーSPEEDOMシリーズのドライヤーにおいて。※3 スイッチポジションTURBO使用時。メーカー測定法による。※4 メーカー製品TID2250と比較。メーカー測定法による。 ※5 メーカー製品TID2250と比較。※6-7 メーカー測定方法/メーカー比較検証法による。仕様【ラク抜きプラグ】○付属品セットフードホワイト質量(g)470(本体のみ)、495(セットフード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300スイッチメインスイッチ 「OFF-SET-DRY-TURBO」、クールショットスイッチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×77×215(本体のみ)、238×77×215(セットフード付)温風温度(℃)100(周囲温度30℃の場合、DRY-HIGH時)風量(m3/min)2.3(TURBO使用時)イオンプロテクトイオン保証期間1年間折り畳み可否
ヒートガン モノタロウヒートガンモノタロウ(100件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮仕様絶縁構造/二重絶縁付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1質量(kg)約0.75コード長さ(m)2本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず)風量調整3段階(冷風、弱風、強風)定格使用時間(分)20風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.9MB)
ヘアドライヤー プロテクトイオン 折りたたみ 最軽量 ハイパワー 大風量 大風圧 風量3段階/風温2段階 速乾 コンパクト ラク抜きプラグ Speedom テスコムヘアドライヤー プロテクトイオン 折りたたみ 最軽量 ハイパワー 大風量 大風圧 風量3段階/風温2段階 速乾 コンパクト ラク抜きプラグ Speedomテスコム
7,000税込7,700
1個
当日出荷から4日以内出荷
サロンシェアNo.1※1ドライヤーメーカーSpeedomシリーズ史上最軽量※2 ※1:テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 (2022年2-3月 株式会社セイファート調べ)※2:2024年4月、テスコムのSpeedomシリーズのドライヤーにおいて
用途■大風量×大風圧×ハイパワーのベストバランスを追及することで、”速乾”を実現しています。 ■従来機種からサイズは約11%小型化※、質量は約8%※軽量化を実現し、ロングヘアや毛量の多い方でも疲れにくく快適なドライを提供します。※従来機種 TID2400Bと体積、質量比較。メーカー測定法による。 ■風量3段階からお好みの風を設定できます。また、クールショットスイッチ搭載で、冷風/温風をワンタッチで切り替えられます。 ■乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、速乾ドライヤーの課題。マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出し、それぞれのイオン※ ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上が髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。また、髪のツヤもアップ※します。 ※メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤーNobbyは、高い性能からサロンシェアNo.1※を獲得。テスコムの家庭用ドライヤーには、その技術力が生かされています。 ※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ■大風量を維持するために必要な、吸い込み口のお掃除。ほこりや髪の毛をさっと取り除くことが可能です。 ■〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜けます。〈セットフード付属〉 セット時やピンポイントで風を当てたい時にお使いください。〈クイックコードバンド〉 電源コードがスッキリとまとまります。 ■Speedomシリーズならではのシャープな雰囲気を纏った、ブラック、レッド、ホワイトの3色展開です。仕様【ラク抜きプラグ】○付属品セットフード材質(本体)PC/ABS質量(g)435(本体のみ)/455(フード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300スイッチ切替スイッチ「TURBO/DRY/SET/OFF」、クールショットスイッチ 「ON/OFF」コード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×77×215(本体のみ)、210×77×215(フード付)温風温度(℃)100(周囲温度30℃の場合、DRY時)風量(m3/min)2.3(JIS規格)/4.7(自社基準)※TURBO時測定イオンプロテクトイオン保証期間1年間使用地区【海外使用】×折り畳み可否
ヒートブラシ ヘアアイロン ワイドブラシ マイナスイオン (4段階温度調節140~200℃) 高速ヒート テスコムヒートブラシ ヘアアイロン ワイドブラシ マイナスイオン (4段階温度調節140~200℃) 高速ヒートテスコム
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
ワイドなブラシとシリコンピンで、とかすだけで簡単&時短ストレート。ブラシ感覚で、簡単ヘアスタイリングが叶います。セミロング~ロングの方、毛量の多い方におすすめです。
用途40本のシリコンピンが髪にテンションをかけて、とかすだけで簡単にきれいなストレートヘアが完成します。さらに、長さの異なるピン&こだわりのピン配列で、くし通りとキャッチ力を両立。頑固なうねりもストレートに導きます。 ワイドなブラシで広範囲の髪を一気にキャッチし、忙しい朝でもとかすだけで簡単にクセ直しができます。セミロング~ロングヘアの方、毛量の多い方におすすめです。 約100万個/cm2以上※のイオン量を放出し、髪の広がりの一因と なる静電気を低減します。 ※メーカー測定 温度幅140~200℃、4段階(20℃刻み)で設定できるため、髪質や作りたいスタイリングに合わせて使えます。電源ONから約40秒※で立ち上がり、忙しい朝や急いでいる時もすぐに使えて便利です。最終操作後約30分後に自動的に電源が切れるので安心です。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) 〈温度ロック機能〉 使用中の温度変更を防ぎます。うっかりボタンを押してしまっても安心です。〈温度メモリー機能〉 前回設定した温度に自動で立ち上がります。 〈髪すべりが良いセラミックコーティング〉 粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。〈海外使用OK※〉 ※国や地域によりプラグが異なります。別途変換プラグをご用意ください。 AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 〈ツバキオイル配合※〉 ※ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています マイクロカプセルは2~3μm(マイクロメートル)で目には見えません 。 〈専用ポーチ付き※〉 ポーチが付属し、外出時の持ち運びにも便利です。※本体が冷めてからポーチに入れてください 〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。〈回転式コード〉 電源コードが本体取り付け部で360度回転し、ねじれにくいです。 ※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(*2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) インテリアに調和するシンプルなカラーです。付属品ポーチ材質本体:PA66+30%GFホワイト質量(g)360(本体のみ)消費電力(W)0~1200(AC100~125V) / 0~1500(AC200~240V)スイッチ電源スイッチ電源AC100-125/200-240V 50/60Hzコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×60×50(本体のみ)温度表示LED表示イオンマイナスイオン機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○、【ラク抜きプラグ】○温度調節範囲(℃)200/180/160/140保証期間1年間使用地区【海外使用】○
ヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 大風量 切替スイッチ 3段階【TURBO-SET-COOL】 静電気軽減 ねじれにくいコード テスコムヘアドライヤー マイナスイオン 折りたたみ 軽量 スリットフード 大風量 切替スイッチ 3段階【TURBO-SET-COOL】 静電気軽減 ねじれにくいコードテスコム
3,500税込3,850
1個
当日出荷
すばやく乾かす大風量とマイナスイオンで髪、まとまる。
用途■1分間に1.5m3とたっぷりの風で髪を効率よく乾かします。※1:スイッチポジション TURBO使用時 / JIS規格測定法による ■マイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■洗髪後のドライに適した大風量の「TURBO」、優しい風で髪のセットに適した「SET」、温風で髪を整えた後の仕上げに冷風の「COOL」、の3つのモードに切り替えられます。 ■500mlペットボトルよりも軽いので疲れにくく、どなたでも使いやすいドライヤーです。 ■〈掃除のしやすいインレット※〉簡単に掃除ができて、いつでもキレイで清潔に。〈スリットフード付属〉スリットがあることで外気を取り込み、乾燥ダメージを軽減します。※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオル等で拭き取ってください。 ■幅広い世代に人気のパステル調のピンクと柔らかなホワイトの2色展開です。仕様【ラク抜きプラグ】×付属品スリットフード材質(本体)PC/ABS質量(g)395(本体のみ)/410(フード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチ「TURBO/SET/COOL/OFF」コード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×83×215(本体のみ)、203×83×215(フード付)温風温度(℃)95(TURBO時)風量(m3/min)1.5(TURBO時)イオンマイナスイオン保証期間1年間使用地区【海外使用】×折り畳み可否
ヘアドライヤー プロテクトイオン 折りたたみ ハイパワー 大風量 大風圧 温度/風量切替スイッチ 3段階 速乾 静電気抑制 ラク抜きプラグ Speedom テスコムヘアドライヤー プロテクトイオン 折りたたみ ハイパワー 大風量 大風圧 温度/風量切替スイッチ 3段階 速乾 静電気抑制 ラク抜きプラグ Speedomテスコム(1件のレビュー)
9,990税込10,989
1個
当日出荷
サロンシェアNo.1※1ドライヤーメーカー 史上最速の速乾力※2。 ※1:メーカーのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ※2:2023年10月、メーカープロペラファンタイプ、DCモーターのドライヤーにおいて
用途■1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤーNobbyは、高い性能からサロンシェアNo.1※1を獲得。テスコムの家庭用ドライヤーには、その技術力が生かされています。 ■※1:メーカーのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ■風量×風圧×ハイパワーのベストバランスによって、テスコム史上最速乾※2を実現しました。 大風量:業界最大級※3の2.5m3/分※4(JIS基準) 大風圧:従来機種※5から134%にUP ハイパワー: 1400W※6のパワーで大風量でもしっかり温かい風を送ります。 ■※2:2023年10月、メーカープロペラファンタイプ、DCモーターのドライヤーにおいて ※3:2023年10月、国内家庭用ヘアードライヤーにおいて ※4:TURBO使用時 ※5:TID2400との比較、メーカー測定法による ※6:定格容量が1400W未満のコンセントではお使いになれません ■新開発の小型高効率モーター搭載で速乾力はそのままに、従来機種から24%※7軽量化を実現。本体サイズもひとまわりコンパクトになりました。※7:メーカー従来機種 TID3500比 ■乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、速乾ドライヤーの課題。プロテクトイオンは静電気を抑制し、ワンランク上の美髪に導きます。 ■美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”。プロテクトイオンは髪のツヤめきを16%UP※8します。 ■※8:メーカー従来機種NIB3000に対するメーカー測定法、比較検証法による ■静電気を抑制し髪のまとまりを46%UP※8します。まとまりの良い、扱いやすい髪へ導きます。 ■※8:メーカー従来機種NIB3000に対するメーカー測定法、比較検証法による ■髪の表面が整い、枝毛や切れ毛を31%※8抑制します。髪ダメージが発生しにくい髪へ。 ■※8:メーカー従来機種NIB3000に対するメーカー測定法、比較検証法による ■風量3段階×温度3段階からお好みの風を設定できるタクトスイッチ式。 ■温風と冷風を一定間隔で自動切替することで、髪の表面温度を適温に保ち、髪への熱ダメージを抑制します。 ■大風圧でブローしやすい風を送る、セットフードが付属します。 ■レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。仕様【ラク抜きプラグ】○付属品セットフード材質本体:PC/ABS質量(g)510(本体のみ電源コード含む)消費電力(W)1400スイッチ電源スイッチ「ON/OFF」・風量切替スイッチ「TURBO/DRY/SET」・温度切替スイッチ「HOT/AUTO/COOL」コード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×93×219(本体)温風温度(℃)95(DRY時)風量(m3/min)2.5(TURBO使用時)イオンプロテクトイオン保証期間1年使用地区【海外使用】×騒音レベル(dB(A))70(TURBO時)折り畳み可否
バスポンプKP用スポンジフィルター KFシリーズ 工進バスポンプKP用スポンジフィルター KFシリーズ工進(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
工進バスポンプKPシリーズの交換用スポンジフィルター汚れ・破れ等での交換用として
用途補修・交換用として
オコット ステンレステーブルポット パール金属オコット ステンレステーブルポットパール金属
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
真空二重構造なので飲み物の温度をしっかりキープします。電気を使わず保温・保冷のどちらにも!丈夫で長持ちするステンレス製。レバーを押すだけ、ワンタッチで開閉するプッシュボタン式
材質本体内側:18-8ステンレス鋼、本体外側:ステンレス鋼、口がね・ハンドル・ふた栓・開閉レバー:ポリプロピレン(耐熱温度100℃ 耐冷温度-20℃)、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃ 耐冷温度-20℃)
ドライヤー 大風量 速乾 マイナスイオン 軽量 折りたたみ式 ヘアドライヤー テスコムドライヤー 大風量 速乾 マイナスイオン 軽量 折りたたみ式 ヘアドライヤーテスコム
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
大風量とマイナスイオンで手軽に満足感を。スタンダードなヘアドライヤーです。
用途1分間に1.5m3とたっぷりの風で髪を効率よく乾かします。※スイッチポジション「TURBO」使用時(JIS規格測定法による) マイナスイオンが髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ※放出イオン量約1,000万個/cm3以上(メーカー測定法・メーカー比較検証法による) 洗髪後のドライに適した大風量の「TURBO」、優しい風で髪のセットに適した「SET」、温風で髪を整えた後の仕上げに冷風の「COOL」、3つのモードに切り替えられます。 500mlペットボトルよりも軽いので手が疲れにくく、どなたでも使いやすいドライヤーです。 お掃除しやすいインレット。簡単に掃除ができて、いつでもきれいを保てます。 ※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオルなどで拭き取ってください。 スリットフードは、スリットがあることで外気を取り込み、乾燥ダメージを軽減します。 ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。 1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(※)を獲得。その技術力が生かされています。 ※2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)材質PC、ABS質量(g)約415(本体のみ)、約435(スリットフード付き)電源(V)AC100 50Hz/60Hz消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチコード長さ(m)1.7温風温度(℃)95(周辺温度30の場合 TURBO使用時)風量(m3/min)1.5(JIS規格)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約157×約83×約215(本体のみ)、約203×約83×約215(スリットフード付き)イオンマイナスイオン保証期間1年間
ヘアドライヤー プロテクトイオン 速乾 軽量 冷風 折りたたみ 大風量 大風圧 ラク抜きプラグ Speedom テスコムヘアドライヤー プロテクトイオン 速乾 軽量 冷風 折りたたみ 大風量 大風圧 ラク抜きプラグ Speedomテスコム
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
サロンシェアNo.1ドライヤーメーカー※1速乾 Speedomシリーズ史上最軽量※2テスコム独自のプロテクトイオンが、美髪に導きます。※1 2022年2-3月株式会社セイファート調べ。※2 2022年11月、メーカーSpeedomシリーズのドライヤーにおいて。
用途大風量 2.3m3/分※ ※スイッチポジションTURBO使用時。メーカー測定法による。 大風圧 従来機種から109%にUP※ ※メーカー製品TID2250と比較。メーカー測定法による。 ハイパワー1300W 大風量でも温かい風で快適ドライ 従来機種より12%軽量化!※ 大風量なのに495gを実現。500mlペットボトルよりも軽く、ロングヘアーでも疲れにくい。 ※メーカー製品TID2250と比較。 乾燥や髪摩擦による静電気の発生が、大風量ドライヤーの課題。テスコム独自のプロテクトイオンが大風量ドライヤーの課題を解決し、ワンランク上の美髪に導きます。 美しさを印象付ける大きな要素が ”髪のツヤ”プロテクトイオンは髪のツヤめきをUPします。 多くの女性が悩む髪の広がり。プロテクトイオンは、プラスイオンとマイナスイオンが髪に働いて、髪の広がりの一因となる静電気を抑制。髪の広がりをおさえます。 1965年の創業以来、テスコムが製造開発してきた業務用ドライヤーNobbyは、 高い性能からサロンシェアNo.1※1を獲得 テスコムの家庭用ドライヤーには、その技術力が生かされています。 快適にお使いいただくには、定期的なお手入れも重要。埃の溜まりがちな背面のメッシュを簡単にお手入れできます。吸い込み口フィルターには黒いフィルターを採用し、ホコリの蓄積もわかりやすいです。 ブローしやすい風の形になり、ヘアセットに便利です。 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ドライヤーの故障原因の多くが、電源コードの断線。コードが前後左右に動くため、負荷がかかりにくく長持ちします。 ※定格容量が1300W未満のコンセントではお使いになれません。仕様【ラク抜きプラグ】○付属品セットフードブラック質量(g)470(本体のみ)、495(セットフード付き)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1300スイッチメインスイッチ 「TURBO/DRY/SET/OFF」、クールショットスイッチコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×77×215(本体のみ)、238×77×215(セットフード付)温風温度(℃)100(周囲温度30℃の場合、DRY-HIGH時)風量(m3/min)2.3(TURBO使用時)イオンプロテクトイオン保証期間1年間使用地区【海外使用】×折り畳み可否
カールヘアアイロン コテ ロングバレル シルクコーティング プロテクトイオン 立ち上り約38秒 テスコムカールヘアアイロン コテ ロングバレル シルクコーティング プロテクトイオン 立ち上り約38秒テスコム
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
サロンテクニックとシルクのなめらかさで、くっきり艶カールもゆるふわカールも美しく再現する、プロ仕様のカールアイロンです。シルクコーティング(TM)プレートが水分の蒸発を抑えて潤いを守り、ヘアカラーの退色を軽減。はさみ圧の調整機能も搭載し、毎日のスタイリングをサロン級の仕上がりに導きます。
用途髪すべりがなめらかなシルクコーティング(TM)プレートを搭載。髪の水分の蒸発を抑制することで、髪に残る水分量が約25%アップ(※1)。ヘアカラーの退色を約66.7%低減(※2)します。髪のうるおいを守り、ヘアカラーを美しく保ちます。 ※1:設定温度200℃のヘアアイロンNIS500A・NIS500Bを使用。健常毛1束に対して、30cmあたり4秒間かけてストロークし、連続的に10回施術した際の各コーティングの施術前後の水分量を計測。 ※2:設定温度200℃のヘアアイロンNIS500A・NIS500Bを使用。カラー処理毛1束に対して、15cmあたり2秒間かけてストロークし、連続的に10回施術した際の前後の色差を計測。 ダイヤルを回すとクリップのはさみ圧が調節できる、アジャスタブルクリップを搭載。髪を挟む強さを髪質や希望のスタイリングに合わせて調節できます。なりたいスタイルに合わせてはさみ圧を変えることで、くっきりカールからふんわりカールまでさまざまな表情のスタイリングが可能です。 ロングヘアでも一気に巻けるロングバレルを採用しています。 バレルの左右には、髪にフィットするシリコンバーを搭載。 細かい毛束も逃さずキャッチ。適度なテンションがかかり、キレイに巻けます。 温度幅60~210℃の間で、5℃刻み31段階の細やかな温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて最適な温度を選べます。 電源ONから約38秒で立ち上がるから、 忙しい朝でも快適にご利用いただけます。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) プレート温度をリアルタイム(5℃刻み)に表示し、 設定温度到達までの目安がわかります。加熱完了は電子音でお知らせします。 前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 プロテクトイオン搭載。マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出します。 自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 プロに支持される「Nobby」ブランドの世界観を受け継いだ、洗練されたフォルムが魅力。マットな質感にクロムメッキのアクセントが映える、上質なデザインです。 電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単です。 ラク抜きプラグ搭載。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。 AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 ※国や地域によりプラグ形状が異なります。 別途変換プラグをお買い求めください。 業務用の高い設計基準で安心の2年保証です。 ※業務用で使用された場合の故障は、保証期間内であっても有料修理となります。 サロンシェアNo.1(数量ベース)(※)ブランド『Nobby』から生まれたNobby by TESCOM。洗練されたデザインとともに、「私にできる、サロンクオリティ」をコンセプトにプロの技をご自宅でリアルに再現できる機能を搭載しました。 ※2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)仕様●Wet&Dry:×●スチーム:×●デジタル温度表示:○●ラク抜きプラグ:○●海外使用:○付属品クイックコードバンドブラック電源(V)AC100-240 50/60Hzスイッチ電源スイッチ「ON/OFF」、温度調節スイッチ「+/- 」コード長さ(m)1.7イオンプロテクトイオン機能温度メモリー機能:○、温度ロック機能:○、自動電源OFF機能:○(約30分)温度調節範囲(℃)60~210(5刻み・31段階/デジタル表示)コーティングシルクコーティング(TM)保証期間2年間立ち上がり時間約38秒(最高温度設定時100℃到達時間)
ドライヤー 大風量 速乾 プロテクトイオン 低温ケアモード搭載 ヘアドライヤー 軽量 折りたたみ テスコムドライヤー 大風量 速乾 プロテクトイオン 低温ケアモード搭載 ヘアドライヤー 軽量 折りたたみテスコム
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
髪を大切にしながら、自分らしいヘアスタイルを楽しむ。ヘアカラーなどのダメージが気になる髪をいたわる、低温のケアモードを搭載したヘアドライヤーです。広がりのあるやさしい風とプロテクトイオン搭載で、ツヤとまとまりのある髪へ導きます。
用途髪をやさしくいたわり、熱ダメージを抑えられる低温風のケアモードを搭載。風量約2.8m3/分(※)で低温風でも素早く乾かせます。また、スライドスイッチで簡単にケアモードに切り替えられます。 ※TURBO使用時 自社規格による ※JIS規格では1.5m3/分 付属のソフトエアフード(TM)で髪にやさしさをプラス。低温で広がるやわらかな風を届け、熱によるダメージを抑えます。 マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出し、それぞれのイオン(※)が髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。また、髪のツヤもアップします。 ※放出イオン量約1,000万個/cm3以上 メーカー測定法/メーカー比較検証法による 毎日使うことを考えた軽量デザイン。500mlペットボトルよりも軽くて使いやすく、ヘアドライも快適です。 折りたためるので、場所を取らずコンパクトに収納できます。 ラク抜きプラグで取り外し簡単。レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 電源コードがスッキリまとまるクイックコードバンド付きです。 パールのきらめきが日常に華やかさを添える、ピンクとグレーの2色展開。上質な艶感で美しく彩り、メイクアップを楽しむときのような気分が高まるデザインに仕上げました。 1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(※)を獲得。その技術力が活かされています。 ※2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)付属品ソフトエアフード(TM)質量(g)約425(本体のみ)、約455(フード付き)電源(V)AC100 50Hz/60Hz消費電力(W)1200スイッチ切替スイッチコード長さ(m)1.7温風温度(℃)90(周辺温度30の場合 TURBO使用時)風量(m3/min)2.83(自社規格 TURBO使用時)、1.53(JIS規格 TURBO使用時)対応ラク抜きプラグ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約164×70×115(本体のみ 収納時)、約128×70×202(本体のみ 使用時)、約162×70×202(アタッチメント付き 使用時)イオンプロテクトイオン保証期間1年間使用地区海外使用/×主材質ポリカーボネート、ABS折り畳み可否
カールアイロン ミニ 軽量 コテ 25mm ヘアアイロン コンパクト 海外対応 ナノセラミックコーティング テスコムカールアイロン ミニ 軽量 コテ 25mm ヘアアイロン コンパクト 海外対応 ナノセラミックコーティングテスコム
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
コンパクトでも実力派!最高温度190℃で本格スタイリングができるミニカールアイロンです。ナノセラミックコーティングで摩擦ダメージを軽減しながら美しいカールをキープし、前髪や顔周りの繊細なスタイリングも思いのまま。海外対応で旅行にも便利です。
用途最高温度190℃で、コンパクトでも本格的なスタイリングができます。 しっかりしたカールができる25mm径。ショートヘア~ボブの方におすすめです。前髪や顔周り、おくれ毛のセットにも向いています。 すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、ひっかかりのないスムーズな髪すべりを実現します。 ※チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較 旅行にも持って行きやすいコンパクトサイズ。かばんに入れてもかさばりません。 電源ONから約45秒で立ち上がるから、 忙しい朝でも快適にご利用いただけます。 ※最高温度設定時の100℃到達時間 持ち物やインテリアに馴染む、上品なマット質感のブラック&グレージュの2色展開です。 電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できます。場所を取らず、使いたい時にサッと取り出せます。 電源コードの根元部分が360度回転するので、ねじれにくく使いやすいです。 スタンド付きなので、机やドレッサーに安定して置けます。 クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単にできます。 AC100V-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 ※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。 1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(※)を獲得。その技術力が生かされています。 ※2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)仕様●ラク抜きプラグ:×●海外使用:○材質PC質量(g)約235(コード込み)径(Φmm)アイロン:25電源(V)AC100-240 50Hz/60Hz消費電力(W)32-35スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約218×約48×約64コーティングナノセラミックコーティング保証期間1年間立ち上がり時間約45秒(最高温度設定時の100℃到達時間)