カテゴリ

  • 測定用品(15)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「noga nf1022」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノガフレックスアーム 微調整機構付 ノガノガフレックスアーム 微調整機構付ノガ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
フレキシブルなマグネットスタンド。 アーム表面はクロムを使用しないブラックフィニッシュ仕上げ。 NF1022はスピンドルから吊り下げて芯出しに使用します。 マグネットスタンドのアームに最適。
トラスコ品番114-0175質量(g)278
ノガフレックスアーム 芯出しセット(NF1022+NF1000) ノガノガフレックスアーム 芯出しセット(NF1022+NF1000)ノガ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.36アーム長さ(mm)56×51×71
マグネットベース フレキシブルタイプ モノタロウマグネットベース フレキシブルタイプモノタロウ(39件のレビュー)
7,598税込8,358
1台
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)1.3ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6吸着力(N[kgf])800[80]主柱(mm)280主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25マグネット部寸法(mm)50×58×55工作角度(°)150
アーム先端微調整機構付標準ホルダー ノガアーム先端微調整機構付標準ホルダーノガ(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。
吸着力(N)800アーム取付ねじ径M8×1.25トラスコ品番311-0028質量(kg)1.35マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
ノガフレックスアーム ノガノガフレックスアームノガ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
芯出しに最適です。センターロックねじを締めるとアームが強力にロックします。Φ8mm×40mmLのステムでスピンドルに取付可能。アーム先端にはアリ溝及びΦ8穴が付いていますが、8×6mmアダプターを標準装備してい ますので、Φ6 mmステムのインジケーターも取付可能。
トラスコ品番323-9641質量(g)232
マグネットベース モノタロウマグネットベースモノタロウ(181件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。吸着力(N[kgf])800[80]仕様普及、標準型質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160マグネット部寸法(mm)50×58×55
内・外ソケット アソー内・外ソケットアソー(10件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
材質黄銅形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
センタリングホルダ Mitutoyo(ミツトヨ)センタリングホルダMitutoyo(ミツトヨ)(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
テストインジケータのアリ板に取り付けて広い範囲の径の芯出し作業ができます
取付径(Φmm)8アズワン品番65-1964-15ミツトヨ品番901959
ノガフレックス ノガノガフレックスノガ(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
ホルダーアームに触れずに微調整ができる他に例をみない画期的なマグネットスタンド。微調整ねじは、マグネットのすぐ上にあり、ゆるめると360°動かすことができ、従って微調整も360°自在にできます。アームは、センターねじでワンタッチ締め付けできるので段取り時間を大幅に短縮。
吸着力(N)280質量(g)420マグネット部寸法(mm)16×60×32
ユニバーサルセンタリングホルダー 富永工作所ユニバーサルセンタリングホルダー富永工作所(3件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
360°測定値が見える!。芯出し径の変更がスライド式で簡単!。小径穴も芯出し可能!(Φ5~300)
用途プレートに空けた穴、丸物の内径・外径と機械主軸との同心検出。主軸に対しワーク面が水平に取り付けられているかを確認寸法(Φmm)6使用機械フライス盤、横中ぐり盤、シグ研削盤等幅×全高(mm)100×105
セントリケータ Peacock(尾崎製作所)セントリケータPeacock(尾崎製作所)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ゲージ別売
アーム間接式ホルダ ノガアーム間接式ホルダノガ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
欠品中
中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。Φ6、8、3/8”、アリ溝付回転クランプです。先端微調整機構付です。
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。吸着力(N)320マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35アーム取付ねじ径M5×0.8質量(g)520トラスコ品番311-0052
回転ブレード ノガ回転ブレードノガ(17件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3.2
オンオフマグネット ノガオンオフマグネットノガ(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
M8ねじ穴付。様々な用途に合わせて使用可能な強力オンオフマグネットです。
用途ノガ・ホールディングシステムの構成部品、その他様々な用途に。
ノガバー3 ノガノガバー3ノガ(33件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
標準DGホルダーセット(DG61003+DG1000) ノガ標準DGホルダーセット(DG61003+DG1000)ノガ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
質量(kg)1.6マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
マグネットベース (標準型) カネテックマグネットベース (標準型)カネテック(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
強力なマグネットと、堅固なクランプメカにより、安定した精度の高い計測作業ができます。
用途工作機械機上あるいは鉄定盤上にて、機械加工ワーク等の寸法を、比較測定を主な手段として、ダイヤルゲージ方式の測定機器で測定(誤差、変差の検出)する場合の測定器保持具として広く利用されています。吸着力(N[kgf])800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。仕様普及、標準型トラスコ品番107-6795質量(kg)1.5ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.4/8.1主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25仕様・用途【主柱径】【支柱径】が太くなるほどアームの保持強度は高くなります。主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×176支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×165マグネット部寸法(mm)50×58×55
マグネットベースミニ フレキシブルタイプ モノタロウマグネットベースミニ フレキシブルタイプモノタロウ(27件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。 強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)0.6ダイヤルゲージ取付穴(mm)8吸着力(N[kgf])400[40]主柱(mm)155主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8マグネット部寸法(mm)36×30×35工作角度(°)150