カテゴリ
- 機構部品(358)
- パソコン/周辺機器(23)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「nok ae」の検索結果

オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール
NOK(32件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール
NOK(30件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシールTC型(ふっ素ゴム)
NOK¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
オイルシール S型 NBR
(9件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
オイルシールTC型(ふっ素ゴム)
NOK¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
オイルシール TC TC25387
NOK¥599税込¥6591個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)38部品番号AE1306-K0軸径d(Φmm)25幅b(mm)7
オイルシール TC TC9012013
NOK¥3,198税込¥3,5181個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)120部品番号AE3938-E0軸径d(Φmm)90幅b(mm)13
オイルシール TC TC25408
NOK¥629税込¥6921個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)40部品番号AE1314-A0軸径d(Φmm)25幅b(mm)8
オイルシール TC TC25407
NOK¥659税込¥7251個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)40部品番号AE1313-E2軸径d(Φmm)25幅b(mm)7
オイルシール TC TC10012513
NOK¥2,298税込¥2,5281個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)125部品番号AE4063-F0軸径d(Φmm)100幅b(mm)13
オイルシールTC型(ふっ素ゴム)
NOK¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
オイルシール TC TC17308
NOK¥519税込¥5711個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)30部品番号AE0745-E8軸径d(Φmm)17幅b(mm)8
オイルシール TC TC588012
NOK¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)80部品番号AE3154-A6軸径d(Φmm)58幅b(mm)12
オイルシール TC TC30478
NOK¥699税込¥7691個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)47部品番号AE1692-E1軸径d(Φmm)30幅b(mm)8
オイルシール TC TC659013
NOK¥1,998税込¥2,1981個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)90部品番号AE3409-A0軸径d(Φmm)65幅b(mm)13
オイルシール TC TC32528
NOK¥819税込¥9011個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)52部品番号AE1902-E0軸径d(Φmm)32幅b(mm)8
オイルシール TC TC355511
NOK¥799税込¥8791個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)55部品番号AE2085-A0軸径d(Φmm)35幅b(mm)11
オイルシール TC TC305011
NOK¥729税込¥8021個欠品中・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)50部品番号AE1709-A0軸径d(Φmm)30幅b(mm)11
オイルシール TC TC40558
NOK¥839税込¥9231個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)55部品番号AE2359-H0軸径d(Φmm)40幅b(mm)8
オイルシール TC TC406211
NOK¥929税込¥1,0221個欠品中・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)62部品番号AE2388-A0軸径d(Φmm)40幅b(mm)11
オイルシール TC TC35558
NOK¥839税込¥9231個欠品中・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)55部品番号AE2081-E0軸径d(Φmm)35幅b(mm)8
オイルシール TC TC45629
NOK¥929税込¥1,0221個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)62部品番号AE2651-A0軸径d(Φmm)45幅b(mm)9
オイルシール TC TC9011513
NOK¥2,898税込¥3,1881個欠品中・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)115部品番号AE3932-A9軸径d(Φmm)90幅b(mm)13
オイルシール TC TC42559
NOK¥839税込¥9231個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)55部品番号AE2483-E0軸径d(Φmm)42幅b(mm)9
オイルシール TC TC11014014
NOK¥2,698税込¥2,9681個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)140部品番号AE4212-H7軸径d(Φmm)110幅b(mm)14
オイルシール TC TC254510
NOK¥699税込¥7691個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)45部品番号AE1337-F0軸径d(Φmm)25幅b(mm)10
オイルシール TC TC20328
NOK¥569税込¥6261個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)32部品番号AE0997-E0軸径d(Φmm)20幅b(mm)8
オイルシール TC TC40588
NOK¥859税込¥9451個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)58部品番号AE2369-A0軸径d(Φmm)40幅b(mm)8
オイルシール TC TC45609
NOK¥899税込¥9891個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)60部品番号AE2643-E1軸径d(Φmm)45幅b(mm)9
オイルシール TC TC255012
NOK¥759税込¥8351個当日出荷・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式TC外径D(Φmm)50部品番号AE1363-E0軸径d(Φmm)25幅b(mm)12