カテゴリ

  • 機構部品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「nok ap1338f」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(163件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(32件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から6日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
オイルシール NOKオイルシールNOK(108件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
耐圧用シール TCV型 NOK耐圧用シール TCV型NOK(5件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
型式TCV
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール(フッソ) VR型 NOKオイルシール(フッソ) VR型NOK
77,980税込85,778
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
形状VR型端面シール
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(33件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下販売区分業務用
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)
149税込164特価
1枚
当日出荷から3日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
オイルシール NOKオイルシールNOK(30件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
オイルシール モノタロウオイルシールモノタロウ(41件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
耐圧用シール TCN型 NOK耐圧用シール TCN型NOK(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
型式TCN
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から35日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
オイルシールUE型 茶フッ素 武蔵オイルシール工業オイルシールUE型 茶フッ素武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
材質茶フッ素型式UE使用温度範囲(℃)-20~+220使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
オイルシール UD型 武蔵オイルシール工業オイルシール UD型武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。
型式UD接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質ニトリルゴム(NBR)使用圧力(MPa)0.03以下材質(外周部)金属
オイルシールTC型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールTC型(ふっ素ゴム)NOK
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式TC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から107日以内出荷
ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMS5タイプ(フッ素ゴム)SKF(日本エスケイエフ)(2件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
材質フッ素ゴム接点部シングルリップ
ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム) SKF(日本エスケイエフ)ラジアルシャフトシール HMSA10タイプ(フッ素ゴム)SKF(日本エスケイエフ)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から88日以内出荷
接点部ダブルリップ材質フッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応