カテゴリ

  • 機構部品(139)
  • パソコン/周辺機器(52)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)

「nok bp」の検索結果

関連キーワード
196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング 1BP NOKOリング 1BPNOK(29件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から4日以内出荷
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)90±5材料記号A105
オイルシール NOKオイルシールNOK(108件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(163件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(32件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から6日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(33件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(319件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール NOKオイルシールNOK(30件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)
149税込164特価
1枚
当日出荷から3日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK
649税込714
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(16件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
Oリング J I S OR型 NOKOリング J I S OR型NOK(7件のレビュー)
16税込18特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
型式OR
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下販売区分業務用
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P9-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P9-NNOK
29税込32
1個
欠品中
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP9N部品番号NOK:CO00006-BJIS呼び旧JIS:P9太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)8.8内径許容差(mm)±0.17バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P18-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P18-NNOK
57税込63
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP18N部品番号NOK:CO00016-BJIS呼び旧JIS:P18太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)17.8内径許容差(mm)±0.21バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P11-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P11-NNOK
38税込42
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP11N部品番号NOK:CO00009-BJIS呼び旧JIS:P11太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)10.8内径許容差(mm)±0.18バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P12-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P12-NNOK
48税込53
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP12N部品番号NOK:CO00011-BJIS呼び旧JIS:P12太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)11.8内径許容差(mm)±0.19バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P22-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P22-NNOK
57税込63
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP22N部品番号NOK:CO00020-BJIS呼び旧JIS:P22太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)21.8内径許容差(mm)±0.24バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P32-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P32-NNOK
76税込84
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP32N部品番号NOK:CO00032-BJIS呼び旧JIS:P32太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)31.7内径許容差(mm)±0.31バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P14-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P14-NNOK
48税込53
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP14N部品番号NOK:CO00013-BJIS呼び旧JIS:P14太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)13.8内径許容差(mm)±0.19バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P28-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P28-NNOK
67税込74
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP28N部品番号NOK:CO00026-BJIS呼び旧JIS:P28太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)27.7内径許容差(mm)±0.28バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P21-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P21-NNOK
57税込63
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP21N部品番号NOK:CO00018-BJIS呼び旧JIS:P21太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)20.8内径許容差(mm)±0.23バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P44-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P44-NNOK
95税込105
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP44N部品番号NOK:CO00042-BJIS呼び旧JIS:P44太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)43.7内径許容差(mm)±0.41バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P20-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P20-NNOK
57税込63
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP20N部品番号NOK:CO00017-BJIS呼び旧JIS:P20太さW(mm)2.4±0.09材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)19.8内径許容差(mm)±0.22バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P145-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P145-NNOK
469税込516
1個
欠品中
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP145N部品番号NOK:CO00079-BJIS呼び旧JIS:P145太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)144.6内径許容差(mm)±1.16バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P65-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P65-NNOK
199税込219
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP65N部品番号NOK:CO00058-BJIS呼び旧JIS:P65太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)64.6内径許容差(mm)±0.57バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P30-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P30-NNOK
67税込74
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP30N部品番号NOK:CO00029-BJIS呼び旧JIS:P30太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)29.7内径許容差(mm)±0.29バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P90-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P90-NNOK
219税込241
1個
当日出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP90N部品番号NOK:CO00065-BJIS呼び旧JIS:P90太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)89.6内径許容差(mm)±0.77バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(211件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から4日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P220-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P220-NNOK
999税込1,099
1個
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP220N部品番号NOK:CO00096-BJIS呼び旧JIS:P220太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)219.5内径許容差(mm)±1.68バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P285-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P285-NNOK
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP285N部品番号NOK:CO00109-BJIS呼び旧JIS:P285太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)284.5内径許容差(mm)±2.10バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P24-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P24-NNOK
57税込63
1個
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP24N部品番号NOK:CO00022-BJIS呼び旧JIS:P24太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)23.7内径許容差(mm)±0.24バリ寸法(mm)0.14以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P10-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P10-NNOK
38税込42
1個
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP10N部品番号NOK:CO00007-BJIS呼び旧JIS:P10太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)9.8内径許容差(mm)±0.17バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P95-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P95-NNOK
219税込241
1個
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP95N部品番号NOK:CO00066-BJIS呼び旧JIS:P95太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)94.6内径許容差(mm)±0.81バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P135-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P135-NNOK
379税込417
1個
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP135N部品番号NOK:CO00077-BJIS呼び旧JIS:P135太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)134.6内径許容差(mm)±1.09バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P3-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P3-NNOK
29税込32
1個
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP3N部品番号NOK:CO00000-BJIS呼び旧JIS:P3太さW(mm)1.9±0.08材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)2.8内径許容差(mm)±0.14バリ寸法(mm)0.12以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P48A-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P48A-NNOK
169税込186
1個
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP48AN部品番号NOK:CO00045-BJIS呼び旧JIS:P48A太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)47.6内径許容差(mm)±0.44バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P320-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P320-NNOK
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP320N部品番号NOK:CO00114-BJIS呼び旧JIS:P320太さW(mm)8.4±0.15材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)319.5内径許容差(mm)±2.33バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P53-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P53-NNOK
189税込208
1個
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP53N部品番号NOK:CO00051-BJIS呼び旧JIS:P53太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)52.6内径許容差(mm)±0.48バリ寸法(mm)0.18以下
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P132-N NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P132-NNOK
379税込417
1個
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP132N部品番号NOK:CO00076-BJIS呼び旧JIS:P132太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)131.6内径許容差(mm)±1.06バリ寸法(mm)0.18以下