「nok l801」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリューバー ペーストスプレー NOKクリューバー

    クリューバー ペーストスプレー

    NOKクリューバー
    ¥6,898税込¥7,588
    1本(300mL)
    当日出荷
    成分鉱油、イソパラフィントラスコ品番756-6581色茶褐色透明使用温度範囲(℃)-30~120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.106L特性潤滑危険物の性状非水溶性
  • グレートメタルスプレー メタフレックス

    グレートメタルスプレー

    メタフレックス
    ¥19,980税込¥21,978
    1本(400mL)
    3日以内出荷
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • クリューバー グリーススプレー NOKクリューバー
    アイボリー系
    ブラウン系
    ホワイト系

    クリューバー グリーススプレー

    NOKクリューバー(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    リチウム系の用途の広い汎用潤滑グリースです。 潤滑性、さび止め性に優れています。 多くのゴム・プラスチックに対して悪影響が少ないです。
    用途各種産業機械等の回転部、摺動部に、軸受、チェーン、スプロケット、ギヤ、ワイヤー等の部品に、オイルシール、Oリング、パッキン等のゴム部品にグリス種類リチウムグリース
  • クリューバー オイルスプレー NOKクリューバー

    クリューバー オイルスプレー

    NOKクリューバー(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本(300mL)
    当日出荷
    仕様スプレー後の状態:オイル状危険物の類別第四類特性潤滑危険物の性状非水溶性
  • クリューバーさび止め NOKクリューバー

    クリューバーさび止め

    NOKクリューバー(6件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本(300mL)
    当日出荷
    さび止め、潤滑、浸透性に優れ、鉄、銅、アルミ系、その他さまざまな金属部に広く使用できる汎用スプレーです。
    用途金属加工、成形金型、刃物、測定器具等の治工具。軸受、チェーン、スプロケット、レバー、スプリング等の部品。さび付いたネジのゆるめ。回転部、摺動部の潤滑。ドアーヒンジ、錠前、大工道具、家具用金具。ゴルフクラブ、スキー、スケート、リール等のスポーツ用品トラスコ品番756-6531使用温度範囲(℃)-10~120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • メタルラップスプレー TRUSCO

    メタルラップスプレー

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    金属機械部品にやわらかい樹脂膜を形成して、金属表面を保護します。
    用途工具や機械部品など金属の保護と防錆。(プラスチックや塗装面には適しません)。加工中または輸送中の金属面の保護。トラスコ品番700-8018材質主成分:樹脂、溶剤色濃青色容量(mL)420使用温度範囲(℃)15~50危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.19L危険物の性状非水溶性原液量(mL)190
  • クリューバー 食品機械用潤滑剤 NOKクリューバー

    クリューバー 食品機械用潤滑剤

    NOKクリューバー(4件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本(400mL)
    当日出荷
    食用油脂を原料としている為、食品に触れる箇所に使用できます。 2wayノズルなので使いやすい。
    用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。主成分植物系油脂
  • クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤 NOKクリューバー

    クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤

    NOKクリューバー(13件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本(300mL)
    当日出荷
    食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。 離型、付着防止、潤滑。 薄く均一に塗布したい場合に適しています。 2wayノズルなので使いやすい
    用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。付属品ストローノズル(細部・深部用)その他ISO14001認証取得工場製トラスコ品番324-1459色美淡黄色使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF 3H/H1 認定取得主成分植物系油脂、LPG基油食用油脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.3kg
  • クリューバー フッ素オイルスプレー NOKクリューバー

    クリューバー フッ素オイルスプレー

    NOKクリューバー(2件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1本(150mL)
    当日出荷
    フッ素系潤滑剤です。 電気接点用の耐熱性に優れたオイルです。 ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。
    用途電気接点。 各種スイッチ。 ゴム、プラスチック部品の潤滑、組付、粘着防止。仕様オイルタイプトラスコ品番324-1475材質フッ素オイル、希釈溶剤色透明使用温度範囲(℃)-40~180内容量(mL)150危険物の類別非危険物
  • フォンブリングリース 高真空用グレード NOKクリューバー

    フォンブリングリース 高真空用グレード

    NOKクリューバー
    ¥32,980税込¥36,278
    1本(100g)
    当日出荷
    高真空下でもオイルの蒸発が少ない。耐熱性、耐酸化性に優れている。ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。
    用途高真空用使用温度範囲(℃)-20~250増ちょう剤PTFE使用例高真空条件下で使用される機械・装置、クリーンルーム、半導体製造装置、真空機器など
  • クリューバー 超高真空フッ素グリース NOKクリューバー

    クリューバー 超高真空フッ素グリース

    NOKクリューバー
    ¥24,980税込¥27,478
    1本(75g)
    当日出荷
    耐熱性に優れています。 アウトガスの発生が極めて少なく、蒸気圧が低いタイプです。 ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解、反応しません。 ほとんどのゴム、プラスチックに影響を与えません。
    用途クリーンルーム、真空半導体製造装置、真空ポンプの他、高真空条件で使用するシールなどのゴム部品や軸受。トラスコ品番324-1432色白質量(g)94使用温度範囲-35~260℃ちょう度265~295アズワン品番1-9879-02危険物の類別非危険物
  • クリューバーシールーブ NOKクリューバー

    クリューバーシールーブ

    NOKクリューバー
    ¥1,698税込¥1,868
    1缶(300mL)
    当日出荷
    速乾性組付ワックス オイルシール・Oリングなどの組み付けや軸などの挿入が容易になります。
    用途サビ止め・潤滑・組み付けにトラスコ品番328-2767色淡黄色使用温度範囲-30~90主成分石油系ワックス・石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
  • クリューバー さび止めスプレー NOKクリューバー

    クリューバー さび止めスプレー

    NOKクリューバー
    ¥1,898税込¥2,088
    1本(300mL)
    当日出荷
  • KLUBERPASTE UH1 96-402 NOKクリューバー

    KLUBERPASTE UH1 96-402

    NOKクリューバー(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1缶(750g)ほか
    当日出荷から65日以内出荷
    高温組立て用ペースト。 高温での焼付きを防止する。 耐荷重性に優れている。
    用途食品・飲料機械のねじ部、はめ合い部などの焼付き防止。タイプ組立て用使用温度範囲(℃)-30~1200(200以上はドライ潤滑)規格NSF H1ちょう度2号増ちょう剤無機系基油グリコール油危険物の類別非危険物
  • ALTEMP Q NB50 NOKクリューバー

    ALTEMP Q NB50

    NOKクリューバー
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1缶(750g)ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    潤滑・組み立て用ペースト。 耐フレッティング性、耐スティックスリップ性に優れている。 耐荷重性、耐水性に優れている。
    用途工作機械のチャック。 ボルト、ベアリングシート、スプラインシャフトなどのはめ合い部、すり合わせ部、摺動部。色乳白色タイプ汎用使用温度範囲(℃)-15~150適合範囲工作機械ちょう度2~3号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん、特殊固体潤滑剤基油鉱油危険物の類別非危険物
  • メタルコート ファインケミカルジャパン

    メタルコート

    ファインケミカルジャパン(7件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(420mL)
    当日出荷
    特に長期防錆に優れており腐蝕、緑青、湿気、水に耐えます。 透明な被膜を形成しますので内部の検査も容易です。 従来のグリース、オイル油紙などの梱包資材と比較して1回のスプレー被膜で充分であり、作業も容易で防錆にも優れています。 強靭で柔軟な被膜を形成しますので必要に応じて容易にはぎとることができます。
    用途各種工具、プラスチック金型の保護及び防錆。 機械器具及び部品の研磨面、メッキ仕上面の保護及び防錆。 各種機械器具部品、工具等の輸送中の保護及び防錆。トラスコ品番398-5105液色青危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • モリブデンペースト 焼付防止 高耐熱用 モノタロウ

    モリブデンペースト 焼付防止 高耐熱用

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1缶(500g)
    当日出荷
    リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストです。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
    用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。 ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。 高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。 減速機の組立時に歯面、軸受に。 極圧下のかん合部に。 クレーンの摺動部に。 Oリングの摩耗の防止に。 ネジやボルトの焼付・がじり防止に。 送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。色黒使用温度範囲(℃)350以下ちょう度(25℃、60W/min)310滴点(℃)~180基油鉱油固体潤滑剤他鉱油(高度精製油)、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、グラファイト、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • リチウムグリーススプレー モノタロウ

    リチウムグリーススプレー

    モノタロウ(828件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
    用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン色黄淡色使用温度範囲(℃)-20~120危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体グリス種類リチウムグリース
  • スタミナグリース RL-2 シェルルブリカンツ

    スタミナグリース RL-2

    シェルルブリカンツ(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本(220mL)
    当日出荷
    特殊ウレアを増ちょう剤とした耐熱グリース。 高温長寿命グリースで、各種機械の軸受潤滑剤として、優れた性能を発揮します。
    色淡黄色使用温度範囲(℃)-20~180滴点(℃)271外観淡黄色混和ちょう度278増ちょう剤ウレア基油鉱油動粘度(mm2/s)148(40℃)、14.8(100℃)危険物の類別非危険物グリス種類ウレアグリース特性耐熱性商品タイプウレアグリース
  • KLUBERPASTE UH1 84-201 NOKクリューバー

    KLUBERPASTE UH1 84-201

    NOKクリューバー
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1缶(600g)ほか
    63日以内出荷
    白色系の潤滑・組立て用ペースト。 耐荷重性、耐水性に優れている。
    用途食品・飲料機械のねじ部、はめ合い部、摺動部などの潤滑、組立て。タイプ組立て用使用温度範囲(℃)-45~120規格NSF H1ちょう度1号増ちょう剤PTFE基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物