カテゴリ

  • 機構部品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「nok ush」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッキン USH型 NOK

    パッキン USH型

    NOK(74件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • パッキン(フッソ) USH型 NOK

    パッキン(フッソ) USH型

    NOK
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質フッソゴム(バイトン FKM)型式USH
  • SKYパッキン 阪上製作所

    SKYパッキン

    阪上製作所(18件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
    種別ピストン・ロッドシール両用材質RN906タイプ油圧用
  • パッキンLBHシリーズ NOK

    パッキンLBHシリーズ

    NOK(37件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
    用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
  • パッキン USI型 NOK

    パッキン USI型

    NOK(17件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • パッキン UPH型 NOK

    パッキン UPH型

    NOK(35件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • パッキン(ニトリルゴム) カクダイ

    パッキン(ニトリルゴム)

    カクダイ(46件のレビュー)
    ¥39~税込¥43~
    1個
    当日出荷
    材質NBR(ニトリルゴム)商品タイプ平
  • パッキンDKIシリーズ NOK

    パッキンDKIシリーズ

    NOK(27件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
    用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
  • パッキンISIシリーズ NOK

    パッキンISIシリーズ

    NOK(43件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • パッキン IDI型 NOK

    パッキン IDI型

    NOK(14件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • ORバックアップリング BRT3型 NOK

    ORバックアップリング BRT3型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(10FF)型式BRT3
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • パッキン SPG型 NOK

    パッキン SPG型

    NOK
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPG
  • パッキンLBIシリーズ NOK

    パッキンLBIシリーズ

    NOK(10件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
  • SERスクレーパ 阪上製作所

    SERスクレーパ

    阪上製作所(9件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ユニオンパッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(27件のレビュー)
    ¥41~税込¥45~
    1個ほか
    当日出荷
    材質EPDM(耐熱ゴム)最高使用温度(℃)80
  • VUソケット Aron(アロン化成)

    VUソケット

    Aron(アロン化成)(38件のレビュー)
    ¥81~税込¥89~
    1個
    当日出荷
    材質PVC形状ソケットタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
  • USB-C - HDMI 変換ケーブル/4K 60Hz/HDR10/UHD対応 USB Type-C to HDMI 2.0b 変換アダプター/Typec - HDMI 交換ケーブル/DP 1.4オルタネートモード/HBR3 StarTech.com

    USB-C - HDMI 変換ケーブル/4K 60Hz/HDR10/UHD対応 USB Type-C to HDMI 2.0b 変換アダプター/Typec - HDMI 交換ケーブル/DP 1.4オルタネートモード/HBR3

    StarTech.com
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高性能:USB-C/Thunderbolt 3 - HDMI 2.0b変換アダプタケーブル(2m)。4K/60Hz(3840x2160)UHD解像度、HDR10、7.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4 | DisplayPort 1.4 オルタネートモード HBR3 | 1080pと下位互換。HDR対応ディスプレイケーブル:RGB(8/10ビット)およびYCbCr 4:4:4(8/10ビット)色空間、HDMI 2.0bディスプレイで高コントラストのリアルなカラーを表示 | チップ内蔵のHDMIコネクタで信号損失と故障ポイントを軽減、すっきりとした接続が可能。互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、X1 Carbon、Surface Pro 7以降、MacBook Pro/Air、iPad Pro、HP EliteBook/Spectre/ZBook、Chromebook、Samsung S20以降、Note20(DEXモード)、iPhone 15(Plus/Pro/Max)以降の各種デバイスに対応。ディスプレイ互換性:HDMIモニタ、ディスプレイ、TV、プロジェクタ各種で4K/60Hzのピーク性能を検証。テスト済み互換ブランド- Dell、Asus、Acer、BenQ、LG、Samsung、Sharp、Sony、Epson | Dolby Vision対応。簡単導入:USB Type-C(DPオルタネートモード)またはTB3デバイスでの互換性を検証。ドライバ不要のプラグアンドプレイセットアップ(macOS、Windows、Linux、Chrome OS、Android)
    用途USB-C機器をHDMI対応4K HDMIディスプレイに接続。最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション。クリエイティブ系の用途に最適仕様帯域幅:HBR3幅(mm)22色スペースグレー適合規格HDMI 2.0b、DisplayPort 1.4コネクタ形状A(オス):USB-C、B(オス):HDMI保証期間3年間保存温度範囲(℃)-20~80(-4°F~176°F)オーディオ機能7.1ch対応解像度3840×2160(4K)動作温度範囲(℃)-20~60(-4F°~140F°)ケーブル種類スタンダード湿度範囲(%)0~85RH(結露しないこと)変換タイプオス - オス
  • USB-C - DisplayPort 1.2変換ケーブル/2m/4K60Hz/双方向/Thunderbolt互換/Apple MacBook Pro / Air M1 M2 M3 M4、Mac Mini / Studio/ホワイト StarTech.com

    USB-C - DisplayPort 1.2変換ケーブル/2m/4K60Hz/双方向/Thunderbolt互換/Apple MacBook Pro / Air M1 M2 M3 M4、Mac Mini / Studio/ホワイト

    StarTech.com
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    翌々日出荷
    ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.2(21.6Gbps)双方向ケーブル(2m)。4K60Hz、HBR2、HDR、HDCP 2.2/1.4に対応。1080p、Thunderbolt互換。リバーシブルケーブル:USB-CノートパソコンをDisplayPortモニターに接続、または DisplayPortデバイスをUSB Type-Cディスプレイに接続できる双方向ケーブル。優れた互換性:macOS、Windows、Ubuntu 対応の USB-C displayport変換ケーブル。Apple M1 M2 M3 M4 MacBook Pro / Air、Mac Mini / Studio、iMac に対応。Dell、Lenovo、HP、Microsoft Surface の Thunderbolt / USB-C 搭載ノートパソコンでも使用可能。DisplayPort/USB-Cモニター互換:DisplayPortホストをUSB-Cモニターに接続。16:9、ウルトラワイド対応のUSB-Cモニターで使用可能(LG/Dell/ UltraSharp/Acer/Asus Pro Artなど)。ビデオアダプター内蔵ケーブル:OS各種でドライバー不要のセットアップに対応。故障ポイントと信号損失が少ないアダプター一体型ケーブル。ラッチ付きDPコネクターで安定した接続機能を提供
    用途家庭やオフィス、またはホットデスク用途に最適。クリエイティブ系の作業に適したアクセサリ。外出先で視覚に訴えるプレゼンを披露。4K動画のストリーミングと編集仕様ワイド画面サポート:あり材質プラスチック幅(mm)22色ホワイト高さ(mm)12質量(g)78長さ(m)2規格ビデオ規格:DisplayPort 1.2出力AV:DisplayPort、DisplayPort 1.2、USB-Cケーブル長(m)1.94対応OS対ドライバ/ソフトウェア不要入力AV入力:USB-C解像度DisplayPortの場合、3840×2160 (4K)/60Hz。USB-Cの場合、3840×2160 (4K)/60Hz保存温度範囲(℃)-10~70コネクタA:USB-C(DP Altモード)B:DisplayPort使用環境湿度(%)10~85 RHRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~45アダプタタイプアクティブオーディオあり
  • マウントノート TSUBAME Mt.NOTE BOOK 紀寺商事

    マウントノート TSUBAME Mt.NOTE BOOK

    紀寺商事
    ¥580税込¥638
    1冊
    6日以内出荷
    日本のクラシックノートメーカー「ツバメノート」とのコラボ商品。 コンランショップでも販売されており国内外の著名人にも広く愛用されています。特徴である「ツバメ中性紙フールス」は高品質のフールス紙をさらに加工し、より筆記特性に優れたオリジナルの紙を使用しております。KENJI FUKUSHIMA氏によるデザインは、シンプルかつ上品です。ビジネスシーンでも使用しやすいサイズを揃えました。Kenji Fukushimaデザイン。富士山をイメージしたツバメノートです。罫線の一部が太くなっており、山のシルエットに。 表紙は富士山をイメージした青と白のカラーで、伏せておくとまるで山のようになる、楽しく美しいノートです!
    材質フールス紙寸法(mm)148×210
  • 迷彩柄ノートカバー Camo notebook cover 紀寺商事

    迷彩柄ノートカバー Camo notebook cover

    紀寺商事
    ¥950税込¥1,045
    1個
    6日以内出荷
    日本のクラシックノートメーカー「ツバメノート」とのコラボ商品。 コンランショップでも販売されており国内外の著名人にも広く愛用されています。特徴である「ツバメ中性紙フールス」は高品質のフールス紙をさらに加工し、より筆記特性に優れたオリジナルの紙を使用しております。KENJI FUKUSHIMA氏によるデザインは、シンプルかつ上品です。ビジネスシーンでも使用しやすいサイズを揃えました。B6変形サイズのノートにぴったりの迷彩柄のノートカバー。
    材質PVCレザー寸法(mm)106×190
  • 迷彩柄ミニノートカバー Camo mini notebook cover 紀寺商事

    迷彩柄ミニノートカバー Camo mini notebook cover

    紀寺商事
    ¥850税込¥935
    1個
    6日以内出荷
    日本のクラシックノートメーカー「ツバメノート」とのコラボ商品。 コンランショップでも販売されており国内外の著名人にも広く愛用されています。特徴である「ツバメ中性紙フールス」は高品質のフールス紙をさらに加工し、より筆記特性に優れたオリジナルの紙を使用しております。KENJI FUKUSHIMA氏によるデザインは、シンプルかつ上品です。ビジネスシーンでも使用しやすいサイズを揃えました。B7サイズのノートにぴったりの迷彩柄ノートカバー。
    材質PVCレザー寸法(mm)98×104