カテゴリ

  • 機構部品(26)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「nok vc 22」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(26件のレビュー)
    199税込219特価
    1個
    当日出荷から107日以内出荷
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール VC VC8225 NOK

    オイルシール VC VC8225

    NOK
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)22部品番号AG0156-A0軸径d(Φmm)8幅b(mm)5
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    239税込263特価
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
  • オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型

    武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)
    219税込241特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
    型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(33件のレビュー)
    569税込626特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(30件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
  • オイルシール S型 NBR モノタロウ

    オイルシール S型 NBR

    モノタロウ(9件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    軸作動が回転用として使用。
    用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下販売区分業務用
  • オイルシール VC VC12255 NOK

    オイルシール VC VC12255

    NOK
    239税込263
    1個
    当日出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)25部品番号AG0380-A0軸径d(Φmm)12幅b(mm)5
  • オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)
    149税込164特価
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
  • オイルシール VC VC22477 NOK

    オイルシール VC VC22477

    NOK
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)47部品番号AG1161-E0軸径d(Φmm)22幅b(mm)7
  • オイルシール VC VC22345 NOK

    オイルシール VC VC22345

    NOK
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)34部品番号AG1119-E0軸径d(Φmm)22幅b(mm)5
  • オイルシール VC VC22355 NOK

    オイルシール VC VC22355

    NOK
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)35部品番号AG1124-F0軸径d(Φmm)22幅b(mm)5
  • オイルシール VC VC22025512 NOK

    オイルシール VC VC22025512

    NOK
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)255部品番号AG5206-E1軸径d(Φmm)220幅b(mm)12
  • オイルシール VC VC12224 NOK

    オイルシール VC VC12224

    NOK
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)22部品番号AG0369-E0軸径d(Φmm)12幅b(mm)4
  • オイルシール VC VC9225 NOK

    オイルシール VC VC9225

    NOK
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)22部品番号AG0204-A0軸径d(Φmm)9幅b(mm)5
  • オイルシール VC VC22386 NOK

    オイルシール VC VC22386

    NOK
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)38部品番号AG1132-E0軸径d(Φmm)22幅b(mm)6
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(32件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
  • オイルシール モノタロウ

    オイルシール

    モノタロウ(41件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
    用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール KE型

    武蔵オイルシール工業(32件のレビュー)
    149税込164特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
    型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
  • 耐圧用シール TCV型 NOK

    耐圧用シール TCV型

    NOK(5件のレビュー)
    389税込428特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式TCV
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(16件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール VC VC20325 NOK

    オイルシール VC VC20325

    NOK
    299税込329
    1個
    欠品中
    ・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
    材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)32部品番号AG0994-E1軸径d(Φmm)20幅b(mm)5
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
  • ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[Lenovo ThinkPad / ThinkBook / V シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 互換品 メディアカバーマーケット

    ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[Lenovo ThinkPad / ThinkBook / V シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    特長。・Lenovo ThinkPad / ThinkBook / V シリーズのナノセキュリティスロット(Kensington Nano Security Slot:約2.5×6.0mm)に対応。・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利。・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル。・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能。・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適
    用途用途。・法人オフィスでのノートPC盗難防止。・学校や研究機関の常設端末管理。・店舗や展示会でのデモ機器保護。・受付や共有スペースでの端末セキュリティ。対応機種(Lenovo シリーズ)。 ThinkPad Xシリーズ。X13 Gen 6(13.3型 Intel) // X13 Gen 5 (13.3型 Intel) // X13 2-in-1 Gen 5 (13.3型 Intel)。X13 Gen 4 (AMD) // X12 Detachable Gen 2 (12.3型 Intel)。 ThinkPad X1シリーズ。X1 Carbon Gen 13 Aura Edition // X1 Carbon Gen 12 (14型 Intel) // X1 Carbon Gen 11 (14型 Intel)。X1 2-in-1 Gen 9 (14型 Intel)。 ThinkPad Tシリーズ。T14s Gen 6 ILL // T14s Gen 6 Snapdragon // T14s Gen 5 (14型 Intel)。T14 Gen 5 (AMD) // T14 Gen 5 (14型 Intel) // T16 Gen 3 (16型 Intel)。T16 Gen 2 AMD // T14s Gen 4 (AMD)。 ThinkPad Pシリーズ。P14s Gen 5 AMD // P14s Gen 5 (14.5型 Intel) // P16s Gen 3 (16型 Intel)。P16v Gen 2 (16型 Intel) // P16s Gen 2 AMD // P16v Gen 1 AMD // P16 Gen 2 (16型 Intel)。P1 Gen 7 (16型 Intel)。 ThinkPad Lシリーズ。L13 Gen 5 (13.3型 Intel) // L13 2-in-1 Gen 5 (13.3型 Intel) // L16 Gen 1 (16型 Intel)。L14 Gen 5 (AMD) // L14 Gen 5 (14型 Intel) // L16 Gen 1 (AMD)。L13 Gen 4 AMD // L13 Yoga Gen 4 AMD。 ThinkPad Eシリーズ。E16 Gen 2 (AMD) // E16 Gen 2 (16型 Intel) // E16 Gen 1 AMD。E14 Gen 6 (AMD) // E14 Gen 6 (14型 Intel)。 ThinkBook。ThinkBook 16 Gen 8 Arrow Lake (16型 Intel) // ThinkBook 14 Gen 8 Arrow Lake (14型 Intel) // ThinkBook 14 Gen 8 (14型 Intel)。ThinkBook 16 Gen 7 Snapdragon // ThinkBook 16 Gen 7 (AMD) // ThinkBook 14 Gen 7 (AMD) // ThinkBook 14 Gen 7 (14型 Intel)。 Lenovo Vシリーズ。V15 Gen 4 AMD // V14 Gen 4 AMD // V14 Gen 4 (14型 Intel)ブラック×シルバー質量(g)約120寸法(m)約1.8直径(mm)約4.5入数(本)1
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(4件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム
  • オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)

    武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
    型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル ASUS エイスース 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル ASUS エイスース 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【ASUS/エイスース】。★パソコン/ディスプレイ/モニター。ProArt Display OLED PA32DC。ProArt Display PA24AC。ProArt Display PA279CRV。ProArt Display PA279CV-J。ProArt Display PA27AC。ProArt Display PA27UCX。ProArt Display PA27UCX。ProArt Display PA27UCX-K。ProArt Display PA329CRV。ProArt Display PA329CV。ProArt Display PA329Q。ProArt Display PA32UC。ProArt Display PA32UCG。ProArt Display PA32UC-K。ProArt Display PA32UCR-K。ProArt Display PA32UCX。ProArt Display PA32UCX-K。ProArt Display PA32UCX-P。ProArt Display PA32UCX-PK。ProArt Display PA348CGV。ProArt Display PA34VC。ASUS B1100F。ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500)。ASUS E510。ASUS ExpertBook B1。ASUS ExpertBook B9 B9450。ASUS M3700WY。ASUS U500MA。ASUS Vivobook 14。ASUS Vivobook 14X。ASUS Vivobook 15 OLED。ASUS Vivobook 15X。ASUS Vivobook 16。ASUS Vivobook 16X (K3604)。ASUS Vivobook 17 (X1704)。ASUS Vivobook Go 14。ASUS Vivobook Go 15 OLED。ASUS Vivobook Pro 15 OLED。ASUS Vivobook S 15 OLED BAPE Edition (K5504)。ASUS Zenbook 14 Flip OLED。ASUS Zenbook 14X OLED。ASUS Zenbook 15 OLED。ASUS Zenbook 15 UX534。ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404)。ASUS Zenbook S 13 OLED。Designo Curve MX34VQ。ExpertBook B9。PA279CV-R。2021 ROG Flow X13。2021 ROG Strix G15 Advantage Edition。2021 ROG Strix G15。2021 ROG Strix G17。2021 ROG Strix SCAR 15。2021 ROG Strix SCAR 17。2021 ROG Zephyrus Duo 15 SE。2021 ROG Zephyrus G14 AW SE。2021 ROG Zephyrus G14。2021 ROG Zephyrus G15。2021 ROG Zephyrus M16。2021 ROG Zephyrus S17。ROG Flow X13 (2022) GV301。ROG Flow X13。ROG Flow X16。ROG Mothership GZ700。ROG Strix G10DK。ROG Strix G15 (2022) G513。ROG Strix G15。ROG Strix G16 (2023) G614。ROG Strix G17 (2022) G713。ROG Strix G17 (2023) G713。ROG Strix G17。ROG Strix G18 (2023) G814。ROG Strix GA15。ROG Strix GT15。ROG Strix SCAR 15 (2022) G533。ROG Strix Scar 16 (2023) G634。ROG Strix SCAR 17 (2022) G733。ROG Strix Scar 17 (2023) G733。ROG Strix SCAR 17 SE (2022)。ROG Strix SCAR 17。ROG Strix Scar 18 (2023) G834。ROG Strix XG256Q。ROG Strix XG258Q。ROG Strix XG276Q。ROG Strix XG279Q。ROG Strix XG279Q-G GUNDAM EDITION。ROG Strix XG27AQM。ROG Strix XG27AQM-G EVA Edition。ROG Strix XG27UQ。ROG STRIX XG32VQR。ROG Strix XG35VQ。ROG Strix XG43UQ。ROG Strix XG49VQ。ROG Strix XG49WCR。ROG SWIFT 360Hz PG259QN。ROG Swift 360Hz PG259QNR。ROG Swift 360Hz PG27AQN。ROG Swift OLED PG27AQDM。ROG Swift OLED PG42UQ。ROG SWIFT PG27UQ。ROG Swift PG32UQX。ROG SWIFT PG35VQ。ROG Zephyrus Duo 15。ROG Zephyrus Duo 16 (2022) GX650。ROG Zephyrus duo 16 (2023) GX650。ROG Zephyrus G14 (2022) GA402。ROG Zephyrus G14 (2023) GA402。ROG Zephyrus G14。ROG Zephyrus G14。ROG Zephyrus G15 (2022) GA503。ROG Zephyrus G15。ROG Zephyrus G15。ROG Zephyrus G16 (2023) GU603。ROG Zephyrus M15。ROG Zephyrus M16 (2022) GU603。ROG Zephyrus M16 (2023) GU604。ROG Zephyrus S15。ROG Zephyrus S17。VA32UQ。Vivobook S 14X OLED。VP289Q。VP28UQG。VP32UQ。TUF GAMING VG259QM。TUF Gaming VG279QGL1A。TUF GAMING VG279QL1A。TUF GAMING VG279QM。TUF Gaming VG27AQ。TUF Gaming VG27AQGL1A ZAKU II EDITION。TUF GAMING VG27AQL1A。TUF Gaming VG27VQ。TUF Gaming VG289Q1A。TUF Gaming VG28UQL1A。TUF Gaming VG30VQL1A。TUF GAMING VG32VQ。TUF Gaming VG35VQ。Zenbook 13 UX334。Zenbook 14 OLED。Zenbook 14X OLED Space Edition。Zenbook Flip S UX371EA。Zenbook Pro 14 Duo OLED。Zenbook Pro Duo UX581。Zenbook S 13 OLED。Zenbook S UX393 (11th Gen Intel)。★Mini PC。ASUS - Google Meet hardware kit。ASUS Chromebox 4。Mini PC PB40。Mini PC PB50。Mini PC PB60。Mini PC PB60G。Mini PC PN50。Mini PC PN62。VivoMini VC65-C1。VivoMini VC66-C2。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス