カテゴリ
- 機構部品(127)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(4件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
NOK¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
NOK¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
NOK¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から6日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)20±3厚さt(mm)15
オイルシール VR VR90A
NOK¥1,298税込¥1,4281個当日出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)9±1.2作動方式(軸)回転厚さt(mm)6部品番号BM1231-A0寸法d2(Φmm)94寸法d3(Φmm)108適合軸径d1(Φmm)90使用可能軸径(mm)88~93
オイルシール VR VR60A
NOK¥759税込¥8351個欠品中・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)7±1作動方式(軸)回転厚さt(mm)5部品番号BM1225-A0寸法d2(Φmm)63寸法d3(Φmm)75適合軸径d1(Φmm)60使用可能軸径(mm)58~63
オイルシール VR VR50A-F
NOK¥3,998税込¥4,3981個当日出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)7±1作動方式(軸)回転厚さt(mm)5部品番号BM1223-A3寸法d2(Φmm)53寸法d3(Φmm)65適合軸径d1(Φmm)50使用可能軸径(mm)48~53
オイルシール VR VR40A
NOK¥469税込¥5161個当日出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)7±1作動方式(軸)回転厚さt(mm)5部品番号BM1221-A0寸法d2(Φmm)43寸法d3(Φmm)55適合軸径d1(Φmm)40使用可能軸径(mm)38~43
オイルシール VR VR14A
NOK¥309税込¥3401個当日出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)4.5±0.6作動方式(軸)回転厚さt(mm)3部品番号BM1210-A0寸法d2(Φmm)16寸法d3(Φmm)23適合軸径d1(Φmm)14使用可能軸径(mm)13.5~15.5
オイルシール VR VR35A
NOK¥399税込¥4391個欠品中・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)6±0.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)4部品番号BM1219-A0寸法d2(Φmm)38寸法d3(Φmm)47適合軸径d1(Φmm)35使用可能軸径(mm)33~36
オイルシール VR VR30A
NOK¥399税込¥4391個当日出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)6±0.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)4部品番号BM1217-A0寸法d2(Φmm)33寸法d3(Φmm)42適合軸径d1(Φmm)30使用可能軸径(mm)29~31
オイルシール VR VR25A
NOK¥369税込¥4061個当日出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)6±0.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)4部品番号BM1215-A0寸法d2(Φmm)28寸法d3(Φmm)37適合軸径d1(Φmm)25使用可能軸径(mm)24~27
オイルシール VR VR120A
NOK¥1,598税込¥1,7581個欠品中・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)10.5±1.5作動方式(軸)回転厚さt(mm)7部品番号BM1235-A0寸法d2(Φmm)124寸法d3(Φmm)141適合軸径d1(Φmm)120使用可能軸径(mm)115~125
オイルシール VR VR110A
NOK¥1,598税込¥1,7581個当日出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)10.5±1.5作動方式(軸)回転厚さt(mm)7部品番号BM1234-A0寸法d2(Φmm)114寸法d3(Φmm)131適合軸径d1(Φmm)110使用可能軸径(mm)105~115
オイルシール VR VR50A
NOK¥599税込¥6591個当日出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)7±1作動方式(軸)回転厚さt(mm)5部品番号BM1223-A0寸法d2(Φmm)53寸法d3(Φmm)65適合軸径d1(Φmm)50使用可能軸径(mm)48~53
オイルシール VR VR55A
NOK¥689税込¥7581個当日出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)7±1作動方式(軸)回転厚さt(mm)5部品番号BM1224-A0寸法d2(Φmm)58寸法d3(Φmm)70適合軸径d1(Φmm)55使用可能軸径(mm)53~58
オイルシール VR VR12A
NOK¥319税込¥3511個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)4.5±0.6作動方式(軸)回転厚さt(mm)3部品番号BM1208-A0寸法d2(Φmm)14寸法d3(Φmm)21適合軸径d1(Φmm)12使用可能軸径(mm)11.5~12.5
オイルシール VR VR500A
NOK¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)20±3作動方式(軸)回転厚さt(mm)15部品番号BM1254-A0寸法d2(Φmm)510寸法d3(Φmm)545適合軸径d1(Φmm)500使用可能軸径(mm)480~530
オイルシール VR VR400A
NOK¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)20±3作動方式(軸)回転厚さt(mm)15部品番号BM1252-A0寸法d2(Φmm)410寸法d3(Φmm)445適合軸径d1(Φmm)400使用可能軸径(mm)390~430
オイルシール VR VR450A
NOK¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)20±3作動方式(軸)回転厚さt(mm)15部品番号BM1253-A0寸法d2(Φmm)460寸法d3(Φmm)495適合軸径d1(Φmm)450使用可能軸径(mm)430~480
オイルシール VR VR180A
NOK¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)12±1.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)8部品番号BM1241-A0寸法d2(Φmm)185寸法d3(Φmm)204適合軸径d1(Φmm)180使用可能軸径(mm)175~185
オイルシール VR VR350A
NOK¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)20±3作動方式(軸)回転厚さt(mm)15部品番号BM1250-A0寸法d2(Φmm)360寸法d3(Φmm)395適合軸径d1(Φmm)350使用可能軸径(mm)335~365
オイルシール VR VR600A
NOK¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)20±3作動方式(軸)回転厚さt(mm)15部品番号BM1256-A0寸法d2(Φmm)610寸法d3(Φmm)645適合軸径d1(Φmm)600使用可能軸径(mm)580~630
オイルシール VR VR13A
NOK¥319税込¥3511個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)4.5±0.6作動方式(軸)回転厚さt(mm)3部品番号BM1209-A0寸法d2(Φmm)15寸法d3(Φmm)22適合軸径d1(Φmm)13使用可能軸径(mm)12.5~13.5
オイルシール VR VR190A
NOK¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)12±1.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)8部品番号BM1242-A0寸法d2(Φmm)195寸法d3(Φmm)214適合軸径d1(Φmm)190使用可能軸径(mm)185~195
オイルシール VR VR220A
NOK¥9,698税込¥10,6681個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)20±3作動方式(軸)回転厚さt(mm)15部品番号BM1245-A0寸法d2(Φmm)230寸法d3(Φmm)265適合軸径d1(Φmm)220使用可能軸径(mm)210~235
オイルシール VR VR80A
NOK¥999税込¥1,0991個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)9±1.2作動方式(軸)回転厚さt(mm)6部品番号BM1229-A0寸法d2(Φmm)84寸法d3(Φmm)98適合軸径d1(Φmm)80使用可能軸径(mm)78~83
オイルシール VR VR18A
NOK¥369税込¥4061個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)4.5±0.6作動方式(軸)回転厚さt(mm)3部品番号BM1212-A0寸法d2(Φmm)20寸法d3(Φmm)27適合軸径d1(Φmm)18使用可能軸径(mm)17.5~19
オイルシール VR VR22A
NOK¥369税込¥4061個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)6±0.8作動方式(軸)回転厚さt(mm)4部品番号BM1214-A0寸法d2(Φmm)25寸法d3(Φmm)34適合軸径d1(Φmm)22使用可能軸径(mm)21~24
オイルシール VR VR5A
NOK¥309税込¥3401個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)3±0.4作動方式(軸)回転厚さt(mm)2部品番号BM1203-A0寸法d2(Φmm)6寸法d3(Φmm)11適合軸径d1(Φmm)5使用可能軸径(mm)4.5~5.5
オイルシール VR VR140A
NOK¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)10.5±1.5作動方式(軸)回転厚さt(mm)7部品番号BM1237-A0寸法d2(Φmm)144寸法d3(Φmm)161適合軸径d1(Φmm)140使用可能軸径(mm)135~145
オイルシール VR VR45A
NOK¥469税込¥5161個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)7±1作動方式(軸)回転厚さt(mm)5部品番号BM1222-A0寸法d2(Φmm)48寸法d3(Φmm)60適合軸径d1(Φmm)45使用可能軸径(mm)43~48
オイルシール VR VR6A
NOK¥309税込¥3401個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)3±0.4作動方式(軸)回転厚さt(mm)2部品番号BM1204-A0寸法d2(Φmm)7寸法d3(Φmm)12適合軸径d1(Φmm)6使用可能軸径(mm)5.5~6.5
オイルシール VR VR150A
NOK¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)10.5±1.5作動方式(軸)回転厚さt(mm)7部品番号BM1238-A0寸法d2(Φmm)154寸法d3(Φmm)171適合軸径d1(Φmm)150使用可能軸径(mm)145~155
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら