カテゴリ
- 機構部品(21)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nok vr」の検索結果

オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(4件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
NOK¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
NOK¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
NOK¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から6日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から6日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)20±3厚さt(mm)15
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
オイルシール
NOK(30件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール
NOK(33件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
Sceptre
NOBLEAUDIO¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷Sceptre(セプター)は、ドングル型ロスレスBluetoothトランスミッターです。最新のQCC5181チップセットを搭載し、Bluetooth 5.4をサポート。Bluetooth送信処理を外部で行うことにより、LDAC、aptX Adaptiveといった高度なコーデックで伝送が可能になります。HFP、A2DP、AVRCP の各プロファイルに対応することで、音楽再生、通話、メディア操作において安定した信頼性の高いパフォーマンスを提供。小型で軽量なUSB-Cドングル型を採用し、USB-Aタイプ変換アダプターも付属。さらにPD3.0準拠/最大45WのチャージスルーUSB-Cポートを搭載したことで、Sceptreを接続しながらデバイスへ給電も可能。セットアップは「Noble FoKusアプリ」を使用することで簡単に可能で、一度初期接続が確立されれば、その後互換性のある任意のUSB-Cデバイスに接続することができ、ゲームモードを選択すれば、コンシューマゲーム機でも高品位Bluetoothオーディオが楽しめます。仕様●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電波法備考:Bluetooth