カテゴリ
- 機構部品(136)
- オイルシール(103)
- Oリング(1)
- パッキン(19)
- ダストシール(9)
- バックアップリング(4)
絞り込み
内径(Φmm)
- 30
- 20(118)
- 22(68)
- 25(125)
- 28(81)
- 35(126)
- 38(63)
- 40(128)
- 45(112)
- 50(117)
- 55(93)
- 60(107)
- 65(91)
- 70(93)
- 75(72)
- 80(81)
- 85(66)
- 90(82)
- 95(73)
- 100(76)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 30(2)
- 35(2)
- 35.3(1)
- 36(4)
- 37.1(1)
- 38(5)
- 39(3)
- 40(17)
- 42(15)
- 43(5)
- 44(5)
- 45(29)
- 46(11)
- 47(9)
- 48(13)
- 50(36)
- 52(15)
- 55(6)
- 56(2)
- 60(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- その他(2)
- ゴム(116)
- 樹脂(20)
ブランド
- NOK(136)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「nok」の検索結果

オイルシール
NOK(30件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(4件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)型式VR形状VR型端面シール
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
NOK¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オイルシールVR型(ふっ素ゴム)
NOK¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)型式VR形状VR型端面シール