カテゴリ
- 機構部品(112)
- オイルシール(75)
- Oリング(1)
- パッキン(22)
- ダストシール(10)
- バックアップリング(4)
絞り込み
内径(Φmm)
- 45
- 20(118)
- 22(68)
- 25(125)
- 28(81)
- 30(136)
- 35(126)
- 38(63)
- 40(128)
- 50(117)
- 55(93)
- 60(107)
- 65(91)
- 70(94)
- 75(72)
- 80(81)
- 85(66)
- 90(82)
- 95(73)
- 100(76)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 45(1)
- 50(4)
- 51(4)
- 52.1(1)
- 53(4)
- 54(1)
- 55(12)
- 55.6(1)
- 56(9)
- 57(6)
- 60(16)
- 60.5(1)
- 61(9)
- 62(25)
- 65(7)
- 68(30)
- 70(12)
- 72(11)
- 85(1)
- 90(1)
材質
- その他(2)
- ゴム(91)
- 樹脂(21)
ブランド
- NOK(112)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「nok」の検索結果

パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)型式VR形状VR型端面シール
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
NOK¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
オイルシールTC型(ふっ素ゴム)
NOK¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式TC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ