カテゴリ
- 機構部品(117)
- オイルシール(78)
- Oリング(1)
- パッキン(25)
- ダストシール(9)
- バックアップリング(4)
絞り込み
内径(Φmm)
- 50
- 20(118)
- 22(68)
- 25(125)
- 28(81)
- 30(136)
- 35(126)
- 38(63)
- 40(128)
- 45(112)
- 55(93)
- 60(107)
- 65(91)
- 70(94)
- 75(72)
- 80(81)
- 85(66)
- 90(82)
- 95(73)
- 100(76)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 50(2)
- 55(4)
- 56(4)
- 57.1(1)
- 58(4)
- 60(18)
- 60.6(1)
- 62(5)
- 64(2)
- 65(16)
- 65.5(2)
- 66(7)
- 67(1)
- 68(20)
- 70(17)
- 72(35)
- 74(4)
- 80(14)
- 90(2)
- 100(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- その他(2)
- ゴム(94)
- 樹脂(23)
ブランド
- NOK(117)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「nok」の検索結果

パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
パッキンDSIシリーズ
NOK(4件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から63日以内出荷ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
オイルシールVR型(ニトリルゴム)
NOK(1件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から4日以内出荷ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)型式VR形状VR型端面シール
オイルシールSC型(ふっ素ゴム)
NOK¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ