カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(2,757)
  • 農業機械(2,572)
  • エンジン工具(1,134)
  • カー用品(800)
  • 保管用品(601)
  • 清掃用品(375)
  • 船舶用品・漁業資材(322)
  • 電動工具(36)
  • 制御機器(17)
  • 建築金物(17)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 防災用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「nomos」の検索結果

関連キーワード
8,659件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NOMOS CS-2 アトムリビンテック

    NOMOS CS-2

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    用途片開きドア用ノミ加工付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本適合MCS、MLY錠材質ステンレス鋼シリーズNOMOS調整範囲(mm)3
  • NOMOS MCS錠 アトムリビンテック

    NOMOS MCS錠

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本種別間仕切錠用材質フロント/ステンレス鋼寸法(mm)パックセット:51、スペーシング35シリーズNOMOS材質(ケース)適合扉厚(mm)30~40
  • NOMOS MLY錠 アトムリビンテック

    NOMOS MLY錠

    アトムリビンテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本種別空錠、間仕切錠、表示錠用材質フロント/ステンレス鋼寸法(mm)パックセット:51、スペーシング50シリーズNOMOS材質(ケース)適合扉厚(mm)30~40
  • NOMOS L5レバーハンドル アトムリビンテック

    NOMOS L5レバーハンドル

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ合金種類レバーハンドルシリーズNOMOS適合扉厚(mm)30~40
  • NOMOS エスカッション P15A アトムリビンテック

    NOMOS エスカッション P15A

    アトムリビンテック
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質アルミ合金シリーズNOMOS適合扉厚(mm)30~40
  • NOMOS CS-2(ルーター加工対応) アトムリビンテック

    NOMOS CS-2(ルーター加工対応)

    アトムリビンテック
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途片開きドア用6Rルーター加工付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本適合MCS、MLY錠材質ステンレス鋼シリーズNOMOS仕上ヘアーライン調整範囲(mm)3
  • NOMOS L11レバーハンドル アトムリビンテック

    NOMOS L11レバーハンドル

    アトムリビンテック
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質アルミ合金種類屋内用適合扉厚(mm)30~40
  • NOMOS エスカッション アトムリビンテック

    NOMOS エスカッション

    アトムリビンテック
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    適合MCS錠材質アルミ合金シリーズNOMOS適合扉厚(mm)30~40
  • NOMOS 長座空錠 アトムリビンテック

    NOMOS 長座空錠

    アトムリビンテック
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    適合MLY錠材質アルミ合金適合扉厚(mm)30~40
  • NOMOS CS-2(親子ドア用ルーター加工対応) アトムリビンテック

    NOMOS CS-2(親子ドア用ルーター加工対応)

    アトムリビンテック
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    用途片開きドア用6Rルーター加工付属品+皿木タッピンねじ(3.5×20)×2本適合MCS、MLY錠材質ステンレス鋼シリーズNOMOS仕上ヘアーライン調整範囲(mm)3
  • NOMOS L3レバーハンドル アトムリビンテック

    NOMOS L3レバーハンドル

    アトムリビンテック
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミ合金種類レバーハンドルシリーズNOMOS適合扉厚(mm)30~40
  • NOMOS MLY錠用シリンダー アトムリビンテック

    NOMOS MLY錠用シリンダー

    アトムリビンテック
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    適合MLY錠材質アルミ合金シリーズNOMOS仕上WB適合扉厚(mm)30~40
  • NOMOS 長座表示錠 アトムリビンテック

    NOMOS 長座表示錠

    アトムリビンテック
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    適合MLY錠材質アルミ合金適合扉厚(mm)30~40
  • NOMOS L4レバーハンドル アトムリビンテック

    NOMOS L4レバーハンドル

    アトムリビンテック
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質アルミ合金種類レバーハンドルシリーズNOMOS適合扉厚(mm)30~40
  • NOMOS TD錠 TD3(表示錠) アトムリビンテック

    NOMOS TD錠 TD3(表示錠)

    アトムリビンテック
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。キーの抜差し箇所は1箇所です。
    用途一般住宅屋内用木製ドアシリーズNOMOS機能表示錠用
  • NOMOS TD錠 TD2(間仕切錠) アトムリビンテック

    NOMOS TD錠 TD2(間仕切錠)

    アトムリビンテック
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。キーの抜差し箇所は1箇所です。
    用途一般住宅屋内用木製ドアシリーズNOMOS機能間仕切錠用
  • NOMOS TD錠 TD5S(本締個室錠) アトムリビンテック

    NOMOS TD錠 TD5S(本締個室錠)

    アトムリビンテック
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    キーは抜き差し方向のないリバーシブルタイプです。キーの抜差し箇所は1箇所です。
    用途一般住宅屋内用木製ドアシリーズNOMOS機能本締個室錠
  • 乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ 工進

    乾電池式給油ポンプ ママオート EPシリーズ

    工進(31件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ! 自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に最大吐出量(L/min)12
  • 手動灯油ポンプ PHシリーズ 工進

    手動灯油ポンプ PHシリーズ

    工進(32件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
  • バスポンプ KP-104シリーズ 工進

    バスポンプ KP-104シリーズ

    工進(43件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。電圧(V)AC100最大吐出量(L/min)14最大揚程(m)2.5電源コード(m)-フィルターKF-006ポンプコード(m)4ポンプKP-301S接続口径(Φmm)15使用条件定格時間30分以内
  • 乾電池式ドラムポンプ ラクオート 工進

    乾電池式ドラムポンプ ラクオート

    工進(46件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品ノズルフックトラスコ品番356-8521全長(mm)864質量(g)830(付属品重量含まず)径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20ねじ径M28(吐出部)最大揚程(m)2.0ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25ノズル給油/ガンタイプ電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売)電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)吐出口径(mm)25アズワン品番64-8314-01
  • 手廻しドラムポンプ SBシリーズ 工進

    手廻しドラムポンプ SBシリーズ

    工進(22件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンド種別手動ドラムポンプ材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
  • 背負い式手動噴霧器 グランドマスター 工進

    背負い式手動噴霧器 グランドマスター

    工進(21件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    当日出荷
    背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布にホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)600
  • ポンプ用カップリングシリーズ 工進

    ポンプ用カップリングシリーズ

    工進(5件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ポンプ用カップリングセットポンプとホースの接続に。タケノコ、カップリング、カップリングパッキンのセット本体ネジ口径、タケノコ口径をよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ポンプとホースの接続に。
  • エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロックパッキンシリーズ 工進

    エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロックパッキンシリーズ

    工進(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック用カムロックパッキンシリーズ!(25・40・50・80ミリ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途補修・交換用として
  • バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ 工進

    バスポンプ KP-401・501シリーズ ハイパワータイプ

    工進(11件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。全揚程(m)4.0接続口径(Φmm)15
  • 電動ドラムポンプ 工進

    電動ドラムポンプ

    工進
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途灯油・軽油の移送に付属品取扱説明書 1部質量(kg)1.7吸入口径(Φmm)55電源コード(m)4全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089連続運転時間(h)0.5使用液灯油、軽油吐出口径(mm)25流量調整方式ガンノズル吐出ホース長(m)1.5液温(℃)0~40
  • 蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ 工進

    蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ

    工進(23件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に仕様スタンダードタイプ型式肩掛式種類蓄圧式ホース長さ(m)2対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]
  • 電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用 工進

    電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用

    工進(24件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ホームタンクからポリ缶への小出しにトラスコ品番824-7826電源(V)AC100アズワン品番64-8313-92
  • 工進噴霧器HS用 HSシリーズ ノズル本体クミ 工進

    工進噴霧器HS用 HSシリーズ ノズル本体クミ

    工進(19件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ノズル本体クミの交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として材質プラスチック接続ねじパイプ接続部:M16
  • 汚水用水中ポンプ 口径40・50ミリ PXシリーズ 工進

    汚水用水中ポンプ 口径40・50ミリ PXシリーズ

    工進(6件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    土砂水にも強い!汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群口径、フロート付き、周波数、スペックに応じてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途汚水の移送に仕様汚水用型式コンデンサランモーター電源コード(m)5連続使用時間8
  • 汚水用水中ポンプ 口径32ミリ PSKシリーズ 工進

    汚水用水中ポンプ 口径32ミリ PSKシリーズ

    工進(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群 見張り不要のフロート付き自動運転タイプもございます。 フロート付き、周波数等、よくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    仕様汚水用型式コンデンサランモーター寸法(幅W×高さH)(mm)180×278連続使用時間8異物通過径(Φmm)10運転可能最低水位(mm)100
  • 水槽用 クリーナーポンプ 工進

    水槽用 クリーナーポンプ

    工進(3件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    水槽の水の入替に便利なクリーナーポンプ。砂利吸い込みガード付きで、水中・砂中のゴミを一緒に排水出来ます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途水換えの際に材質ホース:ポリエチレン・ポリプロピレン・ブロア:ポリエチレン・ 吸盤:PVC全長(mm)1700吸入口径(Φmm)40最大吐出量(L/min)6揚程50cm使用環境温度(℃)5-40ポンプサイフォン式
  • 乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ 工進

    乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ

    工進(19件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。 タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途薬剤散布に種類電池式使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
  • 工進スマートシリーズ用バッテリー 18V 工進

    工進スマートシリーズ用バッテリー 18V

    工進(8件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    工進スマートシリーズ18Vバッテリーの交換用、予備用としてお使いください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・予備バッテリーとして長さ(mm)123幅(mm)78高さ(mm)48質量(g)370寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)123×78×48
  • 動力噴霧機用吐出ホース 工進

    動力噴霧機用吐出ホース

    工進(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    動力噴霧機用吐出ホース G1/4ネジ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・延長用として接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)3.5
  • SB-25、LP-32用大ネジ組 工進

    SB-25、LP-32用大ネジ組

    工進(3件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合SB-25、LP-32トラスコ品番321-1789種別大ネジ組質量(g)100
  • エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロックタケノコシリーズ 工進

    エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロックタケノコシリーズ

    工進(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロックタケノコシリーズ!(25・40・50・80ミリ)ホースへ取り付け側の樹脂カムロックタケノコのみ。(レバー付き)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途補修・交換用として
  • 工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射) 工進

    工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射)

    工進(20件のレビュー)
    899税込989
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    霧状・直射散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として
  • 工進噴霧器用 ノズルパイプクミ 根元:M16ネジ 先端:G1/4ネジ 工進

    工進噴霧器用 ノズルパイプクミ 根元:M16ネジ 先端:G1/4ネジ

    工進(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    G1/4ネジの噴口を取り付けたい時に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途交換・補修用として適合機種DK-7/7D10/10D RV-10 RW-10等材質(本体)アルミ種類動力式噴霧器パーツ接続ねじパイプ根元:M16 噴口接続部:G1/4
...