カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
    • ネジ式(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
    • 継手(7)
  • バイク部品(6)
    • バイクカスタムパーツ(4)
    • バイク用ジョイント(2)
  • 農業・園芸資材(1)
    • ホース継手(1)
  • 機構部品(20)
  • 学童・教育用品(14)
  • 家電(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 自転車部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 測定用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
バンド幅(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「norma」の検索結果

109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NORMAホースバンド コクゴNORMAホースバンドコクゴ(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
バンドにかかる締め付けがどの方向にでも均等で密着性に優れています。ホースが外れにくく、横滑りしにくい構造で、漏れを防止します。
NORMA(ノールマ)バンド ハウジング SUS430 ノールマNORMA(ノールマ)バンド ハウジング SUS430ノールマ
199税込219
1個ほか
翌々日出荷
ドライバー1本で手軽に締付けができるフリーサイズバンド。取付け、取外しが自由自在で再利用が可能です。自動生産システムにより生産コストが安価で非常に経済的です。フリーサイズタイプなのでいろんなサイズに適応可能です。専用の締付工具は不要で取扱が簡単です。
用途あらゆる産業のあらゆる作業に幅広い使用が可能です。鉄道、建設、工場、農業、屋外広告、水道工事、電設工事、船舶、その他材質SUS430六角対辺(mm)7
NORMA(ノールマ)バンド バンド SUS430 ノールマNORMA(ノールマ)バンド バンド SUS430ノールマ
859税込945
1本
当日出荷から3日以内出荷
ドライバー1本で手軽に締付けができるフリーサイズバンド。取付け、取外しが自由自在で再利用が可能です。自動生産システムにより生産コストが安価で非常に経済的です。フリーサイズタイプなのでいろんなサイズに適応可能です。専用の締付工具は不要で取扱が簡単です。
用途あらゆる産業のあらゆる作業に幅広い使用が可能です。鉄道、建設、工場、農業、屋外広告、水道工事、電設工事、船舶、その他材質SUS430厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)12
ホースバンド NORMA(40-60) ヨシムラホースバンド NORMA(40-60)ヨシムラ
349税込384
1個
当日出荷
NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/9 ノールマNORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/9ノールマ
129税込142
1個
4日以内出荷
更なる非対称ハウジングの改良により、どの方向にも均等に力がかかり、安全な取付を実現します。セーフガイドによりバンド先端部を気にせず簡単に取り付けられます。ハウジングサドルが短く設定されている為、圧力が均等に伝わり、効率が高くなります。締め付け時の傾きを防ぐため、ハウジングが非対称に取付けられています。バンドの内側はホースの保護に最適なように滑らかに仕上げられています。材質・サイズがバンドに刻印しているので取付間違いを防ぎます。
材質【ネジ部分】鉄素地上の亜鉛メッキ(六価フリー)、【バンド部分・ハウジング部分】SUS430相当六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)9
NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/12 ノールマNORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/12ノールマ
169税込186
1個
4日以内出荷
更なる非対称ハウジングの改良により、どの方向にも均等に力がかかり、安全な取付を実現します。セーフガイドによりバンド先端部を気にせず簡単に取り付けられます。ハウジングサドルが短く設定されている為、圧力が均等に伝わり、効率が高くなります。締め付け時の傾きを防ぐため、ハウジングが非対称に取付けられています。バンドの内側はホースの保護に最適なように滑らかに仕上げられています。材質・サイズがバンドに刻印しているので取付間違いを防ぎます。
材質【ネジ部分】鉄素地上の亜鉛メッキ(六価フリー)、【バンド部分・ハウジング部分】SUS430相当六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)12推奨締付トルク(N・m)5.0~5.5
NORMA(ノールマ)バンド フープ加工品 SUS430 ノールマNORMA(ノールマ)バンド フープ加工品 SUS430ノールマ
799税込879
1個
3日以内出荷
ドライバー1本で手軽に締付けができるフリーサイズバンド。取付け、取外しが自由自在で再利用が可能です。自動生産システムにより生産コストが安価で非常に経済的です。フリーサイズタイプなのでいろんなサイズに適応可能です。専用の締付工具は不要で取扱が簡単です。
用途あらゆる産業のあらゆる作業に幅広い使用が可能です。鉄道、建設、工場、農業、屋外広告、水道工事、電設工事、船舶、その他材質SUS430六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)12バンド厚さ(mm)0.8
NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/12 ノールマNORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/12ノールマ
299税込329
1個
4日以内出荷
更なる非対称ハウジングの改良で、全方向に均等に力がかかり、安全な取り付けができます。セーフガイドでバンド先端部を気にせず容易に取り付け可能です。ハウジングサドルが短く設定されていて、圧力が均等に伝わり、高効率です。締め付け時の傾き防止のため、非対称にハウジングが取り付けられています。バンドの内側はホースの保護で滑らか仕上げです。バンドに材質・サイズを刻印で、取り付け違いを防止します。
材質【バンド部分・ハウジング部分・ネジ部分】SUS304相当六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)12推奨締付トルク(N・m)5.0~5.5
NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/9 ノールマNORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/9ノールマ
259税込285
1個
4日以内出荷
更なる非対称ハウジングの改良により、全方向に均等に力がかかる、安全な取り付けを行います。セーフガイドでバンド先端部を気にせず容易に取り付けられます。ハウジングサドルが短く設定されているため、圧力が均等に伝わり、効率が高くなります。締め付けの際、傾き防止のためハウジングが非対称に取り付けられています。バンド内側はホースの保護に適するよう滑らかに仕上げられています。材質・サイズがバンドに刻印してあるので取り付け間違いを防止します。
材質【バンド部分・ハウジング部分・ネジ部分】SUS304相当六角対辺(mm)【C】6バンド幅(mm)9
液晶保護フィルム アイリバー Astell&Kern A&norma SR35 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム アイリバー Astell&Kern A&norma SR35 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種アイリバー Astell&Kern A&norma SR35寸法(mm)49.8×101.5取付方式シリコン吸着反射防止対応ブルーライトカット対応
ホースバンド NORMA(30-45) ヨシムラホースバンド NORMA(30-45)ヨシムラ
349税込384
1個
16日以内出荷
液晶保護フィルム iriver Astell&Kern A&norma SR15 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム iriver Astell&Kern A&norma SR15 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種iriver Astell&Kern A&norma SR15取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム アイリバー Astell&Kern A&norma SR15 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム アイリバー Astell&Kern A&norma SR15 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Astell&Kern A&norma SR15 /アイリバー取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム アイリバー Astell&Kern A&norma SR35 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム アイリバー Astell&Kern A&norma SR35 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種アイリバー Astell&Kern A&norma SR35寸法(mm)49.8×101.5取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム アイリバー Astell&Kern A&norma SR35 両面 2枚セット 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム アイリバー Astell&Kern A&norma SR35 両面 2枚セット 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種アイリバー Astell&Kern A&norma SR35 [ 両面用 2枚セット ]取付方式シリコン吸着反射防止対応ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム アイリバー Astell&Kern A&norma SR35 両面 2枚セット 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム アイリバー Astell&Kern A&norma SR35 両面 2枚セット 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種アイリバー Astell&Kern A&norma SR35 [ 両面用 2枚セット ]取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム アイリバー Astell&Kern A&norma SR35 両面 2枚セット 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム アイリバー Astell&Kern A&norma SR35 両面 2枚セット 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,498税込2,748
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種アイリバー Astell&Kern A&norma SR35 [ 両面用 2枚セット ]取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム アイリバー Astell&Kern A&norma SR15 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム アイリバー Astell&Kern A&norma SR15 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
2,698税込2,968
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Astell&Kern A&norma SR15 /アイリバー取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
プラテンローラー MAX(マックス)[事務用品・工具]プラテンローラーMAX(マックス)[事務用品・工具]
8,498税込9,348
1箱
5日以内出荷
クラシックギター弦 D'Addarioクラシックギター弦D'Addario
3,500税込3,850
1セット
5日以内出荷
明るく豊かで音抜けの良いトーン。EJ45TTはチタニウム高音弦×ダイナコア低音弦の組み合わせによる、ノーマルテンションのクラシックギター弦セット。・D'Addario Pro-Arte Dynacoreシリーズのクラシックギター用弦セット。・高音弦にTitaniumナイロン、低音弦にマルチフィラメント・ストランド・コア+銀メッキ巻線を採用。・ノーマルテンションでバランスの取れた演奏性と音圧。・チューニング安定性と弦寿命が向上。・明るく張りのあるトーンで、録音やライブ演奏にも好適。・米国製、D'Addarioニューヨーク工場で精密製造。・型番:EJ45TT。・JANコード:0019954971793。・対応楽器:クラシックギター。・テンション:ノーマルテンション。・弦構成:Titanium Trebles ×3、Dynacore Basses ×3。・ゲージ:.0280 / .0322 / .0403 / .028 / .035 / .046
クラシックギター弦(3セット) D'Addarioクラシックギター弦(3セット)D'Addario
3,798税込4,178
1セット
5日以内出荷
D'Addario EJ27N-3D Student Series Silverplated / Clear Nylon Normal(3セットパック)WEB販売用コメント。D'Addario EJ27N-3D は、クラシックギター初心者から中級者まで幅広く支持される Student Series のノーマルテンション弦を3セットまとめたパック。シルバープレーテッド銅巻きの低音弦と、クリアナイロンの高音弦を組み合わせ、バランスの良い音量と明瞭なトーンを実現します。押さえやすいテンションで、学習者や日常的な練習用として最適な定番モデルです。・Student Series のクラシックギター用ノーマルテンション弦。・シルバープレーテッド銅巻き低音弦で豊かで安定した響き。・クリアナイロン高音弦で明るくクリアなトーン。・押さえやすく、初心者にも扱いやすいノーマルテンション。・クラシック、ポピュラー、練習用として幅広く対応。・お得な3セットパックで交換頻度の高いプレイヤーにも便利。・型番:EJ27N-3D。・JANコード:0019954255619。・ゲージ:Normal Tension。・素材:。- 高音弦:Clear Nylon。- 低音弦:Silverplated Copper(シルバープレーテッド銅巻き)。・セット内容:3セット。・用途:クラシックギター用弦。・ブランド:D'Addario(ダダリオ)。EJ27N-3D は、学習者や日常練習用として最適なノーマルテンション弦。扱いやすさと安定した音質を兼ね備えた、クラシックギターの定番モデルです。
クラシックギター弦 D'Addarioクラシックギター弦D'Addario
3,998税込4,398
1セット
5日以内出荷
レコーディングに最適な、驚くほどノイズレスなクラシックギター弦。D'Addario Pro-Arte Lightly Polished Composite Normal Tension EJ45LPは、独自の研磨プロセスにより巻線の表面を滑らかに仕上げることで、フィンガーノイズを極限まで削減。クリアナイロン高音弦と、新たにコンポジットコア材を採用した低音弦の組み合わせにより、暖かくバランスの取れたトーンと優れたイントネーションを実現します。ノーマルテンションで快適な演奏性を保ちながら、ダイナミックで洗練されたサウンドを提供。スタジオワークや静かな環境での演奏に特に力を発揮します。・独自の研磨によるライトリーポリッシュ加工でフィンガーノイズを大幅削減。・レコーディングや静かな演奏環境に最適。・コンポジットコア低音弦による優れた弦寿命とチューニング安定性。・クリアナイロン高音弦による正確なイントネーション。・ノーマルテンションによるバランスの取れた演奏感。・製品名:D'Addario Pro-Arte Lightly Polished Composite クラシックギター弦。・型番:EJ45LP。・シリーズ:Pro-Arte Lightly Polished Composite。・テンション:ノーマルテンション。・ゲージ:高音弦 .0280, .0322, .0403 / 低音弦 .027, .033, .043 (6弦セット) ※3弦にはコンポジット弦 (.0360) もセットに付属。・高音弦材:ナイロン (3弦はコンポジットも付属)。・低音弦材:コンポジットコア、シルバープレート巻線 (研磨済み)。・エンドタイプ:タイエンド。・セット内容:6弦セット (予備弦などが含まれる場合あり)。・JANコード:0019954924713
クラシックギター弦 D'Addarioクラシックギター弦D'Addario
1,598税込1,758
1セット
5日以内出荷
初心者にも扱いやすく、温かみのある音色を実現。EJ27Nは入門用に最適なクラシックギター弦セット。・D'Addario CLASSICSシリーズのクラシックギター弦。・高音弦はクリアナイロン、低音弦はシルバープレーテッド銅巻き線を採用。・ノーマルテンションでバランスの取れたトーンと快適な演奏性。・初心者や学生向けに設計されたコストパフォーマンスの高いモデル。・長寿命で安定した品質、練習用にも最適。・国内外の楽器店で広く取り扱われる定番商品。・型番:EJ27N。・JANコード:0019954951139。・対応楽器:クラシックギター。・テンション:ノーマルテンション。・弦構成:高音弦(クリアナイロン)×3、低音弦(シルバープレーテッド巻弦)×3。・ゲージ:.0280 / .0319 / .0402 / .029 / .035 / .043
クラシックギター弦 D'Addarioクラシックギター弦D'Addario
2,398税込2,638
1セット
5日以内出荷
温かみのある柔らかなトーンと正確なイントネーション。EJ30は、クラシックギターの表現力を高めるノーマルテンション弦。・D'Addario Pro-Arteシリーズのクラシックギター弦セット。・高音弦にリクティファイド(研磨仕上げ)クリアナイロンを採用し、イントネーション精度を向上。・低音弦は銀メッキ銅巻線で豊かな音量と温かみのあるトーンを実現。・ノーマルテンション仕様で快適なフィンガリングとバランスの取れた演奏性。・センターレス研磨技術によりナイロン弦の寸法を精密に管理。・録音やステージでも使える滑らかな音質と耐久性。・型番:EJ30。・JANコード:0019954952273。・対応楽器:クラシックギター。・テンション:ノーマルテンション。・弦構成:高音弦(リクティファイドクリアナイロン)×3、低音弦(銀メッキ銅巻弦)×3。・ゲージ:.0280 / .0320 / .0400 / .029 / .035 / .043
T型ホース継手 ノールマT型ホース継手ノールマ(47件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に種類ホース継手形状ティー使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン材質ポリアセタール(白色)耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
L型ホース継手 ノールマL型ホース継手ノールマ(56件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に形状エルボ材質ポリアセタール(白色)耐熱温度(℃)-10~+70種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリンRoHS指令(10物質対応)対応
二方型異径ホース継手 ノールマ二方型異径ホース継手ノールマ(50件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ストレート種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
二方型ホース継手 ノールマ二方型ホース継手ノールマ(39件のレビュー)
44税込48
1個
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に種類ホース継手形状ストレート使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン材質ポリアセタール(白色)耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
Y型ホース継手 ノールマY型ホース継手ノールマ(23件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に形状ワイ材質ポリアセタール(白色)種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
T型異径ホース継手 ノールマT型異径ホース継手ノールマ(37件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に形状ティー材質ポリアセタール(白色)種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
ノールマ・ホースグリップ ノールマノールマ・ホースグリップノールマ(27件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハウジングのホースと接触する内側の寸法が、他の製品よりも短いため圧力が均等に加わる構造となっております。 バンドにかかる締め付けがどの方向においてもほぼ均等で完璧な密着性が得られます。 バンドもホースが外れにくく、横滑りしにくい構造となっており、漏れを防止します。
材質バンド部:SUS304ネジ部分:SUS304Cuハウジング部分:SUS304形状種類グリップ
クロス型ホース継手 ノールマクロス型ホース継手ノールマ(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に形状クロス材質ポリアセタール(白色)種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
ホースジョイント16MM DAYTONA(デイトナ)ホースジョイント16MMDAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。形状:エルボー90°。寸法:約20mm(ストレート部)。外径:Φ16.0。本体ステンレス製。ステンレスホースバンド(NORMA製)2個付属。
付属品ステンレスホースバンド(NORMA製)×2材質ステンレス(本体)外径(Φmm)16
Y型異径ホース継手 ノールマY型異径ホース継手ノールマ(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に形状ワイ材質ポリアセタール(白色)種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
ホースジョイント25MM DAYTONA(デイトナ)ホースジョイント25MMDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ホースジョイントパイプとの組み合わせにより3次元の曲げ形状を再現できます。形状:ストレート40mm。寸法:40mm。外径:Φ25.0。本体ステンレス製。ステンレスホースバンド(NORMA製)2個付属。
2次元バーコードスキャナ honeywell2次元バーコードスキャナhoneywell
38,980税込42,878
1台
当日出荷
累計出荷台数820万台を超えるXenonシリーズ待望の最新機。 全てが進化した【極みのXenon】New Xenon Extreme Performance バーコードリーダーの業界標準機の名に相応しい、圧倒的な読み取り性能をご体感いただけます。
付属品スキャナ本体、 接続ケーブル規格FCC Part 15 ClassB、 CE消費電力(W)動作時:2.5(500mA@5VDC)湿度(%RH)0~95(結露なきこと)インターフェースUSB照度(Lx)0~100000 (太陽光下)保証期間5年(ケーブル除く)視野角【HD(高密度)】焦点:水平48°/ 垂直 30°・【SR(標準レンジ)】焦点:水平48°/ 垂直 30°防塵・防滴IP41安全規格LED Eye Safety IEC60825-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応イメージセンサー1280×800画素、 CMOS、 グローバルシャッター 60fps
デジカメケース/カジュアルタイプ/LLサイズ エレコムデジカメケース/カジュアルタイプ/LLサイズエレコム
1,198税込1,318
1個
当日出荷
サッと取り出し、すぐ撮れる! コンパクトカメラを収納可能なカメラケース”normas(ノーマス)”。
材質表面:ポリエステル(撥水加工)/裏面:ポリエステル質量(g)約42外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×75×115
一眼カメラバッグ/カジュアルタイプ エレコム一眼カメラバッグ/カジュアルタイプエレコム(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
サッと取り出し、すぐ撮れる!一眼レフカメラと交換レンズひとつが収納可能なカメラショルダーバッグ”normas(ノーマス)”。
付属品仕切板×1質量(g)約230
ワイヤレス 2次元 バーコードリーダー honeywellワイヤレス 2次元 バーコードリーダーhoneywell
85,980税込94,578
1式
当日出荷
世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズの最新機。全てが進化した究極のパフォーマンスを発揮する Xenon Extreme Performance (XP)が登場! グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで手ブレ耐性が向上、移動体なども瞬時に読み取り、作業効率の向上に繋がります。 特別な設定はほとんど不要で、汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読取性能を実感いただけます。 薬品用エタノールなど、通常のスキャナボディにはダメージを与える化学薬品に対する耐性を持つメディカルプラスチックモデル。医療分野や食品取扱業など、高い信頼性が必要とされる環境でのご使用に最適です。 一括読取・多段コード読み取り(アウトプットシーケンス)機能がさらに高性能に。電子機器業界で採用されているEIAJコードなど、3段に並んだバーコードも一括で読み取れます。
消費電力(W)(ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC)角度(°)【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45電源(DC-V)4.4~5.5明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)保証期間バッテリー:1年、本体:3年、通信充電クレードル:3年※ケーブル+ACアダプター保証対象外※初期不良のみ交換対応、初期以外は別途購入お願いいたします防塵防水性能IP41安全規格FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~70使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)最大移動速度(m/sec)4(UPC 100%)コントラスト【最小】20%RoHS指令(10物質対応)対応読取角度(°)焦点:水平48° 垂直 30°イメージセンサー1280 x 800画素, CMOS, グローバルシャッター 60fps
セーフティーカッター SECUNORM SMARTCUT martorセーフティーカッター SECUNORM SMARTCUTmartor
699税込769
1丁
当日出荷
替刃交換が出来ないタイプです。替刃交換時に起こる替刃の紛失などのリスクがありません。コンパクトでポケットや腰袋に簡単に収納できます。軽量で手に馴染みやすく、開梱作業などに最適です。左右どちらの手でも快適に使用できます。GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いカッターです。
トラスコ品番161-2160全長(mm)110材質/仕上本体:プラスチック(110000、110100)、金属探知可能樹脂(110700)(110000)、ステンレス(110100、110700)質量(g)17.2刃厚(mm)0.63材質(刃)合金工具鋼
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
"norma" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷