「noxlub bf」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能フッ素グリース NOKクリューバー高性能フッ素グリースNOKクリューバー
29,980税込32,978
1本(75g)
当日出荷
-50~260℃の温度範囲で使用可能です。蒸気圧が非常に低く、高真空下でも油分の蒸発が少ない。耐熱性に極めて耐熱性に極めて優れています。ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解・反応しません。ほとんどのゴム、プラスチックに対して影響を及ぼしません。REACHによるPFOA規制に対応した製品です。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤ、フィルムテンター、包装機械、事務機器、自動車など高温条件下で使用される各種機械・装置。真空ポンプなど、高真空条件下における転がり軸受、オイルシール、Oリング等。遠心分離機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械・装置。上記の機械・装置などのピローブロック、転がり軸受、すべり軸受、オイルシール、Oリング、パッキン、その他摺動部使用温度範囲(℃)-50~260混和ちょう度2号危険物の類別非危険物特性耐熱性
高性能フッ素グリース NOKクリューバー高性能フッ素グリースNOKクリューバー
21,980税込24,178
1本(75g)
欠品中
-65~200℃の温度範囲で使用可能です。耐熱性に極めて優れています。ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解・反応しません。ほとんどのゴム、プラスチックに対して影響を及ぼしません。REACHによるPFOA規制に対応した製品です。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤ、フィルムテンター、包装機械、事務機器、自動車など高温条件下で使用される各種機械・装置。真空ポンプなど、高真空条件下における転がり軸受、オイルシール、Oリング等。遠心分離機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械・装置。上記の機械・装置などのピローブロック、転がり軸受、すべり軸受、オイルシール、Oリング、パッキン、その他摺動部使用温度範囲(℃)-65~200混和ちょう度2号危険物の類別非危険物特性耐熱性
グリース NSK(日本精工)グリースNSK(日本精工)(7件のレビュー)
779税込857
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
危険物の類別非危険物
クリューバー 超高真空フッ素グリース NOKクリューバークリューバー 超高真空フッ素グリースNOKクリューバー
22,980税込25,278
1本(75g)
当日出荷
耐熱性に優れています。 アウトガスの発生が極めて少なく、蒸気圧が低いタイプです。 ほとんどの薬品、溶剤、燃料に溶解、反応しません。 ほとんどのゴム、プラスチックに影響を与えません。
用途クリーンルーム、真空半導体製造装置、真空ポンプの他、高真空条件で使用するシールなどのゴム部品や軸受。ちょう度265~295トラスコ品番324-1432質量(g)94使用温度範囲-35~260℃アズワン品番1-9879-02危険物の類別非危険物
NOXLUB KF0921 NOKクリューバーNOXLUB KF0921NOKクリューバー
229,800税込252,780
1缶(1kg)
8日以内出荷
使用温度範囲が極めて広いフッ素グリースです。 耐摩耗性、防錆性に優れている。
用途自動車補機・電装品、真空ポンプなどの軸受、摺動部。ちょう度2号商品タイプフッ素グリース特性耐熱性、耐寒性、耐摩耗性、防錆性タイプ低トルク・ワイドレンジ使用温度範囲(℃)-65~220増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
フォンブリングリース 高真空用グレード NOKクリューバーフォンブリングリース 高真空用グレードNOKクリューバー
32,980税込36,278
1本(100g)ほか
当日出荷
高真空下でもオイルの蒸発が少ない。耐熱性、耐酸化性に優れている。ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。
用途高真空用使用温度範囲(℃)-20~250増ちょう剤PTFE使用例高真空条件下で使用される機械・装置、クリーンルーム、半導体製造装置、真空機器など
BARRIERTA IEL/V NOKクリューバーBARRIERTA IEL/VNOKクリューバー
22,980税込25,278
1本(75g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
蒸気圧が低く、高真空下でもオイルの蒸発が極めて少ないフッ素グリースです。 BARRIERTA SUPER IS/Vは、特にアウトガスの発生量が少ない。
用途半導体製造装置、真空装置、真空ポンプ、クリーンルームなどの軸受、摺動部。 オイルシール、Oリングなどの各種シール部。タイプ高真空用使用温度範囲(℃)-65~200ちょう度2号増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物
多目的グリース SUPER LUBE (スーパールーベ)多目的グリースSUPER LUBE (スーパールーベ)(56件のレビュー)
3,198税込3,518
1本(85g)ほか
当日出荷から7日以内出荷
合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部アルミダイカスト金型スライド部自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)建設機械類芝刈り機、農耕機等漁船、フィッシング等海や川での用途に食品関連機器・装置医薬品産業器具・装置抗菌グリースとしてNC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリングバルブコック(粘度注意)精密機械部品の潤滑印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)プラスチック製品の潤滑パッキンの保護電子機器の絶縁・接点用グリースとして荷重摩擦指数(kg)81.73融着荷重(kg)400粘度2(NLGI)半透明白色使用温度範囲(℃)-40~232使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑滴点(℃)260以上離油度(%)0NLGIグレードGC-LB
食品機械用高温用フッ素グリース バリエルタ NOKクリューバー食品機械用高温用フッ素グリース バリエルタNOKクリューバー
16,980税込18,678
1個(75g)ほか
当日出荷から63日以内出荷
高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L/H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用に適している。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベアチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのベアリングユニット、軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン他。危険物の類別非危険物
高真空用グリース デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル高真空用グリースデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1個(50g)
当日出荷
1.33×10-4 Pa(10-62mmHg)の高真空が得られます。 耐酸化性・耐薬品性に優れており毒性がありません。
アズワン品番6-375-01使用温度範囲(℃)-40~200特性耐酸化性、耐薬品性、付着性、耐水性材質シリコーンオイル、シリカ粉末ちょう度200トラスコ品番397-4405増ちょう剤シリカ基油シリコンオイル危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.05kg商品タイプシリコングリース
フッソグリース ニチアスフッソグリースニチアス
11,980税込13,178
1本(50g)
当日出荷
ふっ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粒末高分子物質を添加したグリースです。 耐熱性・耐薬品性・潤滑性に優れたグリースで、不燃性です。 編組系パッキン・ゴムモールドパッキン・名フロンモールドパッキンの初期潤滑剤として使用されます。酸素用グリースとしても使用できます。
用途酸素配管の潤滑グリース、バルブ、コックの潤滑剤、シール材、離型剤、マスキング剤、薬液ポンプ用、グランドパッキンの初期潤滑剤に。色調白色商品タイプフッ素グリース特性耐熱性、耐薬品性、不燃性TGK品番638-17-91-21乳白色使用温度範囲(℃)~150ちょう度220~280使用目的シール材、マスキング剤、初期潤滑剤、潤滑グリース、薬液ポンプ、離型剤最高使用温度(℃)150使用pH範囲0~14混和ちょう度220~280増ちょう剤クロロトリフルオロエチレン重合体基油ふっ素オイルアズワン品番7-263-05危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
BARRIERTA JFE 552 NOKクリューバーBARRIERTA JFE 552NOKクリューバー
13,980税込15,378
1本(75g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。
モリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用) デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用)デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1本(100g)ほか
当日出荷
科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。 耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性 ゴム、プラスチック親和性
用途高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング 塗装ライン、電気部品 高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット ファンクラッチベアリング 複写機のヒートローラーの軸受 熱風乾燥機モーターの軸受 コンベアーチェーンの軸受 ポリエステルフィルム製造ライン 段ボール製造ライン 自動車タイヤ加硫機 化学薬品蒸留装置タイプフッ素樹脂増稠グリース使用温度範囲(℃)-20~250主成分パーフロロポリエーテル、PTFE混和ちょう度280ちょう度280増ちょう剤PTFE基油パーフロロポリエーテル危険物の類別非危険物
シャーシーグリース モノタロウシャーシーグリースモノタロウ(214件のレビュー)
7,798税込8,578
1ケース(420mL×20本)ほか
当日出荷
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなどちょう度2号淡黄色商品タイプカルシウム石けんグリース成分鉱油、カルシウム石鹸使用温度範囲(℃)-5~80危険物の類別非危険物
KLUBERSPEED BF 72-22 NOKクリューバーKLUBERSPEED BF 72-22NOKクリューバー
42,980税込47,278
1缶(1kg)ほか
当日出荷から63日以内出荷
高速軸受に適する。 高速性に極めて優れている。 低温性、耐水性にも優れている。 軸受の温度上昇が小さい。
用途工作機械のスピンドル軸受、精密機械、モーターなどの軸受。
NOXLUB TL1013 NOKクリューバーNOXLUB TL1013NOKクリューバー
7,798税込8,578
1缶(1kg)
63日以内出荷
プラスチックに対してほとんど悪影響を与えない。 耐摩耗性、低温性に優れている。 塗布状態を分かりやすくするため着色。
用途コピー、プリンター等OA機器のプラスチックギヤ部。 自動車補機のプラスチックギヤ部。ちょう度1号商品タイプリチウムグリース特性耐摩耗性、低温性タイプ樹脂ギヤ用使用温度範囲(℃)-40~150増ちょう剤リチウム石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物
NOXLUB KF1920 NOKクリューバーNOXLUB KF1920NOKクリューバー
199,800税込219,780
1缶(1kg)
8日以内出荷
使用温度範囲が極めて広いフッ素グリースです。 耐摩耗性、防錆性に優れている。
用途自動車補機・電装品、真空ポンプなどの軸受、摺動部。ちょう度2号商品タイプフッ素グリース特性耐熱性、耐寒性、耐摩耗性、防錆性タイプ低トルク・ワイドレンジ使用温度範囲(℃)-50~260増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
BARRIERTA L55/0 H1 NOKクリューバーBARRIERTA L55/0 H1NOKクリューバー
159,800税込175,780
1缶(1kg)
8日以内出荷から63日以内出荷
高温使用時の固化や残さの生成がほとんどない。 耐熱性、耐酸化性に極めて優れている。 ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。 ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。 BARRIERTA L55/ H1シリーズは、NSF H1に登録されており、食品製造・加工機械の使用にも適したフッ素グリースです。
用途乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械など高温条件下で使用される各種機械。 遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラントなど薬品・溶剤・燃料と接触する各種機械。 家電製品、住宅設備をはじめとする、各種ゴム・プラスチック。 上記の機械・装置などのピローブロック、すべり軸受、転がり軸受、ボールねじ、オイルシール、パッキン、その他。タイプ標準品使用温度範囲(℃)-35~260増ちょう剤PTFE基油フッ素油危険物の類別非危険物
NOXLUB AH0680 NOKクリューバーNOXLUB AH0680NOKクリューバー
229,800税込252,780
1缶(20L)
63日以内出荷
低温性に優れ、使用温度範囲が広い。 温度ー粘度特性に優れている。
用途自動車の補機・電装品等の焼結含油軸受。特性低温性タイプワイドレンジ使用温度範囲(℃)-50~140容量(L)20基油エステル油危険等級動粘度(mm2/s)60(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
NOXLUB TB0320 NOKクリューバーNOXLUB TB0320NOKクリューバー
349,800税込384,780
1缶(18kg)
63日以内出荷
耐熱性、耐荷重性に優れている。 接点・ゴム・プラスチックに対する悪影響が少ない。
用途自動車補機・電装品などの摺動接点。適合範囲自動車補機・電装品タイプ汎用使用温度範囲(℃)-50~140ちょう度2号増ちょう剤バリウムコンプレックス石けん基油合成炭化水素油危険物の類別非危険物